G2形端子盤
BIX端子で保安器取付、または切り分け機能を有する端子 25対
QCBIX1Aコネクタの半分のスペース効率
1式
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要
使用温度範囲(℃)-15~44
定格電圧(V)200AC
直流抵抗20Ω±0.4Ω
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×6.3×55.4
使用温湿度範囲85%以下
漏れ電流(mA)1以下
保護特性インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下)
構成部品個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂
伝送帯域(Hz)16~25、0.3~3.4k
許容電流(mA)140
1式
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード