G2形端子盤
BIX端子で保安器取付、または切り分け機能を有する端子 25対
QCBIX1Aコネクタの半分のスペース効率
1式
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要
使用温度範囲(℃)-15~44
定格電圧(V)200AC
直流抵抗20Ω±0.4Ω
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×6.3×55.4
使用温湿度範囲85%以下
漏れ電流(mA)1以下
保護特性インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下)
構成部品個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂
伝送帯域(Hz)16~25、0.3~3.4k
許容電流(mA)140
1式
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
リセスタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面に出ません
19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 2Uで100対搭載
1式
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
25対マウントケースとQCBIX1Aコネクタの組み合わせ
1式
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
フラットタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面にでます
19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 3Uで200対搭載
1式
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
リセスタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面に出ません
19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 3Uで200対搭載
1式
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
BIX用マウント QCBIX1A コネクタを12本搭載可能
材質(プラスチック部)ポリカーボネートUL94V-0、(メタル部)スチール、エナメル仕上
色カメレオングレ―
1式
¥6,298
税込¥6,928
9日以内出荷
BIX MDF 両面HV型 3V 250対・300対兼用フレーム いづれかのマウントを1Vに4段まで搭載可能
1式
¥429,800
税込¥472,780
8日以内出荷
リセスタイプ セットバックタイプの金物を使用しておりマウントがラック面より前に出ません。
50対マウントを19インチラックに搭載する金物 1本 QMBIX10Cマウントを2個まで搭載可能
1式
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
リセスタイプ セットバックタイプの金物を使用しておりマウントがラック面より前に出ません。
250対・300対マウントを19インチラックに搭載する金物 2本1組 マウントを2個搭載可能
1式
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
関連キーワード