6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロッキングトグルスイッチ
本体幅9.5mm(4極用のケース使用)ピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(ロック付きレバー)
仕様●操作部形状:ロッキング・スタンダード●極数:4極ボックス・4極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:RA端子(3.0インチピッチ)●定格:DC48V-50mA●実装:接触抵抗:100mΩ以下●耐電圧:AC2500V(1分間)●絶縁抵抗:500MΩ以上●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:10000回(最大定格)●レバー倒れ角度:30°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:カラーキャップは別売りです。 アズワン品番67-0442-40
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロッキングトグルスイッチ
幅13mm小型パネル取り付け形の定番(ロック付きレバー)
極数3極 使用温度範囲(℃)-30~85 定格125V-6A 端子形状はんだ端子 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)初期:最小1000(DC500V) 接点材質黄銅+銀または銅+銀、黄銅+銀、銅+銀 機械的開閉耐久性50000回 電気的開閉耐久性50000回 レバー倒れ角度(°)26±6 操作部形状ロッキングトグル スイッチ特性ON-ON アズワン品番67-0442-16 メッキ 耐電圧(V/min)初期:AC1500 最大接触抵抗(mΩ)初期:10(DC2~4V 1A)
1個
1,698 税込1,868
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ
本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
仕様●操作部形状:フラット●極数:単極●スイッチ特性:(ON)-OFF-(ON)●端子部形状:RA端子(2.0インチピッチ)●定格:DC48V-50mA●実装:接触抵抗:50mΩ以下●耐電圧:AC250V(1分間)●絶縁抵抗:500MΩ以上●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:10000回(最大定格)●レバー倒れ角度:26°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:金メッキ接点 アズワン品番67-0442-35
1個
589 税込648
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)小形トグルスイッチ ETシリーズ
取り付けねじM12(穴径Φ12.5)、大電流のシリーズです。※型番の4文字目、5文字目の値(Etx□□の□)が大きいほど許容電流が大きくなります。
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ
本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
1個
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ
本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)