カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(13)
    • 4サイクルオイル(9)
    • 2サイクルオイル(3)
絞り込み
ブランド
  • カストロール
  • モノタロウ(25)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(8)
  • エクソンモービル(6)
  • NEEDS(6)
  • ホンダ(874)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,547)
  • Kawasaki(672)
  • DAYTONA(デイトナ)(373)
  • MIKADO(ミカド)(2)
  • Max Factory(5)
  • スズキ(1,248)
  • ACTIVE(アクティブ)(480)
  • TAKEGAWA(武川)(384)
  • Puig (プーチ)(282)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(256)
  • KITACO(187)
  • NOJIMA ENGINEERING(174)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(164)
  • 油漢(124)
SAE
  • 5W-40(1)
  • 10W-30(1)
  • 10W-40(5)
  • 10W-50(1)
  • 15W-50(1)
  • 20W-40(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(4)
  • 部分合成油(4)
  • 鉱物油(2)
JASO
  • FC(1)
  • FD(2)
  • MA(6)
  • MA2(3)
API
  • MA(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バイク オイル」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Castrol Go 2T FC 1L(プラスチックボトル) カストロールCastrol Go 2T FC 1L(プラスチックボトル)カストロール(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(1L)
4日以内出荷
全メーカー対応小型2サイクルスクーター専用スタンダードオイル。国産、外車各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用いただけます。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルスクーター専用オイルです。
用途分離・混合給油 両用グリーンタイプ部分合成油香りパッションフルーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格FC危険物の性状非水溶性
POWER 1 ULTIMATE 4T 5W-40 カストロールPOWER 1 ULTIMATE 4T 5W-40カストロール
2,798税込3,078
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-40ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
POWER 1 ULTIMATE 4T 10W-50 カストロールPOWER 1 ULTIMATE 4T 10W-50カストロール
2,798税込3,078
1缶(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-50ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
POWER 1 ULTIMATE 4T 10W-40 カストロールPOWER 1 ULTIMATE 4T 10W-40カストロール
2,798税込3,078
1缶(1L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-40ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
MTX 10W‐40 カストロールMTX 10W‐40カストロール(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(1L)
5日以内出荷
低温時から高温時までスムーズなシフト10W-40の粘度特性により低温時から高温時まで優れたクラッチ性能を発揮します。金属腐食を抑え、クラッチプレートの劣化を抑えます。
用途オンロード・オフロード2輪車用ギヤーオイル粘度10W-40規格SAE適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Power1 2T カストロールPower1 2Tカストロール(28件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(0.5L)
当日出荷
スムーズで力強いライディングと卓越したエンジン保護性能。低速域から高遠域まで伸びやかに加速する、スムーズで力強い走りをサポート。アクセルワークに瞬時に反応する優れたレスポンスも兼ね備え、全速度域において優れた静寂性を実現させる高性能2サイクルエンジンオイル。ストップ&ゴーを多用するハードな街乗りから高速ツーリングまで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。
用途分離・混合給油両用タイプ全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
POWER1 ULTIMATE 2T カストロールPOWER1 ULTIMATE 2Tカストロール(153件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(0.5L)
当日出荷
シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。
用途分離・混合給油 両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Power1 Scooter 4T カストロールPower1 Scooter 4Tカストロール(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
低速域から高速域まで伸びやかに加速するスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、アクセルワークに瞬時に反応する優れたレスポンスも兼ね備え、全速度域において優れた静粛性を実現。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すオイル。 常に高回転・高負荷というシビアなコンディションにさらされるスクーターの特性に合わせて開発された4サイクルスクーター専用オイル。街乗りからツーリングまで、力強いライディングをしっかりとサポートします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
Go 4T  10W-30 カストロールGo 4T 10W-30カストロール(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
全メーカー対応小型4サイクル2輪車専用スタンダードオイル。国産車、外車を問わず全メーカーに使用可能。素早い始動性に加え、ストップ&ゴーを多用する街乗りでも軽快なライディングを実現します。優れた清浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、エンジンが本来持つ性能を長期間維持します。快適な街乗りをサポートするカストロールのスタンダードオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ACTIVE ESSENTIAL 20W-40 カストロールACTIVE ESSENTIAL 20W-40カストロール(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(1L)
当日出荷
全メーカー対応小型4サイクル2輪車専用スタンダードオイル。国産車、外車を問わず全メーカーに使用可能。素早い始動性に加え、ストップ&ゴーを多用する街乗りでも軽快なライディングを実現します。優れた清浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、エンジンが本来持つ性能を長期間維持します。快適な街乗りをサポートするカストロールのスタンダードオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
Activ 4T 10W-40 カストロールActiv 4T 10W-40カストロール(68件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
特殊保護分子で卓越したエンジン保護性能。エンジン始動時から優れた保護性能を発揮し、エンジンを確実に保護します。高回転・高負荷という2輸車工ンジンの特性に合わせて開発された4サイクル2輪車専用オイル。その卓越したエンジン保護性能は、ストップ&ゴーを多用する街乗りから長距離ツーリングまで、アクティブなライディングを確実にサポートします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Power1 4T  10W-40 カストロールPower1 4T 10W-40カストロール(65件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
当日出荷
加速性能を強化したこのオイルは、フリクションを低減し、エンジン内部の摩耗を抑制します。 アクセルを開けたその瞬間から進化した加速性能を発揮します。 小~中排気量の高回転・高性能4サイクルバイクに最適で、街乗りから高速クルージングまで幅広いライディングが楽しめます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
Power1 4T  15W-50 カストロールPower1 4T 15W-50カストロール(38件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
スムーズで力強いライディングと素早いエンジン始動。低速域から高速域までスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、全速度増での優れた静粛性、さらに高温・高回転という過酷な状況下で余裕の保護性能を発揮します。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すこのオイルは、街乗りから長距離ツーリングまで様々なシーンで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら