カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • ATF/CVTF(2)
絞り込み
ブランド
  • カストロール
  • ALPHAS(2)
  • ニッサン(4)
  • モリグリーン(2)
  • アイシン精機(6)
  • トヨタ(2)
  • レイクフィールド(1)
  • J&Aオイル(1)
  • ホンダ(12)
  • 出光興産(2)
  • BMW(3)
  • JTC(2)
  • SUNOCO(2)
  • WOLF'S HEAD(2)
  • スズキ(1)
  • 象印マホービン(1)
  • シェルルブリカンツ(1)
  • コスモ石油(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
内容量(L)
  • 20(2)
種類
  • ATF(1)
  • CVTF(2)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
  • 部分合成油(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVTF」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Transmax CVT カストロールTransmax CVTカストロール(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(20L)
13日以内出荷
低温時の流動性に優れているので、走行直後からのCVTの性能をフルに発揮させます。 安定した高温時の粘度により、高速走行時においてもCVTの変速を司るベントプーリーをスムーズに駆動させます。 部分合成油の採用により、安定した油膜の強さが保たれるため、高い焼付き防止性能を発揮します。
用途トヨタ・日産・マツダ・三菱・スズキ・ダイハツの金属ベルト式CVT車におすすめ種類CVTFベースオイル全合成油適合国産CVT車(ホンダCVT車は除く)容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ATF タイプH カストロールATF タイプHカストロール(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1缶(20L)
4日以内出荷
独自技術を採用しているホンダAT/CVT車には、ユニークで高性能なフルード特性が要求されます。 ホンダ車専用に開発されたATF タイプHはトルクを効率良く伝達しながら、シフトショックを大幅に低減します。高温酸化安定性に優れ、ATFの酸化劣化及びAT/CVT内部でのスラッジ発生を抑制し、安定した振動(シャダー)防止により、長期にわたり燃費の良い快適な走行が持続します。
用途ホンダAT車ホンダCVT車種類ATF/CVTFベースオイル部分合成油容量(L)20規格ホンダAT車、ホンダCVT車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格1A適合RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
電線 cvt特集