カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ガソリン/ディーゼル用(2)
絞り込み
SAE
- 5W-30(1)
- 10W-30(1)
ブランド
- カストロール
- モノタロウ(7)
- SIGMA(シグマ)(1)
- コスモ石油(2)
- ミヤサカ工業(1)
- RAMCO(2)
- エレコム(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- サンハヤト(1)
- シェルルブリカンツ(1)
- BESTFIX(1)
- KSフィルター(1)
ベースオイル
- 化学合成油(1)
- 鉱物油(1)
内容量(L)
- 4(2)
API
- CF(2)
- SM(1)
- SP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「dh2 10w30」の検索結果
特価

GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF
カストロール(98件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681缶(4L)欠品中高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
EDGE 5W‐30 SP/CF
カストロール(24件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781缶(4L)欠品中エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。SAE5W-30ベースオイル全合成油