カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(6)
  • オフィスサプライ(1)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(7)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(17)
  • 空調・電設資材/電気材料(9)
  • 自動車用品(1,832)
  • トラック用品(1)
  • バイク用品(110)
  • 農業資材・園芸用品(38,389)
  • その他(4)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • 大研化成工業
  • モノタロウ(4,591)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,582)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(43,451)
  • メディアカバーマーケット(35,763)
  • 大阪魂(27,127)
  • スバル(25,434)
  • Panasonic(パナソニック)(20,594)
  • TRUSCO(12,287)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,333)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,720)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,543)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,677)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,457)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(93)
  • 以上(101)
  • 以上(102)
  • 以上(103)
価格
  • 1,500円以下(20,976)
  • 1,500-10,000円(14,824)
  • 10,000-50,000円(6,336)
  • 50,000-100,000円(1,154)
  • 100,000円以上(535)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ケーブルプロテクター 大研化成工業ケーブルプロテクター大研化成工業(46件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ケーブルプロテクター(20mmケーブル用) 大研化成工業ケーブルプロテクター(20mmケーブル用)大研化成工業(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。材質弾性特殊配合樹脂製幅(mm)100厚さ(mm)28適合ケーブル(Φmm)20
樹脂製万能杭 大研化成工業樹脂製万能杭大研化成工業(16件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。穴径(Φmm)13
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
樹脂製角杭(穴あり) 大研化成工業樹脂製角杭(穴あり)大研化成工業(10件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
穴径(Φmm)13
プラスチッククリーナー ホンダプラスチッククリーナーホンダ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
融雪プロテクタ家庭用ジョイント 大研化成工業融雪プロテクタ家庭用ジョイント大研化成工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
融雪プロテクターの敷設に便利です。
用途融雪プロテクターのスペア部品材質ABSトラスコ品番759-7941質量(g)11内径(Φmm)15~18適合ホース内径(Φmm)15~18
ゲートプロテクター用両面テープ 大研化成工業ゲートプロテクター用両面テープ大研化成工業
989税込1,088
1巻
当日出荷
軟質塩化ビニルに対応した強力両面テープです。
用途ゲートプロテクターを取付ける際に必要な両面テープです。付属品基材 不織布、アクリル系粘着剤長さ(m)20
シリコーン液体パッキン1216E ホンダシリコーン液体パッキン1216Eホンダ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(120g)
当日出荷
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
灰色
樹脂製擬木杭 大研化成工業樹脂製擬木杭大研化成工業(15件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から60日以内出荷
外観は木肌調の仕上がりで、お庭やエクステリアに向いています。
ケーブルプロテクター 30mmケーブル用 大研化成工業ケーブルプロテクター 30mmケーブル用大研化成工業(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)長さ(m)4トラスコ品番363-6216幅(mm)150厚さ(mm)40質量(kg)12.6適合ケーブル(Φmm)30
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
ストレーナーASSY ホンダストレーナーASSYホンダ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ウルトララジエター液 原液 ホンダウルトララジエター液 原液ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
融雪プロテクタ家庭用エンドストッパー 大研化成工業融雪プロテクタ家庭用エンドストッパー大研化成工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
融雪プロテクターの敷設に便利です。
用途融雪プロテクターのスペア部品材質ABSトラスコ品番759-7932質量(g)8内径(Φmm)15~18適合ホース内径(Φmm)15~18
融雪プロテクタ業務用ジョイント 大研化成工業融雪プロテクタ業務用ジョイント大研化成工業(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
融雪プロテクターの敷設に便利です。
用途融雪プロテクターのスペア部品として材質ABS樹脂トラスコ品番759-7878質量(g)18内径(Φmm)15~25適合ホース内径(Φmm)15~25
融雪プロテクタ家庭用T型ジョイント 大研化成工業融雪プロテクタ家庭用T型ジョイント大研化成工業(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
融雪プロテクターの敷設に便利です。
用途融雪プロテクターのスペア部品材質ABSトラスコ品番759-7967質量(g)29内径(Φmm)15~18適合ホース内径(Φmm)15~18
融雪プロテクター 片面穴 家庭用 大研化成工業融雪プロテクター 片面穴 家庭用大研化成工業(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。ホース内径(Φmm)15仕様片側散水セット内容本体1本、家庭用ジョイント1個、家庭用エンドストッパー1個材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
融雪プロテクタ家庭用L型ジョイント 大研化成工業融雪プロテクタ家庭用L型ジョイント大研化成工業(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
融雪プロテクターの敷設に便利です。
用途融雪プロテクターのスペア部品材質ABSトラスコ品番759-7959質量(g)20内径(Φmm)15~18適合ホース内径(Φmm)15~18
家庭用融雪プロテクタ両面穴 大研化成工業家庭用融雪プロテクタ両面穴大研化成工業(4件のレビュー)
4,588税込5,047
1個
当日出荷
水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。(普通車まで) 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置、駐車場、屋外通路などの融雪・散水に付属品家庭用エンドストッパー×1、家庭用ジョイント×1仕様両側散水材質軟質PVC(本体)、ABS(ジョイント・エンドストッパー)適合ホース内径(Φmm)15~18緑/黄色ライン流体
ケーブルカバー 大研化成工業ケーブルカバー大研化成工業(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷
床に敷設された電線・ホース類にかぶせて歩行者の安全とケーブルを保護します。 台車や車いすの通過もスムーズになります。 難燃性(UL94規格HB相当)を有しています。 鮮やかな黄色のラインで注意喚起します。
用途屋内作業現場、施設内通路、イベント会場に材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)300寸法H(mm)14適合ケーブル(Φmm)30×2条
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
樹脂製平板 大研化成工業樹脂製平板大研化成工業(23件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
融雪プロテクター 片面穴 業務用 大研化成工業融雪プロテクター 片面穴 業務用大研化成工業(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能。(4t車まで) 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。ホース内径(Φmm)22仕様片側散水セット内容本体1本、業務用ジョイント1個、業務用エンドストッパー1個、ホースバンド1個、接着剤1個材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂使用流体清水(60℃以下)適合ホース内径(Φmm)15~25
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダインバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベホンダ
8,298税込9,128
1セット(36本)
当日出荷
トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
BOLT SET,AUGER ホンダBOLT SET,AUGERホンダ
429税込472
1個
当日出荷から18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
融雪プロテクタ業務用エンドストッパー 大研化成工業融雪プロテクタ業務用エンドストッパー大研化成工業(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
融雪プロテクターの敷設に便利です。
用途融雪プロテクターのスペア部品として材質ABS樹脂トラスコ品番759-7860質量(g)14
ボルトセット,オーガー ホンダボルトセット,オーガーホンダ
419税込461
1個
5日以内出荷
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30ホンダ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W-30ベースオイル化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
軽量エンジンポンプ ホンダ軽量エンジンポンプホンダ(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユ ホンダ(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユホンダ
449税込494
1個
当日出荷
...