7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長崎ジャッキ油圧プレス
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。 ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。 NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式) NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。 ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)300
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

35tの高圧力で矯正作業の強い味方(エアー仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。 能力(t)35 仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程) 寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210 質量(kg)241 揚程(mm)ラム:150、ねじ:100 全高(mm)1755 ベース寸法(mm)898×780 使用エアー圧力(MPa)0.7~0.96 駆動方式エアー・手動(ダブルピストン)兼用 フレーム内幅(mm)620
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2183 アズワン品番67-5626-22
1台
519,800 税込571,780
32日以内出荷

エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0690 アズワン品番67-5626-23
1台
519,800 税込571,780
32日以内出荷

エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2189 アズワン品番67-5626-24
1台
759,800 税込835,780
32日以内出荷

エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2172 アズワン品番67-5626-25
1台
779,800 税込857,780
32日以内出荷

エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0688 アズワン品番67-5626-26
1台
789,800 税込868,780
32日以内出荷