3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)600 全長(mm)1110 質量(kg)90 全幅(mm)540 揚程(mm)585 最高位(mm)(受板)790 最低位(mm)(受板)205 移動距離(mm)(受板)左右/40 傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

リフトアップした車輌のトランスミッションの脱着作業に最適、高い位置でも安全に脱着作業が行える為、作業効率がアップ! 角スライド採用で安全性、剛性を格段に向上! 受板も大きいので四駆等のミッションにも最適です。 収納式ペダルで足下スッキリ。 前後傾斜角度調整機能付(前後15°)。
能力(kg)450 全長(mm)900 質量(kg)110 全幅(mm)900 揚程(mm)800 最高位(mm)(受板)1635 最低位(mm)(受板)835 傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
1台
199,800 税込219,780
欠品中

長崎ジャッキミッションリフト
受板を前後・左右を角度調整式に変更。(旧タイプはスライド式) ミッション脱着の作業性を大幅に向上させることができます。
能力(kg)450 全長(mm)800 質量(kg)75 全幅(mm)850 揚程(mm)890 最高位(mm)(受板)1685 最低位(mm)(受板)795 傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷