抱える・運ぶ・倒す・降ろすの4つの動作で搬送の負担を軽減します。
タイヤを4本同時に搬送可能です。
530Φ(軽自動車)~820Φ(RV車)までのタイヤを搬送可能です。
タイヤ搬送用
仕様●均等荷重(kg):120●幅(mm):690●高さ(mm):1244●奥行(mm):890●車輪径(mm):300●手動式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重120kg以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0665
アズワン品番67-5626-75
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
作業の省力化を実現!!
用途タイヤ4本を同時に搬送
仕様タイヤ把握:手動開閉
質量(kg)22.5
許容荷重(kg)200
車輪径(Φmm)150
高さ(mm)積載:1200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×780×1414
本数積載:4
適合タイヤサイズΦ530~820
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
関連キーワード