フォーククイックスライド方式採用。
足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。
フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500
全長(mm)920
全幅(mm)925
揚程(mm)305
最高位(mm)(フォーク)385
最低位(mm)(フォーク)80
適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160
傾斜角度(°)(フォーク)±3
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる!
重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器
質量(kg)3.4
許容荷重(kg)70
外寸(mm)W512×D661×H352
ローラーサイズ(mm)110
ストローク上下(mm)140
ローラー間隔(mm)370
適合タイヤサイズΦ530~Φ820
ローラー径(Φmm)Φ27
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
関連キーワード