2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
35tの高圧力で矯正作業の強い味方(手動仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。 能力(t)35 仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程) 寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210 質量(kg)236 揚程(mm)ラム:150、ねじ:100 全高(mm)1722 ベース寸法(mm)898×780 駆動方式手動(ダブルピストン) フレーム内幅(mm)620
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷

35tの高圧力で矯正作業の強い味方(エアー仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。 能力(t)35 仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程) 寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210 質量(kg)241 揚程(mm)ラム:150、ねじ:100 全高(mm)1755 ベース寸法(mm)898×780 使用エアー圧力(MPa)0.7~0.96 駆動方式エアー・手動(ダブルピストン)兼用 フレーム内幅(mm)620
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷