10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ セット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ セット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個
1セット
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ接続金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ セット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
1セット
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半透明の留め付けクリップとフィラメントにより、吊り下げ物が周囲に溶け込み、まるで宙に浮いている様な演出が可能です。 看板・広告・照明の吊り下げ、デコレーション、ディスプレイなど、様々な用途にご使用いただけます。 取り付けと高さ調整が数秒で完了し、複数の部材や複雑な工程は一切不要です。 看板・広告・照明・ディスプレイの吊り下げに。
仕様●ロープ径(mm):1.5●長さ(m):100●使用荷重(kg):5●破断荷重(kg):25●材質/仕上:フィラメントワイヤ:ナイロン・ポリエチレン、留め付けクリップ:ポリカーボネート(ハウジング)、アセタール(つまみ・バネ)、セラミック(くさび)●セット内容/付属品:留め付けクリップ×100個、リール巻きフィラメントワイヤ(100m)× 1巻、フィラメントカッター1本●留め付けクリップは、付属の専用 フィラメントワイヤ(直径1.5mm)のみ使用可能です。●天井へ取り付ける際は天井材の耐力にご留意ください。●取り付け時、アンカーやハトメなどの部材と併用する際はそれぞれ十分な耐力を有しているかご確認ください。●安全荷重 5kg(安全係数 5)※鉛直に吊り下げた場合●0.1kg以下の対象物を吊り下げる際は、フィラメントワイヤのくせによりまっすぐに伸びない場合があります。●原産国:イギリス●コード番号:367-8005 アズワン品番67-5595-55
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷

半透明の留め付けクリップとフィラメントにより、吊り下げ物が周囲に溶け込み、まるで宙に浮いている様な演出が可能です。 看板・広告・照明の吊り下げ、デコレーション、ディスプレイなど、様々な用途にご使用いただけます。 取り付けと高さ調整が数秒で完了し、複数の部材や複雑な工程は一切不要です。
用途看板・広告・照明・ディスプレイの吊り下げに。 付属品留め付けクリップ×1個、フィラメントワイヤ(端末ループ加工、1m)× 1本 トラスコ品番367-8006 材質フィラメントワイヤ:ナイロン・ポリエチレン、留め付けクリップ:ポリカーボネート(ハウジング)、アセタール(つまみ・バネ)、セラミック(くさび) 質量(g)7.4 長さ(m)1 使用荷重(kg)5 ロープ径(Φmm)1.5 破断荷重(kg)25
1セット
389 税込428
翌々日出荷

鉄骨部分などに使用できるマグネットタイプ。 ワイヤーを緩める際に専用工具が必要のない機構を採用。 長さ調整が必要な配管や照明器具、看板といった多様な製品の吊り下げ時に素早い施工を実現。
用途照明器具、看板の吊り下げに使用 セット内容本体:1個、ワイヤー:1本 材質ハウジング部分:亜鉛合金、ウェッジ部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:ポリプロピレン、ボタン部分:アセタール 長さ(m)1 安全荷重(kg)8(マグネット/鉛直に吊り下げた場合/安全係数2) 線径(mm)1.5
1箱(2セット)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

照明器具の吊り下げ、看板、吸音パネルや外観が重視される設備に最適
用途インテリア、看板の吊り下げに使用 セット内容本体:1個、ワイヤー:1本 材質ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:真中、スプリング部分:アセタール 長さ(m)1 安全荷重(kg)15(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5) 線径(mm)1.5
1箱(2セット)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

照明器具の吊り下げ、看板、吸音パネルや外観が重視される設備に最適
用途照明器具の吊り下げ、看板、吸音パネルや外観が重視される設備に最適。 セット内容本体:1個、ワイヤー:1本 材質ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:真中、スプリング部分:アセタール 長さ(m)1 安全荷重(kg)15(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5) 線径(mm)1.5
1箱(2セット)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ワイヤーの両端を梁や壁等に固定し、ワイヤーを張ることで簡単に「広告や照明器具」等の取り付け部を作成。 頭上に取り付け部がない、もしくはドリルを使えない現場等に最適
用途間仕切り設備取付けに使用 セット内容本体:1個、ワイヤー:1本、リリースキー:1本、六角レンチ:1本 材質ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:セラミック、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:UV安定化ホモポリマープロピレン 安全荷重(kg)30(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5) 線径(mm)3
1箱(2セット)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーの両端を梁や壁等に固定し、ワイヤーを張ることで簡単に「広告や照明器具」等の取り付け部を作成。 頭上に取り付け部がない、もしくはドリルを使えない現場等に最適
用途間仕切り設備取付けに使用 セット内容3mm用クリップ(ワイヤ径1.5mm):1個、エキスプレスXP1:1個、ワイヤー:1本 材質<3mm用クリップ>ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、<エキスプレスXP1>ハウジング部分:亜鉛合金、ウェッジ部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:ポリプロピレン、ボタン部分:アセタール 長さ(m)1 安全荷重(kg)15(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5) 線径(mm)1.5
1箱(2セット)
2,698 税込2,968
5日以内出荷