インビジグリップ プロセット
半透明の留め付けクリップとフィラメントにより、吊り下げ物が周囲に溶け込み、まるで宙に浮いている様な演出が可能です。
看板・広告・照明の吊り下げ、デコレーション、ディスプレイなど、様々な用途にご使用いただけます。
取り付けと高さ調整が数秒で完了し、複数の部材や複雑な工程は一切不要です。
看板・広告・照明・ディスプレイの吊り下げに。
仕様●ロープ径(mm):1.5●長さ(m):100●使用荷重(kg):5●破断荷重(kg):25●材質/仕上:フィラメントワイヤ:ナイロン・ポリエチレン、留め付けクリップ:ポリカーボネート(ハウジング)、アセタール(つまみ・バネ)、セラミック(くさび)●セット内容/付属品:留め付けクリップ×100個、リール巻きフィラメントワイヤ(100m)× 1巻、フィラメントカッター1本●留め付けクリップは、付属の専用 フィラメントワイヤ(直径1.5mm)のみ使用可能です。●天井へ取り付ける際は天井材の耐力にご留意ください。●取り付け時、アンカーやハトメなどの部材と併用する際はそれぞれ十分な耐力を有しているかご確認ください。●安全荷重 5kg(安全係数 5)※鉛直に吊り下げた場合●0.1kg以下の対象物を吊り下げる際は、フィラメントワイヤのくせによりまっすぐに伸びない場合があります。●原産国:イギリス●コード番号:367-8005
アズワン品番67-5595-55
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 1 | お送りできません |