グリップル ディスプレイ吊り材”インビジグリップ”グリップル翌々日出荷
半透明の留め付けクリップとフィラメントにより、吊り下げ物が周囲に溶け込み、まるで宙に浮いている様な演出が可能です。
看板・広告・照明の吊り下げ、デコレーション、ディスプレイなど、様々な用途にご使用いただけます。
取り付けと高さ調整が数秒で完了し、複数の部材や複雑な工程は一切不要です。
用途看板・広告・照明・ディスプレイの吊り下げに。付属品留め付けクリップ×1個、フィラメントワイヤ(端末ループ加工、1m)× 1本トラスコ品番367-8006材質フィラメントワイヤ:ナイロン・ポリエチレン、留め付けクリップ:ポリカーボネート(ハウジング)、アセタール(つまみ・バネ)、セラミック(くさび)質量(g)7.4長さ(m)1使用荷重(kg)5ロープ径(Φmm)1.5破断荷重(kg)25