68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 の出力範囲はそれぞれ0.4~2.2 kW(単相200V) ,0.4~11kW(三相200V),0.4~160(重負荷)/200(標準) kW(3相400V)です。EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 制御方式 ・V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御 ・ EFC 5610 は、誘導モータを除き、同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現。 EMCフィルタ内蔵 ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能。 安全トルクオフ(STO) ・ 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。 ・ インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保。 ディレーティング ・ EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しない 通信オプションの追加 ・ PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富なオプション対応 ・ I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード.... ・ 様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等) IoT対応 ・ Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮 Indraworks DsのPCソフト ・パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ (3相400V)
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 (3相400V)の出力範囲は、0.4~160(重負荷)/200(標準) kWです。 汎用インバータEFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 効率: >95% 制御方式: V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御: EFC 5610 は同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現しています。 EMCフィルタ内蔵: ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減します。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能です。 安全トルクオフ(STO): 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保します。 ディレーティング: EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しません。 通信オプションの追加: PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富のオプション対応: I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード等。また、様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)です。 IoT対応: Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮します。 Indraworks DsのPCソフト: パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
周波数(Hz)50/60 ±5 % 制御方式V/f、SVC、FOC 定格周波数(Hz)0~400 定格出力電圧入力電圧対応 定格容量(kW)重負荷:0.4~160、軽負荷:7.5~200 モータ種類誘導/同期 推奨EMCフィルタC3
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ボッシュ・レックスロス近接スイッチ
ワークピース パレットの位置検出、リフトトランスバース ユニットの位置検出、リフトポジショニング ユニット、およびリフト回転ユニットに使用。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本拡張カードモジュールはインバータ VFC&EFCシリーズのカスタマイジングOptionカードを使用する際に必要になるオプション製品です。 このモジュールにOptionカードを格納し使用します。 拡張カードモジュールには、スロットを 2 つ備えています。Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
質量(kg)0.2 通信規格未定義
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷

ボッシュ・レックスロスフランジナットM8
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用Tボルト用フランジ付きM8ナット 10mm溝用のTボルトを確実に接合するための標準ナットです。(別売のT-ボルトと組み合わせて使用できます)
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼 締付トルク(N・m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料フランジナット製品資料(0.51MB) プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
28 税込31
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロスTナット M6
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M6ナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼 締付トルク(N・m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料Tナット製品資料(0.41MB) プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
73 税込80
5日以内出荷

本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 PROFINET IO、Ethernet IP、SERCOS III、EtherCAT、Modbus TCP の通信プロトコルをサポート。 パラメータの設定を通して、通信プロトコルの切り替えが可能となり、他の拡張カードが不要。 Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮。 将来、Rexroth WebConnector2テクノロジーによって、どこからでも携帯電話等を経由して、インバータの操作、データの収集、保存、分析と監視が可能。
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 短い応答時間/低コスト、高性能、耐ノイズ/終端抵抗を内蔵
用途CANopen アダプタ
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

ボッシュ・レックスロスロッカー WI/M
エリア監視 パレット認識用ロッカー
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロスポジションスイッチ
ストップゲートの上下位置検出用 後付け可能
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロススロットブロック M5
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M5ネジ スプリング付きスロットブロック。サポート面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。
用途材 質 。スロットブロック(A):亜鉛メッキ鋼。スプリング部分:ばね鋼 締付トルク(N・m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料スロットブロック製品資料(0.48MB) プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
109 税込120
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロススロットブロック M5
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)8mm溝用M5スプリング無しスロットブロック。サポート面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。
用途材 質 。スロットブロック(A):亜鉛メッキ鋼 締付トルク(N・m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料スロットブロック製品資料(0.48MB) プロファイル使用可能:30シリーズ
1個
73 税込80
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロススロットブロック M4
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M4ネジ スプリング付きスロットブロック。サポート面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。
用途材 質 。スロットブロック(A):亜鉛メッキ鋼。スプリング部分:ばね鋼 締付トルク(N・m)3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料スロットブロック製品資料(0.48MB) プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
109 税込120
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロスガセット エレメント
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)8mm溝用ガセット エレメントキットです。キットにはファスナー セット(8mm 溝に固定できる接合用のボルトとナット)が付属しており、パネル等の固定に使えるM5ネジが予め加工されています。使用時フレームへの端面加工は不要です。8mm溝に対して直角に又はプレート上に直接組み付ける際にはセンタリング用ツメを折って使用してください。
用途材 質 。ガセット エレメント(A):アルミ ダイカスト 締付トルク(N・m)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガセット エレメント製品資料(0.67MB) プロファイル使用可能:30シリーズ
1セット
399 税込439
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロスTナット M5
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M5ナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼 締付トルク(N・m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料Tナット製品資料(0.41MB) プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
73 税込80
5日以内出荷

1セット
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボッシュ・レックスロスシールドコネクタ
本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。シールドケーブルのシールド部分は、インバータのシールド端子に確実に接続する必要があります。便利に接続できるように、シールドケーブル接続用のアクセサリ(コネクタとネジ)を用意しております。
1個
4,898 税込5,388
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 接続が容易/省スペース、優れた互換性/最大 127 スレーブ
用途PROFIBUS DP アダプタ
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

ボッシュ・レックスロススロットブロック M8
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8ネジ スプリング付きスロットブロック。サポート面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。
用途材 質 。スロットブロック(A):亜鉛メッキ鋼。スプリング部分:ばね鋼 締付トルク(N・m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料スロットブロック製品資料(0.48MB) プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
109 税込120
5日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボッシュ・レックスロスT-ボルト M8x20mm
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8ボルト20mm(首下20mm ネジ長さ14mm) 10mm溝に確実にかつ導電性をもって接合するための標準ボルトです。(別売のフランジナットと組み合わせて使用できます)
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼 締付トルク(N・m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料T-ボルト製品資料(0.51MB) プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
99 税込109
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロスTナット M8
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8ナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼 締付トルク(N・m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料Tナット製品資料(0.41MB) プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60 シリーズ
1個
73 税込80
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロススロットブロック M8
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8ネジ 固定用ネジ付きスロットブロック。サポート面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックで固定用ネジが付いているので強固な位置決めが可能です。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼 締付トルク(N・m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料スロットブロック製品資料(0.48MB) プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
159 税込175
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロスガセット エレメント
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用ガセット エレメントキットです。キットにはファスナー セット(10mm 溝に固定できる接合用のボルトとナット)が付属しており、パネル等の固定に使えるM5ネジが予め加工されています。使用時フレームへの端面加工は不要です。10mm溝に対して直角に又はプレート上に直接組み付ける際にはセンタリング用ツメを折って使用してください。
用途材 質 。ガセット エレメント(A):アルミ ダイカスト 締付トルク(N・m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガセット エレメント製品資料(0.63MB) プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60 シリーズ
1セット
599 税込659
5日以内出荷

本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。取り付けプレートは、コントロールキャビネットを開かずにインバータを操作および監視するための制御盤の取り付けに使用します。延長ケーブルは2m、3m、5m を準備しており、最長の操作距離は5mです。 [取り付け方法] (1) 制御盤のドアに 85mm(横) x 75mm(縦)の穴を開けます。 (2) パネルをインバータから取り外し、プレートに取り付けてください。 (3) パネル延長ケーブルを介してパネルをインバータに接続してください。
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボッシュ・レックスロス油圧ポンプA7VO用純正部品シールキット
エコ商品
油圧ポンプ用のシールキットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボッシュ・レックスロス組み込み済みオプションカード
本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。購買・組立・試運転の利便性を高めるために、拡張カードモジュールとオプションカードを組み合わせた、組み込み済みの製品を用意しています。
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 Rexroth EFC 5610 シリーズ製品の拡張カードは拡張カードボックスと一緒に使用するようにしてください。 幅広い電圧レベルによって、一般的な V エンコーダ及び 9~30 の広範囲の電圧のエンコーダに適合。 オープンコレクタ、差動及びプッシュプルタイプを含めて、様々なエンコーダをサポート。 エンコーダカードのパルス出力信号は NPN 及び PNP出力に対応 他の拡張カードと同様に取り付ける。
用途ABZ インクリメンタルエンコーダカード 質量(kg)0.13 通信規格未定義
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
用途マルチリレーカードは、プログラム可能なリレー出力を 4点提供し、特にポンプ及びファン制御、駆動状態監視または給水用途で使用される。 マルチリレーカード及び I/O 拡張カードを組み合わせることで、同時に最大 6 点のリレーを利用でき、配線コスト及び設置スペースを節約できる。
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ボッシュ・レックスロスガセット エレメント
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)6mm溝用ガセット エレメントキットです。キットにはファスナー セット(6mm 溝に固定できる接合用のボルトとナット)が付属しており、使用時フレームへの端面加工は不要です。6mm溝に対して直角に又はプレート上に直接組み付ける際にはセンタリング用ツメを折って使用してください。別売りのキャップを使用いただくと内部へ塵やほこりなどの堆積を防ぎ、外見のデザイン性も良くなります。別売りのスペーサーを使用すれば一回り大きい8mm溝にガセット エレメントをセンター合わせして使用可能です。
用途材 質 。ガセット エレメント(A):アルミ ダイカスト。別売キャップ(B):PP、シグナルグレー RAL7004又は黒色(ESD対応)。別売スペーサー(C):PA、黒色 締付トルク(N・m)3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガセット エレメント製品資料(0.63MB) プロファイル使用可能:20. 30シリーズ
1セット
259 税込285
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボッシュ・レックスロスTナット M4
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)6mm溝用M4ナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼 締付トルク(N・m)3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料Tナット製品資料(0.48MB) プロファイル使用可能:20シリーズ
1個
68 税込75
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロスガセット エレメント
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用ガセット エレメントキットです。キットにはファスナー セット(10mm 溝に固定できる接合用のボルトとナット)が付属しており、使用時フレームへの端面加工は不要です。10mm溝に対して直角に又はプレート上に直接組み付ける際にはセンタリング用ツメを折って使用してください。別売りのキャップを使用いただくと内部へ塵やほこりなどの堆積を防ぎ、外見のデザイン性も良くなります。
用途材 質 。ガセット エレメント(A):アルミ ダイカスト。別売キャップ(B):PP、シグナルグレー RAL7004又は黒色(ESD対応) 締付トルク(N・m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
439 税込483
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボッシュ・レックスロスTナット M5
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)8mm溝用M5ナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼 締付トルク(N・m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料Tナット製品資料(0.46MB) プロファイル使用可能:30シリーズ
1個
71 税込78
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロスT-ボルト M8x25mm
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8ボルト25mm(首下25mm ネジ長さ19mm) 10mm溝に確実にかつ導電性をもって接合するための標準ボルトです。(別売のフランジナットと組み合わせて使用できます)
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼 締付トルク(N・m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料T-ボルト製品資料(0.51MB) プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
109 税込120
5日以内出荷

本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。取り付けプレートは、コントロールキャビネットを開かずにインバータを操作および監視するための制御盤の取り付けに使用します。延長ケーブルは2m、3m、5m を準備しており、最長の操作距離は5mです。 [取り付け方法] (1) 制御盤のドアに 85mm(横) x 75mm(縦)の穴を開けます。 (2) パネルをインバータから取り外し、プレートに取り付けてください。 (3) パネル延長ケーブルを介してパネルをインバータに接続してください。
ケーブル長(m)別途ケーブルを準備ください
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ (単相200V)
エコ商品
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 本ページのインバータ の出力範囲は0.4~2.2 kW(単相200V)です。 EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。
定格電圧(V)-15% 200~240 +10% 周波数(Hz)50/60 ±5 % 定格容量(kW)重負荷の場合:0.4~160、軽負荷の場合:7.5~200 定格出力電圧入力電圧対応 定格周波数(Hz)0~400 モータ種類誘導/同期 仕様直流リアクトル内蔵:30kW 以上、EMC フィルタ:C3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ボッシュ・レックスロス製インバータの概要、仕様、特徴、オプション製品の紹介資料です(7.2MB) EFCインバータ製品カタログ(4.65MB) IndraWorksDsを用いたインバータのパラメータ設定(4.08MB) 取扱説明書EFC3610 & EFC5610 取扱説明書(10.84MB)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
用途レゾルバカード/EFC5610 シリーズ要のエンコーダ拡張カード/インターフェイス:レゾルバ 電源電圧(V)5 rms 電源周波数(Hz)10 電圧入力信号:1.7~2.8 Vrms 周波数(kHz)入力信号:10 コネクタタイプDB9 (メス) 仕様変形率:0.35~0.55
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
用途VFC & EFC インバータの I/O ターミナルを拡張するたに、I/O 拡張カードが利用可能。 I/O 拡張カード付きインバータの I/O の数は最大で DI(10点)、AI(3 点)、AO(2 点)、 OC(2 点)、リレー出力(2 点) 、TSI(1 点)
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
用途VFC & EFC インバータの I/O ターミナルを拡張するために、I/O 拡張カードが利用可能。 I/O 拡張カード付きインバータの I/O の数は最大で DI(9 点)、AI(3 点)、AO(2 点)、OC(2 点)、リレー出力(2 点)。
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ボッシュ・レックスロスベルト セクション BS 2・BS 2/S
エコ商品
歯付きベルトは、クリーンでドライな環境下での中小型サイズのパレット搬送に適しています。コンベアメディアの高い柔軟性とフラットな形状によりセクション間の狭いレイアウトを実現します。
許容荷重(kg)ベルト長さあたり:1/cm 周波数(Hz)50 電圧(V)200 モーター接続部:ターミナルボックス マウントモータ:左 RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)60 速度(m/min)定格:18 ギア比1/10
1個
259,800 税込285,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)