ポスター掲示に最適なA型看板。 背面にはアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 フロントオープンパネルは、前面からフレーム4辺を開閉できるので、後ろに回らずにポスターやポップの差し替えが簡単にできます。
材質本体:アルミ、前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
ポスター掲示に最適なA型看板。 背面にはアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 前面フレームが開閉できポスターの交換がカンタン!前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
材質本体:アルミ、前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
高級感のあるスチール製。PETケースにポップを入れて本体に差し込みます。高さ調節可能。厚みのあるベースで安定感もあります。PETケースの代わりに5mm厚の発泡パネルを差し込むこともできます。
用途1mm厚までのポップをご使用いただけます。
材質スチール製
ベース寸法(cm)13角
上からポップを差し込むだけ。シンプルなスチールフレームが高級感を演出します。
用途約1mm厚までのポップをご使用いただけます。
材質本体:スチール製 粉体塗装 透明プレート:PET樹脂0.5mm厚
アクリルでポップを挟んで掲示することができます。 アクリルを外して板面を裏表を逆にするとパンフレット立てとしても使用できます。
用途約1mm厚までのポップをご使用いただけます。
材質木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ12mm厚・透明アクリル2mm厚
奥行き(cm)(受け部分)2
上からポップを差し込むだけ。シンプルなスチールフレームが高級感を演出します。
用途約1mm厚までのポップをご使用いただけます。
材質本体:スチール製 粉体塗装 透明プレート:PET樹脂0.5mm厚
ベース寸法(cm)幅25×奥行10
両面にパネルを掲示できるキャスター付きのスタンド。B3ヨコ~A1タテまで対応しています。
仕様●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W40.6×D42×H85.2~135cm、パネル受け/D3cmまで●重量:3.8kg●耐荷重:片面約6kg●キャスター付き(ストッパー付き・無し×各2個)●※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。●※使用例のポップなどは販売していません。
両面にポップを掲示できるT型の卓上スタンド。ワンタッチレバーで高さ調整可能。クリップは取り外し可能。5mm厚までのポップをご使用いただけます。支柱の位置はセンター、コーナーどちらも使い分けることができます。
仕様●素材:スチール、クリップ/樹脂●サイズ:W25×H43~72cm、ベース/13.5cm角●※プラスドライバー必要
両面にポップを掲示できるT型の卓上スタンドを「完成品」でお届け。ワンタッチレバーで高さ調整可能。クリップは取り外し可能。5mm厚までのポップをご使用いただけます。支柱の位置はセンター、コーナーどちらも使い分けることができます。
仕様●素材:スチール、クリップ/樹脂●サイズ:W25×H43~72cm、ベース/13.5cm角
明るく目立つ内照式のポスターパネル。4辺開閉式なのでポスター交換も簡単です。フレームは高級感のある角形で落ち着きのある木目調。電源コードは強度のある太いコードを採用し、衝撃に強い置き型専用設計です。安心の日本製。<font color='#ff0000'>。こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。</font>
用途プラスドライバー必要 屋内専用 スタンド専用設計のため、壁付けはできません。 直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。 掲示物はバックライトフィルムが最適です。 メーカー保証期間:1年
材質フレーム:アルミ コーナー:ABS樹脂背板:アルミ複合板1.0mm 導光板:アクリル4mm表面カバー:アクリル1.5mm
色木目調
フレーム幅(mm)32
明るく目立つ内照式のポスターパネル。4辺開閉式なのでポスター交換も簡単です。フレームは高級感のある角形で落ち着きのある木目調。電源コードは強度のある太いコードを採用し、衝撃に強い置き型専用設計です。安心の日本製。
用途プラスドライバー必要 照度3600lx 消費電力6W 屋内専用スタンド専用設計のため、壁付けはできません。 直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。 掲示物はバックライトフィルムが最適です。 メーカー保証期間:1年
材質フレーム:アルミ コーナー:ABS樹脂背板:アルミ複合板1.0mm 導光板:アクリル4mm表面カバー:アクリル1.5mm
質量(kg)2.1
色木目調
サイズA3
フレーム幅(mm)32
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×2.5×46.5
寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)27.5×39.8
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
関連キーワード