定番のシンプルな角パイプ仕様。
61-44-10・11、61-751-68の角バーオプションを使用する事でフェイスアウト展開が可能です。
10cm間隔で8段階に高さ調節ができます。
材質スチール/アンティークゴールドメッキ
耐荷重(kg)30
ボルト径3/8W(アジャスター付)
寸法(mm)ハンガーパイプ:14×24角、外パイプ:22角
色アンティークゴールド
定番のシンプルな角パイプ仕様。
10cm間隔で8段階に高さ調節ができます。
角バーオプションがご使用いただけます。
材質スチール/アンティークゴールドメッキ
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×45×108~178
質量(kg)3.5
ボルト径3/8W(アジャスター付)
寸法(mm)ハンガーパイプ:19角、外パイプ:22角
長さ(cm)65(ハンガー部)
傾斜角度(°)30
色アンティークゴールド
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
ハンガーパイプの出幅を片側約4cmに短くし、内寸を約17cm広くすることにより、意匠性と実用性を高めました。
WEBですべての画像をご覧いただけます。
小さすぎず、女性にも締めやすいサイズのローレットネジ。
10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。
材質スチール/粉体塗装
寸法(mm)ハンガーパイプ:21角、外パイプ:25角
質量(kg)6.7
ボルト径3/8W(アジャスター付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120(バー内寸107.4)×40×115~175
総耐荷重(kg)50
ハンガーパイプの出幅を片側約4cmに短くし、内寸を約17cm広くすることにより、意匠性と実用性を高めました。
WEBですべての画像をご覧いただけます。
小さすぎず、女性にも締めやすいサイズのローレットネジ。
10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。
材質スチール/粉体塗装
総耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90(バー内寸77.4)×40×115~175
質量(kg)5.8
ボルト径3/8W(アジャスター付)
寸法(mm)ハンガーパイプ:21角、外パイプ:25角
定番のシンプルな角パイプ仕様。
10cm間隔で8段階に高さ調節ができます。
角バーオプションがご使用いただけます。
材質スチール/アンティークゴールドメッキ
寸法(mm)ハンガーパイプ:19角、外パイプ:22角
質量(kg)5.5
色アンティークゴールド
耐荷重(kg)10
長さ(cm)60(ハンガー部)
ボルト径3/8W(アジャスター付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×108~178
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
すっきりした印象のインハングタイプのハンガーラック。
WEBですべての画像をご覧いただけます。
小さすぎず、女性にも締めやすいサイズのローレットネジ。
木棚W120cmは61-651-45がおすすめです。
10cm間隔で7段階に高さ調節可能です。
材質スチール/粉体塗装
質量(kg)6.7
耐荷重(kg)30
ボルト径3/8W(アジャスター付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)124×40×115~175
すっきりした印象のインハングタイプのハンガーラック。
WEBですべての画像をご覧いただけます。
小さすぎず、女性にも締めやすいサイズのローレットネジ。
木棚W90cmは61-651-48がおすすめです。
10cm間隔で7段階に高さ調節可能です。
材質スチール/粉体塗装
耐荷重(kg)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×40×115~175
質量(kg)6.4
ボルト径3/8W(アジャスター付)
シンプルなスクエアシルエットのスタンドハンガーラックです。 重厚な鉄板ベースで安定性がありながら、トップは22mm角パイプですっきりと商品を見せられます。
用途10cm間隔で5段階の高さ調節ができます。 パイプガードフィルム付き アジャスター付き ボルト径:3/8w ※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
材質スチール製 黒皮風塗装
寸法(mm)ハンガーパイプ:22角、外パイプ:25角
質量(kg)10.4
耐荷重(kg)7
寸法(cm)ベース:40角、ハンガー部:長さ58.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×154
クロームメッキ仕上げでスタイリッシュな外観の丸パイプと角パイプのハンガーラックです。
材質スチール/クロームメッキ
耐荷重(kg)30
ボルト径3/8W(アジャスター付)
寸法(mm)ハンガーパイプ:直径25、外パイプ:直径25
色クロームメッキ
倉庫・バックヤードでの衣類の大量保管に最適な高耐荷重の大型ダブルハンガー!
下段ハンガーパイプはH115~155cmの間を、上段ハンガーパイプはH175~215cmの間を10cm間隔で5段階の高さ調節ができます。
強度・耐久性に優れた直径10cmのハンマーキャスターを使用。(キャスター取り付け済み)
材質スチール/クロームメッキ・粉体塗装
寸法(mm)ハンガーパイプ:直径31.8、サイドポール:40角、外パイプ:45角
キャスターハンマーキャスター:直径10cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径M20
定番のシンプルな角タイプのT字ハンガー。10cm間隔で8段階に高さ調節が可能です。
仕様●素材:スチール製 クロームメッキ●サイズ:W60×D45×H108~178cm、ハンガー部/L60cm、ハンガーパイプ/19mm角、外パイプ/22mm角●重量:5.5kg●耐荷重:10kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
アズワン品番65-5561-80
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
定番のシンプルな角タイプの傾斜ハンガー。10cm間隔で8段階に高さ調節が可能です。
仕様●素材:スチール製 クロームメッキ●サイズ:W40×D45×H108~178cm、ハンガー部/L26.5cm、ハンガーパイプ/19mm角、外パイプ/22mm角、傾斜角度/30°●重量:3.5kg●耐荷重:10kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
アズワン品番65-5561-79
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード