ローコストな木製シェルフ。
優しい木の風合いが雑貨などの小物陳列を引き立てます。
柱や棚板の木材は、フィンガージョイントで組み合わせた集成材を使用しているので、継目は見えますが、強度はバツグンです。
ターンバックル×1個棚は15cm間隔で取り付けできます。
材質天然木:パイン材クリア塗装
質量(kg)9.2~11.7
耐荷重(kg)50/全体、15/段
ボルト径M8(アジャスター付)
棚板厚さ(mm)16
寸法(幅W×奥行D)(cm)84×35(棚内寸)
可動棚×1枚付き 棚は3cm間隔で15ヶ所に取り付けできます。 。引き出し錠付き(鍵×2本付き) 。コード穴付き 。樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個)
材質スチール製 焼付塗装
質量(kg)25
幅(cm)60
耐荷重(kg)15/段
高さ(cm)76
奥行き(cm)60
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
店頭やレジ前などのスペースでの商品陳列に便利な3段バスケット什器です。お店の雰囲気に合わせてあらゆる商品の陳列に対応できる3色展開。
ガルバリウム鋼板仕様 。優れた長期耐久性。地球にやさしい素材。優れた耐熱性。表面は平滑で美麗 。ガルバリウム鋼板とは米国のベスレヘムスチール社で開発されたアルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板です。アルミニウムの長期耐久性と耐熱性に、亜鉛のガルバニックアクションをあわせ持つため、使用環境により、亜鉛鉄板(Z27)の約3~6倍の耐久性が期待できる優れた表面処理鋼板です。新潟県三条市の工場で生産しています。棚は床から82.5cmの高さより、9cm間隔で高さを7段階で調節できます。
付属品S字フック×2個
質量(kg)19
耐荷重(kg)全体:15、5/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55~90×40×146
倉庫・バックヤードでの衣類の大量保管に最適な高耐荷重の大型ダブルハンガー!
下段ハンガーパイプはH115~155cmの間を、上段ハンガーパイプはH175~215cmの間を10cm間隔で5段階の高さ調節ができます。
強度・耐久性に優れた直径10cmのハンマーキャスターを使用。(キャスター取り付け済み)
材質スチール/クロームメッキ・粉体塗装
寸法(mm)ハンガーパイプ:直径31.8、サイドポール:40角、外パイプ:45角
キャスターハンマーキャスター:直径10cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径M20
レジが見えにくい背面パネル付きのレジ台です。
可動棚×2枚付き 棚は3cm間隔で11ヶ所に取り付けできます。
引き出し錠付き(鍵×2本付き) 、コード穴付き 、アジャスター付き
材質スチール製 焼付塗装
質量(kg)28
幅(cm)60
耐荷重(kg)15/段
高さ(cm)100
奥行き(cm)60
1台
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
ローコストな木製シェルフ。
優しい木の風合いが雑貨などの小物陳列を引き立てます。
柱や棚板の木材は、フィンガージョイントで組み合わせた集成材を使用しているので、継目は見えますが、強度はバツグンです。
ターンバックル×2個付き棚は15cm間隔で取り付けできます。
材質天然木:パイン材クリア塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×42×180
質量(kg)9.2~11.7
耐荷重(kg)50/全体、15/段
ボルト径M8(アジャスター付)
段数6段
棚板厚さ(mm)16
寸法(幅W×奥行D)(cm)84×35(棚内寸)
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ジャンブルバスケットに取り付けることで、多段展開が可能に!
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg/段)15
ワゴン上部を有効活用するための上置きカゴです。ワゴン単体での使用に比べて、多くの商品を陳列できます。
種別追加カゴ
材質スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)【線材】カゴ:3.2、枠部分:6
耐荷重(kg/段)15
寸法(cm)ネットピッチ:5
ワゴン上部を有効活用するための上置きカゴです。ワゴン単体での使用に比べて、多くの商品を陳列できます。
セット内容フレーム×2 カゴ×1
種別上置きカゴハイタイプセット
材質スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)【線材】カゴ:3.2、枠部分:6
耐荷重(kg/段)15
寸法(cm)ネットピッチ:5
頑丈なスチール製で真っすぐはもちろんディスプレイ用に棚を斜めにしてもお使いいただけます。可動棚×5枚付きで、棚は6cm間隔で取り付けできます。
ローコストながら優しい木の風合いが雑貨などの小物陳列を引き立てる木製シェルフ。柱や棚板の木材は、フィンガージョイントで組み合わせた集成材を使用しているので、継目は見えますが、強度はバツグンです。棚は6cm間隔で取り付けできます。
関連キーワード