「スピーカーフォン emeet」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【標準モデル:スピーカーフォン(ブラック)】。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 。「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 。接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 。スピーカーフォン 最大8人 ブラック
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
【連結ケーブル付属:スピーカーフォン】。スピーカーフォン「M2:2台」、連結ケーブル「DC200:1点」セット品。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載。単品使用で最大10人、連結使用で最大16人まで集音距離拡大が可能。接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX
1台
¥27,180
税込¥29,898
翌日出荷
M2Maxプロフェッショナルスピーカーフォン
仕様【スピーカーフォン_対応人数】最大15人まで
色ブラック
インターフェースUSB・Bluetooth
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
【シンプルなタッチパネル式:スピーカーフォン(ブラック) 最大10人】。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 。「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 。接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 。本体2台と連結ケーブルセット品はこちら「型番:M220LITE」。ボリュームディスカウント有 要相談。送料込
仕様信号雑音比:>75dB (SNR)、接続デバイス:有線1台、Bluetooth経由1台、推奨される用途:ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
付属品EMEET OfficeCore M2、ユーザーマニュアル、USB-Cケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル、USBドングルA200、安全ガイド、キャリーバッグ
適合マイクアレイ:4つの全指向性マイクアレイ、集音範囲:最大で12ft
質量(g)290
タイプバッテリー:リチウムイオン、マイク:マイク周波数応答:100Hz~8kHz(±3dB)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×35
接続方法USB-Cケーブル、Bluetooth、AUX入出力、USBアダプター
人数会議:最大10人
対応プラットフォーム:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skypeなど、マイク技術:音声追尾リングライト、360°音声ピックアップ、全二重、ノイズキャンセリング、音声強調
周波数応答:20Hz~20kHz(±3dB)
保証期間2年
USBケーブル(m)USB-C to A(1
バッテリー容量(mAh)2600
OSWindows 7、8、10以降、Mac OS 10.10以降
BluetoothBluetooth 4.2、範囲:10m(33ft)、プロファイル:A2DP、AVRCP、HFRプロファイル、SBCコーデック
音声出力最大:85dB@0.5m
入力電力(W)最大:3
対応ソフトウェアEMEETLINK
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
【集音範囲拡大:2台連結ケーブル】。EMEET製品専用 。対象機種:スピーカフォン(Luna・LunaLite・M2・M2MAX・E1101・E1109・E1107・E1103) 2台連結可能 。360度カメラ(E4101・E4102・E4305)とスピーカーフォン(E1101、E1103、E1107)との連結にも使用可能 。ケーブル長さ:3m 。ボリュームディスカウント有 ※10台以上要相談
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
【EMEET推奨:360度WEBカメラ (リモコン付)】。5つの撮影モードを搭載し個人から複数までニーズに適したビデオ通話を実現。AIフォーカスで発言者を瞬時に検知、スムーズ且つ綺麗に会議を展開。スピーカーフォン「M3」と連結することで集音拡大が可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
【集音範囲拡大:2台連結ケーブル】。EMEET製品専用 。対象機種:スピーカフォン(Luna・M2・M2MAX・E1101・E1109・E1107・E1103) 2台連結可能 。360度カメラ(E4101・E4102・E4305)とスピーカーフォン(E1101、E1103、E1107)との連結にも使用可能 。ケーブル長さ:5m 。ボリュームディスカウント有 ※10台以上要相談 。送料込
ケーブル長(m)5
1台
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
【最大18時間使用可能:スピーカーフォン 最大12人】。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 。音声復元能力が強くクリアで臨場感あふれる音声を体験可能 。接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結、また「E410101」にも連結可能。2022年レッドドット・デザイン・アワード受賞
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
【Zoom認証:スピーカーフォン 最大8人】。高品質通話を保証する「ZoomMTG」公式認証取得 。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 。USBケーブルを接続するだけで瞬時にセット完了
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム
【LUNA改良モデル:スピーカーフォン】。8個の無指向性マイクと強化されたノイズキャンセリング、最新のVoiceIA機能を兼ね備えたパワーアップモデル 。最大10人 。接続方法:USBケーブル/USBアダプタ/Bluetooth 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台まで連結可能
用途中規模ルーム、ボードルームでの会議
【M0モデル改良版:スピーカーフォン】。小型軽量を維持し機能パワーアップモデル 。最大8人 。従来のM0モデルを改良し「バッテリー搭載」「ワイヤレス接続/連結接続が可能」へ 。最新機能「VoiceIA」搭載によりノイズ/エコーを効果的に除去 。接続方法:USBケーブル、Bluetooth 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台まで連結可(可能品:E1103/E4101/E1101)
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
【集音距離拡大:スピーカーフォン】。スピーカーフォン(LUNAPLUS)+拡張マイクセット 。拡張マイクを連結することで「最大14人」まで使用可能 。8個の無指向性マイクと強化されたノイズキャンセリング、最新のVoiceIA機能を兼ね備えたパワーアップモデル 。接続方法:USBケーブル/USBアダプタ/Bluetooth
用途中規模ルーム、ボードルームでの会議
【4K超高画質(3840×2160・30FPS)】クリアで滑らかな映像 。4マイク+2スピーカー内蔵:会議用スピーカーフォンとしても活躍 。視野角調整(60°~98°):個人~複数人の会議に対応 。固定フォーカス&自動光補正:常に明るく自然な映像 。マグネット式プライバシーカバー:使わない時も安心 。USB接続・ドライバ不要:挿すだけですぐ使える 。三脚対応・折りたたみスタンド付き:設置も柔軟
関連キーワード