12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
骨伝導イヤフォン。聴きながら、聞き逃さない。ソーシャルディスタンスに最適のヘッドホン。
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速充電対応。約10分間の充電で最大約1.5時間のリスニングが可能 快適なオープンイヤー、周囲の音が聞こえる安心感 PremiumPitch 2.0+ テクノロジーが生み出すダイナミックステレオサウンド 重量はわずか26g。スポーツに適した安定感を実現 最大約8時間の連続再生と通話を実現する長持ちバッテリー
用途骨伝導ワイヤレスイヤホン BluetoothVer5.1 連続再生時間最大8時間 装着方式両耳 接続方式Bluetooth イヤホン形状ネックバンド型 充電時間約1.5時間 、急速充電搭載(約10分で最大1.5時間使用) 対応OSiOS、Android、macOS、Windows 防塵防水性能IP67 セット内容OpenRun、マグネット充電ケーブル、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書 材質フルチタン、シリコンラバー 再生周波数帯域(Hz)20-20k 感度105±3dB 特性マイク特性: -38dB±3dB 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP 充電電圧(V)5±5% スピーカー部インピーダンス(Ω)8.5±20% 使用周波数(MHz)2400-2483.5 バッテリーリチウムバッテリー バッテリー容量(mAh)160 待機時間約10日間(約240時間) マイクロホンデュアルノイズキャンセリング・マイク 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×45×130 質量(g)約26 対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス 仕様ワイヤレス・レンジ:10m(33ft)、骨伝導技術:第8世代 PremiumPitch(TM) 2.0+ テクノロジー、チタンフレーム:フル・ラップアラウンド、充電:マグネット充電ポート、イコライザ:2(スタンダードモード、ボーカルモード)、コーデック:SBC
1個
16,255 税込17,881
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。 この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
セット内容OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ) 材質フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など 対応OSiOS/Android/macOS/Windows 感度マイク:-38dB ±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115) 対応Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac 機能EQ:アプリ対応 周波数特性20Hz~20KHz 周波数帯域(MHz)2400~2483.5 防塵防水性能IP55 充電電圧(V)5.0±5% 充電時間(分)60 スピーカー空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー 連続再生時間12時間 バッテリー容量(mAh)150 充電方式急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時) ポートUSB-C Bluetooth5.3 音圧感度(dB)空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3 通信距離(m)10 対応コーデックSBC マルチポイント最大2台 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP バッテリー容量(Wh)0.581
1個
24,980 税込27,478
当日出荷


OpenComm2 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識が可能な骨伝導イヤホンです。
用途第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

OpenComm2 UC 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識を可能な骨伝導イヤホンです。
用途第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
欠品中

OpenComm2 UC 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識が可能な骨伝導イヤホンです。
用途第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
欠品中

Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。 この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
セット内容OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ) 材質フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など 対応OSiOS/Android/macOS/Windows 感度マイク:-38dB ±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115) 対応Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac 機能EQ:アプリ対応 周波数特性20Hz~20KHz 周波数帯域(MHz)2400~2483.5 防塵防水性能IP55 充電電圧(V)5.0±5% 充電時間(分)60 スピーカー空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー 連続再生時間12時間 バッテリー容量(mAh)150 充電方式急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時) ポートUSB-C Bluetooth5.3 音圧感度(dB)空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3 通信距離(m)10 対応コーデックSBC マルチポイント最大2台 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP バッテリー容量(Wh)0.581
1個
24,980 税込27,478
欠品中

Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。
仕様骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+ セット内容OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書 材質シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など グレー 質量(g)約27.3(イヤホンのみ) 対応OSiOS、Android、macOS、Windows 感度スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.0×100.0×45.25 対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac 機能EQ:アプリ対応 周波数特性20Hz-20KHz 周波数帯域(MHz)2402-2480 充電時間90分 保証期間2年間 防塵防水性能IP68 充電電圧(V)最大:5.0±5% バッテリー容量(mAh)160 充電方式専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時) バッテリー稼動時間Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ) 接続台数マルチポイント:最大2台 対応ファイルMP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APE BluetoothBluetooth 5.4 通信距離(m)無線:10 ストレージ内蔵:32GB 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。
仕様骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+ セット内容OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書 材質シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など レッド 質量(g)約27.3(イヤホンのみ) 対応OSiOS、Android、macOS、Windows 感度スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.0×100.0×45.25 対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac 機能EQ:アプリ対応 周波数特性20Hz-20KHz 周波数帯域(MHz)2402-2480 充電時間90分 保証期間2年間 防塵防水性能IP68 充電電圧(V)最大:5.0±5% バッテリー容量(mAh)160 充電方式専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時) バッテリー稼動時間Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ) 接続台数マルチポイント:最大2台 対応ファイルMP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APE BluetoothBluetooth 5.4 通信距離(m)無線:10 ストレージ内蔵:32GB 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

Shokz Loop 120は、Shokzコミュニケーションイヤホンとパソコン間の信頼性が高く安定したBluetooth接続を確立するために特別に設計されています。ウェブ会議、ファームウェアのアップグレード、クリアな通話などを行うのに最適なShokzワイヤレスアダプターは、外出先でもオフィスでも、生産性を向上させるのに役立ちます。
セット内容Shokz Loop 120/ユーザガイド類/保証書 質量(g)約1.2 対応OS(オーディオデバイスとして)Windows 8以降/(オーディオデバイスとして)macOS 10.15.X以降に対応 対応モデル:USB-A(またはUSB-C)ポートを持つWindows PC、またはMac、およびShokz OpenMeet、OpenComm2、OpenComm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.1×12.74×9.84 USBC
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

Shokz Loop 120は、Shokzコミュニケーションイヤホンとパソコン間の信頼性が高く安定したBluetooth接続を確立するために特別に設計されています。ウェブ会議、ファームウェアのアップグレード、クリアな通話などを行うのに最適なShokzワイヤレスアダプターは、外出先でもオフィスでも、生産性を向上させるのに役立ちます。
セット内容Shokz Loop 120/ユーザガイド類/保証書 質量(g)約1.6 対応OS(オーディオデバイスとして)Windows 8以降/(オーディオデバイスとして)macOS 10.15.X以降に対応 対応モデル:USB-A(またはUSB-C)ポートを持つWindows PC、またはMac、およびShokz OpenMeet、OpenComm2、OpenComm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19.05×14.4×6.23 USBA
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷