Shokz OpenFit Pro - White
オープンイヤーは新たな領域へ
オープンイヤーの新領域
細部まで正確に表現するクリアなサウンド
細部まで美しく表現する、上質なサウンド
最新の Shokz SuperBoost(TM) を搭載した OpenFit Proは、ダイナミックで音の細部まで正確に表現するクリアなサウンドを実現。
11×20mmの超大型デュアルダイアフラムドライバーが緻密に連動し、滑らかな高音から、深みのある低音まで音の細部を余すことなく表現します。
力強さと精密さを兼ね備えた、バランスの良いオーディオ体験を届けます。
航空宇宙グレードのアルミニウムPMIドームキャップ
同期型デュアルダイアフラム構造
高品質シリコンダイヤフラム
Dolby Atmosに最適化されたチューニング
音漏れを抑え、自分だけの音楽時間へ
一人ひとりの耳にフィットする最適なノイズコントロール
進化した人間工学で、耳にしっかりフィット
軽やかで、優しいつけ心地
チタンが生む、しなやかな安定感
精密に設計されたマイクシステム
どんな環境でも、声がクリアに届く
操作しやすい物理ボタン
2台のデバイスに同時接続可能
IP55の防塵・防水性能
スマート装着検知
Bluetooth(R) 6.1による安定した接続
Shokzアプリで、自在にスマートコントロール
パーソナライズされたオーディオ
イヤホンを探す
- 仕様
- 急速充電搭載(10分の充電で約4時間使用可能(音楽再生))
- セット内容
- Shokz OpenFit Pro、充電ケース、USB-C充電用ケーブル、サポートアクセサリー、ユーザガイド類、保証書
- 材質
- (イヤホン)プラスチック/アルミニウム合金/シリコン/ステンレススチール、(充電ケース)プラスチック/アルミ
- 寸法(mm)
- (イヤホン)約45.71×48.37×13.44、(充電ケース)約80.67×66.5×25
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- (イヤホン片側のみ)約12.3、(充電ケース)約74.7
- タイプ
- ノイズキャンセリングマイク
- 対応OS
- iOS、Android、macOS、Windows
- パッケージサイズ(mm)
- 約105×134×51(フック28込み)
- 接続方式
- Bluetooth
- 感度
- 96db±3db
- マイクロホン
- 感度:-38dB±1dB
- 機能
- EQ機能:アプリ対応
- 周波数特性
- 50Hz-40kHz(±10db)
- 充電時間
- (ワイヤレス充電)180分、(充電ケースでイヤホンを充電)約70分、(充電ケースを空にし、充電ケーブルを接続した場合)120分
- 保証期間
- 2年間
- 防塵防水性能
- IP55(イヤホン本体)
- 充電電圧(V)
- 5±5%
- コマンド
- 物理ボタン
- バッテリー容量(mAh)
- 90(イヤホン)、820(充電ケース)
- 充電方式
- USB-C、ワイヤレス充電
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バッテリー稼動時間
- (通話):1回の充電で最大10時間(充電ケース使用で最長40時間)、(音楽再生・フォーカスモード有効時):最大6時間(充電ケース使用で最長24時間)、(音楽再生・フォーカスモード無効時):最大12時間(充電ケース使用で最長50時間)
- 接続台数
- 最大2台
- Bluetooth
- Bluetooth 6.1
- 待機時間
- (イヤホン)最大2.5日間、(充電ケース)最大270日間
- イヤホン形状
- 耳かけ型
- モデル
- Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス
- 対応コーデック
- SBC、AAC
- 無線距離(m)
- 10
- 対応プロファイル
- A2DP、AVRCP、HFP
- 内容量
- 1個
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ



















![Airclip AC700 MONSTER[家電] Airclip AC700 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574736-260910-02.jpg)
![N-Lite 203 MONSTER[家電] N-Lite 203 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574752-260910-02.jpg)
![N-Lite 320 MONSTER[家電] N-Lite 320 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574639-260910-02.jpg)
![Sleep Ear200 MONSTER[家電] Sleep Ear200 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574700-260910-02.jpg)