カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • デンゲン
  • エスコ(53)
  • 清水製作所[継手](37)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(36)
  • CEJN(セイン)(29)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • イシハシ精工(15)
  • イチネンTASCO(15)
  • JTC(15)
  • アサダ(12)
  • フジトク(12)
  • アソー(11)
  • 近畿製作所(11)
  • 大阪魂(11)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
  • BBKテクノロジーズ(8)
  • ロビネア(ROBINAIR)(7)
  • TRUSCO(6)
  • NMB(ミネベア)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7/16-20unf」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット デンゲン

    チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット

    デンゲン(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途R-12用仕様L虫付セット内容高圧用7/16-20UNF(赤)、低圧用7/16-20UNF(黄)、ガス用7/16-20UNF(緑) 各1本危険物の類別非危険物
  • チャージングホース SL ホース 虫付 デンゲン

    チャージングホース SL ホース 虫付

    デンゲン
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途R-12用接続口径7/16-20UNF危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
  • チャージングホース 高圧用3/8細口Aタイプ 赤 デンゲン

    チャージングホース 高圧用3/8細口Aタイプ 赤

    デンゲン(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途R-12用種別高圧用接続口径7/16-20UNF(S型ストレート)、3/8-24UNF(L型)危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
  • チャージングホース 両端ストレート 虫なし デンゲン

    チャージングホース 両端ストレート 虫なし

    デンゲン
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途R-12用仕様両端虫なし接続口径7/16-20UNF危険物の類別非危険物接続形状L型/Sストレート
  • サービス缶切バルブ デンゲン

    サービス缶切バルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    特許の特殊ネジで作業が早い!!ネジ切りは3倍のスピード。3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造
    用途R12〈ガス〉自動車専用接続口径7/16-20 UNF危険物の類別非危険物
  • チャージングホース ストップバルブ用 10cm ホース デンゲン

    チャージングホース ストップバルブ用 10cm ホース

    デンゲン
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    用途R-12用接続口径7/16-20UNFホース長さ(m)0.1危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
  • T型ジョイント(2缶用) デンゲン

    T型ジョイント(2缶用)

    デンゲン
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    R-12用です。
    規格7/16-20UNF (メス)×2⇔7/16-20UNF (オス)危険物の類別非危険物
  • 4缶用ジョイント デンゲン

    4缶用ジョイント

    デンゲン
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    R-12用です。
    規格7/16-20UNF (メス)×4⇔7/16-20UNF (オス)危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ デンゲン

    真空ポンプ

    デンゲン
    91,980税込101,178
    1台
    3日以内出荷
    オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載
    用途バス、クーラー、エアコン、冷凍庫、冷蔵庫、その他冷媒機用その他【使用オイル】VO-201/油量460ml寸法(mm)257×145×395質量(kg)15.9モーター1/2HP 2極 600Wコード1.75m(1Φ) ※プラグ付到達真空度2.0Pa/15ミクロン危険物の類別非危険物交流入力(50/60Hz)100Vポンプ吐出量(L/min)【真空ポンプ】50Hz時:142、60Hz時:170ホース接続口M10×1.5:R134a/7/16-20UNF:R-12他/3/8″SAE 1/2″ ACME
  • ボンベ高圧用ジョイント デンゲン

    ボンベ高圧用ジョイント

    デンゲン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    接続7/16-20UNF危険物の類別非危険物
  • ボンベ低圧用ジョイント デンゲン

    ボンベ低圧用ジョイント

    デンゲン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    接続7/16-20UNF危険物の類別非危険物
  • フロン回収用防塵フィルター デンゲン

    フロン回収用防塵フィルター

    デンゲン
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    金属粉やほこりを除去し、回収機への侵入をストップ!
    付属品紙フィルター×2枚質量(g)216接続7/16-20UNF危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ専用ポンプ デンゲン

    真空ポンプ専用ポンプ

    デンゲン
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
    用途7170WF/7170WYF用仕様両端虫なし長さ(m)1.6口金7/16-20UNF (内径6mm)危険物の類別非危険物
  • チャージングホース 真空ポンプ用 1.6m 緑 デンゲン

    チャージングホース 真空ポンプ用 1.6m 緑

    デンゲン
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    用途R-12用仕様両端虫なし種別754・F、756・F用接続口径7/16-20UNFホース長さ(m)1.6危険物の類別非危険物接続形状Sストレート
  • チャージングホース ストップバルブ用 10cm ホース デンゲン

    チャージングホース ストップバルブ用 10cm ホース

    デンゲン
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    用途R-12用種別HSV-A用高圧用接続口径7/16-20UNF(S型ストレート)、3/8-24UNF(L型)ホース長さ(m)0.1危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
  • 2ローター式 真空ポンプ デンゲン

    2ローター式 真空ポンプ

    デンゲン
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    R-1234yf対応!。オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載しております。2段式の高速回転式です。
    用途バス・クーラー・エアコン・冷凍庫・冷蔵庫・その他冷媒機用仕様(真空ポンプ(L/min))50Hz:51、60Hz:57、使用オイル:VO-201(油量230mL)寸法(mm)高さ230×巾115×奥行280質量(kg)8.5口径(Φ)(吸入)R-134a:M10×1.5、R-12他:7/16-20UNFモーター1/2HP交流入力(50/60Hz)100V(50/60Hz)1Φ(プラグ付コード1.8m)到達真空度(Pa)2.0/15ミクロン(最大)
  • 真空ポンプ 単式ローターポンプ35L タイマーなし デンゲン

    真空ポンプ 単式ローターポンプ35L タイマーなし

    デンゲン(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    4日以内出荷
    カークーラーに最適、小型冷蔵庫、家庭用ルームクーラー(~5HPクーラー)。12V700Wインバータ(搭載車)から使用OKです。
    用途小・中・大型車クーラー、エアコンディショナー、その他到達圧力(Pa)6.7×10-1質量(kg)9スイッチトグルスイッチ/4Aブレーカー付回転数(min-1[r.p.m])700コード長さ(m)4(プラグ付)最大吐出量(L/min)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×260油量(mL)700~900接続口(ホース)HFC-134a/M10×1.5(ホース)R12、22他/ 7/16-20UNF交流入力(50/60Hz)100V 250VA(コンデンサーモーター)