デンゲン
真空ポンプ専用ポンプ
用途
7170WF/7170WYF用
仕様
両端虫なし
長さ(m)
1.6
口金
7/16-20UNF (内径6mm)
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81968437
CP-H1600W-SS
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください