カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
    • カーエアコンガス/オイル(4)
    • ガスチャージ機器(11)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • デンゲン
  • モノタロウ(1)
  • イチネンTASCO(26)
  • AGC(1)
  • JTC(9)
  • ハネウェル(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • アールウィズエイチ(13)
  • プロステップ(7)
  • 三井・ケマーズフロロプロダクツ(2)
  • エスコ(11)
  • フクシマガリレイ(9)
  • アサダ(8)
  • リークラボ・ジャパン(8)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • 旭エンジニアリング(6)
  • TRACERLINE(4)
  • ヤシマ化学(4)
  • A-Gas Japan(4)
冷媒の種類
  • HFC134a(1)
  • HFO1234yf(1)
  • R12(1)
  • R134a(1)
  • R1234yf(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1234yf」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル デンゲンR134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイルデンゲン
7,998税込8,798
1本(250mL)
当日出荷
冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。適合ガスR134a.R1234yPAG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶 デンゲンR1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶デンゲン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用PAGガス容量(g)R1234yf:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)PAG:10危険物の性状非水溶性
R1234yf用POEオイル蛍光剤入りガス缶 デンゲンR1234yf用POEオイル蛍光剤入りガス缶デンゲン
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途R1234yf用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用POEガス容量(g)R1234yf:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
R-1234yfガス用低圧ケミカルジョイント デンゲンR-1234yfガス用低圧ケミカルジョイントデンゲン
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
R-1234yf 2バルブガスチャージセット PAG用 デンゲンR-1234yf 2バルブガスチャージセット PAG用デンゲン
89,980税込98,978
1セット
翌々日出荷
対応冷媒種別R-1234yfセット内容PAG用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス危険物の類別非危険物
R-1234yf 2バルブガスチャージセット POE用 デンゲンR-1234yf 2バルブガスチャージセット POE用デンゲン
89,980税込98,978
1セット
5日以内出荷
対応冷媒種別R-1234yfセット内容POE用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス危険物の類別非危険物
R-1234yfガス用低圧ケミカルジョイント(精密逆止弁) デンゲンR-1234yfガス用低圧ケミカルジョイント(精密逆止弁)デンゲン
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
YFクイックジョイント用Oリング デンゲンYFクイックジョイント用Oリングデンゲン
699税込769
1パック(5枚)
3日以内出荷
R1234YF(HFO1234YF)用 YFクイックジョイント用
対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
マニホールド用ゲージ POE用 デンゲンマニホールド用ゲージ POE用デンゲン
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
R1234YF(HFO1234YF)用 POE用
対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
マニホールド用ゲージ PAG用 デンゲンマニホールド用ゲージ PAG用デンゲン
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
R1234YF(HFO1234YF)用 PAG用
対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
回収容器 デンゲン回収容器デンゲン
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
R1234YF(HFO1234YF)用 ガスの回収・充填作業を回収容器の使用でコスト削減に
容量(L)4.8対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
チューブクリーナー専用洗浄液 デンゲンチューブクリーナー専用洗浄液デンゲン
8,798税込9,678
1缶(1L)ほか
4日以内出荷
サイクル洗浄用に開発された専用洗浄液です。エアコン部品(Oリング・ゴムホース・アルミ部品)を与えないので安心です。急速に気化するため修理後サイクル内へ残らないです。人体環境に配慮した成分。R1234yf・R134a・R12・R404aなど多くの冷媒サイクルに対応します。
クールフラッシュ デンゲンクールフラッシュデンゲン
9,798税込10,778
1セット
4日以内出荷
オイルファウリングを除去してエアコンシステムをベストな状態に!冷房能力の回復コンデンサー、エバポレーターの熱交換効率の改善コンプレッサーの延命効果と騒音低減すべてのお車にご使用いただけます。(エンジン車、電動車:HV/PHV/BEV、R134a、R1234yfのエアコン冷媒搭載車 POE/PAGオイル)
用途自動車用エアコンシステムの冷房能力の改善、オイルファウリングの除去仕様【別売品】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)その他【別売】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)セット内容液剤入り注射器CC-CF6×2本、ジョイント注入器接続チューブCP-LCJ120T×1本、取扱説明書・保証書内容量(mL)6.6(5.7g)主成分フェノールイソプロピルリン酸(3:1)、ナフタレン、その他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0099mL危険物の性状非水溶性
フロンガス回収機 デンゲンフロンガス回収機デンゲン
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
環境保護も考えたフロンガス回収装置 半自動タイプ ボンベ内真空引 クールダウン エコパージ 終了ブザー付
適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)コンプレッサーオイルレス1/2HP使用温度(℃)5~35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350本体質量(kg)17.3種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)危険物の類別非危険物
YFオイル入りガス補充キット デンゲンYFオイル入りガス補充キットデンゲン
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
1234yf専用ケミカル缶注入キット(低圧用)
対応冷媒種別1234yf危険物の類別非危険物
YFオイル注入器 デンゲンYFオイル注入器デンゲン
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
1234yf専用のオイル注入器(低圧用)
対応冷媒種別1234yf危険物の類別非危険物