カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(37)
  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • デンゲン
  • モノタロウ(9)
  • ホンダ(1,962)
  • イチネンTASCO(126)
  • SMC(62)
  • ミツビシ(43)
  • エスコ(40)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(38)
  • アサダ(35)
  • YAMAHA(ヤマハ)(32)
  • アネスト岩田(24)
  • EIKO(栄工舎)(20)
  • JTC(19)
  • アールウィズエイチ(17)
  • EKチェーン(16)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • ワザアリツールズ(14)
  • サカエ(11)
  • TRUSCO(11)
  • 岡崎精工(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r134」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル デンゲン

    R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル

    デンゲン
    8,198税込9,018
    1本(250mL)
    当日出荷
    冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
    用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。適合ガスR134a.R1234yPAG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • R134aPOEオイル入ガス缶 デンゲン

    R134aPOEオイル入ガス缶

    デンゲン
    18,980税込20,878
    1箱(12本)
    当日出荷
    全車使用可能ガス缶
    適合ガス134a仕様POEオイル 10mL134aガス 40g蛍光剤入り危険物の類別非危険物
  • R134a用POEオイル入りガス缶 デンゲン

    R134a用POEオイル入りガス缶

    デンゲン
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    コンプレッサーオイル入りエアゾール缶です。
    用途R134a用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR134a用POEガス容量(g)R134a:40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
  • R134aPOEオイル入ガス缶補充キット デンゲン

    R134aPOEオイル入ガス缶補充キット

    デンゲン
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    POEオイル(ハイブリッド車)専用のキット
    用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用適合ガス134aセット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ危険物の類別非危険物
  • R-134a用 4缶用ジョイント デンゲン

    R-134a用 4缶用ジョイント

    デンゲン
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    密閉栓2個付きです。2缶、3缶で作業可能です。
    規格M10×1.5 (メス)×4⇔M10×1.5 (オス)危険物の類別非危険物
  • R-134aガス用低圧ケミカルジョイント デンゲン

    R-134aガス用低圧ケミカルジョイント

    デンゲン
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
  • PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入 デンゲン

    PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入

    デンゲン(83件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶
    当日出荷
    ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
    用途PAGオイル用仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • R-134aガス用低圧ケミカルジョイント(精密逆止弁) デンゲン

    R-134aガス用低圧ケミカルジョイント(精密逆止弁)

    デンゲン
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
  • POEオイル入り134aガス缶 蛍光剤入 デンゲン

    POEオイル入り134aガス缶 蛍光剤入

    デンゲン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
    用途POEオイル用適合ガスR134a用POEガス容量(g)R134a:40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
  • 低圧用ストップバルブ デンゲン

    低圧用ストップバルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    R134a用です。
    規格M10×1.5(メス)⇔M10×1.5(オス)危険物の類別非危険物
  • 高圧用ストップバルブ デンゲン

    高圧用ストップバルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    R134a用です。
    規格M12×1.75(メス)⇔M12×1.75(オス)危険物の類別非危険物
  • ホースジョイント デンゲン

    ホースジョイント

    デンゲン
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    R134a用です。
    危険物の類別非危険物
  • ガス用ストップバルブ デンゲン

    ガス用ストップバルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    R134a用です。
    規格M10×1.5(メス)⇔M10×1.5(オス)危険物の類別非危険物
  • マニホールド用ゲージ 134a用 デンゲン

    マニホールド用ゲージ 134a用

    デンゲン(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    用途R-134a用適合CP-MG213N、CP-MGS203、CP-MGS203N、CP-MG313N、CP-MG2134、CP-MG3134ねじ径PT1/8仕様外気温度目盛付対応冷媒種別134a危険物の類別非危険物
  • クールフラッシュ デンゲン

    クールフラッシュ

    デンゲン
    9,798税込10,778
    1セット
    4日以内出荷
    オイルファウリングを除去してエアコンシステムをベストな状態に!。冷房能力の回復。コンデンサー、エバポレーターの熱交換効率の改善。コンプレッサーの延命効果と騒音低減。すべてのお車にご使用いただけます。(エンジン車、電動車:HV/PHV/BEV、R134a、R1234yfのエアコン冷媒搭載車 POE/PAGオイル)
    用途自動車用エアコンシステムの冷房能力の改善、オイルファウリングの除去仕様【別売品】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)その他【別売】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)セット内容液剤入り注射器CC-CF6×2本、ジョイント注入器接続チューブCP-LCJ120T×1本、取扱説明書・保証書内容量(mL)6.6(5.7g)主成分フェノールイソプロピルリン酸(3:1)、ナフタレン、その他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0099mL危険物の性状非水溶性
  • チューブクリーナー専用洗浄液 デンゲン

    チューブクリーナー専用洗浄液

    デンゲン
    8,798税込9,678
    1缶(1L)
    4日以内出荷
    サイクル洗浄用に開発された専用洗浄液です。エアコン部品(Oリング・ゴムホース・アルミ部品)を与えないので安心です。急速に気化するため修理後サイクル内へ残らないです。人体環境に配慮した成分。R1234yf・R134a・R12・R404aなど多くの冷媒サイクルに対応します。
  • オイル入りガス缶 デンゲン

    オイル入りガス缶

    デンゲン(137件のレビュー)
    899税込989
    1缶
    当日出荷
    適合ガス134a容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様 デンゲン

    コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様

    デンゲン(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(250mL)
    当日出荷
    用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル適合ガスHFC-134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • ポンプオイルバックストップハンドバルブ デンゲン

    ポンプオイルバックストップハンドバルブ

    デンゲン
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    お手持ちの真空ポンプに逆流防止器を取り付けると従来のR-12、R-22など他ガスとR-134aガスが兼用になり、安心してお使いいただけます。手動方式です。大容量ポンプの時もお使いください。
    危険物の類別非危険物
  • 2V マニホールドゲージ デンゲン

    2V マニホールドゲージ

    デンゲン(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
    適合ガスHFC-134a種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225危険物の類別非危険物
  • yfフロンガス缶 デンゲン

    yfフロンガス缶

    デンゲン
    16,980税込18,678
    1セット(200g×2本)ほか
    6日以内出荷
    非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR-134A代替冷媒です。主な潤滑油:POE。口金形状は左ネジ。
    対応冷媒種別R-134A危険物の類別非危険物
  • 3V マニホールドゲージ デンゲン

    3V マニホールドゲージ

    デンゲン(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
    適合ガスHFC-134a仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
  • コンプレッサーオイル 注入器 デンゲン

    コンプレッサーオイル 注入器

    デンゲン
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    エンジンをかけずに素早く簡単に注入。最大57.5mlまで、一度に注入できます。計量目盛り付きなので定量で注入できます。HFC-134a、R-12の識別ステッカーを標準付属。
    適合ガス134a危険物の類別非危険物
  • HFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用 デンゲン

    HFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用

    デンゲン
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    HFC-134a自動回収装置専用
    長さ(m)2.2対応冷媒種別HFC-134a危険物の類別非危険物
  • ガスチャージ工具セット (CP-MG313N入) デンゲン

    ガスチャージ工具セット (CP-MG313N入)

    デンゲン(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1セット
    当日出荷
    セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点種別3バルブ方式寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70タイプ3バルブ方式適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • ガスチャージ工具セット (CP-MG213N入) デンゲン

    ガスチャージ工具セット (CP-MG213N入)

    デンゲン
    62,980税込69,278
    1セット
    当日出荷
    セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本、真空ポンプ緑ホース(1.6m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、2バルブゲージマニホールド1個、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点種別2バルブ方式寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70タイプ2バルブ方式適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • コンプレッサーオイル入りガス チャージ補充キット デンゲン

    コンプレッサーオイル入りガス チャージ補充キット

    デンゲン
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用適合ガス134aセット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ危険物の類別非危険物
  • ポンプオイル逆流防止器 (自動方式) デンゲン

    ポンプオイル逆流防止器 (自動方式)

    デンゲン
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    お手持ちの真空ポンプに、この逆流防止器を取り付けると従来のR12、22等の他のガスとHFC-134aガスが兼用になり、安心してお使いいただけます。
    用途CS-756・787・7040W・754用仕様自動方式/電磁バルブ接続口径7/16危険物の類別非危険物
  • 紫外線ランプ デンゲン

    紫外線ランプ

    デンゲン(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    適合ガス134a危険物の類別非危険物
  • 3V オイルゲージ付 マニホールドゲージ デンゲン

    3V オイルゲージ付 マニホールドゲージ

    デンゲン
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式・・・真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。針振れが無く精度が高いオイルダンパーゲージ
    適合ガスHFC-134a種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
  • ガスリークテスター デンゲン

    ガスリークテスター

    デンゲン
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。
    用途不燃性ガス用検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒質量(g)190(電池含む)反応時間即時感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~保存温度(℃)0~50チューブ全長(m)0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間ウォームアップ時間2秒警報方式LEDランプ表示 音質変化方式動作温度(℃)0~38危険物の類別非危険物
  • フロンガス回収機 デンゲン

    フロンガス回収機

    デンゲン
    399,800税込439,780
    1台
    欠品中
    環境保護も考えたフロンガス回収装置 半自動タイプ ボンベ内真空引 クールダウン エコパージ 終了ブザー付
    適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)コンプレッサーオイルレス1/2HP使用温度(℃)5~35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350本体質量(kg)17.3種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)危険物の類別非危険物
  • 回収ボンベ デンゲン

    回収ボンベ

    デンゲン
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    回収効率に優れた2口ボンベです。フロートセンサー付きです。
    危険物の類別非危険物
  • 2V オイルゲージ付 マニホールドゲージ デンゲン

    2V オイルゲージ付 マニホールドゲージ

    デンゲン
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。針振れが無く精度が高いオイルダンパーゲージ
    適合ガスHFC-134a種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225危険物の類別非危険物
  • 2V サイトグラス付 マニホールドゲージ デンゲン

    2V サイトグラス付 マニホールドゲージ

    デンゲン(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
    適合ガスHFC-134a仕様冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
  • 2V オイルゲージ・サイトグラス付 マニホールド デンゲン

    2V オイルゲージ・サイトグラス付 マニホールド

    デンゲン
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。DXシリーズ〈オイルダンパーゲージ〉付。パイロットボール入りサイトグラス(窓付)。針振れが無く精度が高い!!DX仕様
    適合ガスHFC-134a仕様DXシリーズ(オイルダンパーケージ)付冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ デンゲン

    真空ポンプ

    デンゲン
    91,980税込101,178
    1台
    3日以内出荷
    オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載
    用途バス、クーラー、エアコン、冷凍庫、冷蔵庫、その他冷媒機用その他【使用オイル】VO-201/油量460ml寸法(mm)257×145×395質量(kg)15.9モーター1/2HP 2極 600Wコード1.75m(1Φ) ※プラグ付到達真空度2.0Pa/15ミクロン危険物の類別非危険物交流入力(50/60Hz)100Vポンプ吐出量(L/min)【真空ポンプ】50Hz時:142、60Hz時:170ホース接続口M10×1.5:R134a/7/16-20UNF:R-12他/3/8″SAE 1/2″ ACME
  • 2ローター式 真空ポンプ デンゲン

    2ローター式 真空ポンプ

    デンゲン
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    R-1234yf対応!。オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載しております。2段式の高速回転式です。
    用途バス・クーラー・エアコン・冷凍庫・冷蔵庫・その他冷媒機用仕様(真空ポンプ(L/min))50Hz:51、60Hz:57、使用オイル:VO-201(油量230mL)寸法(mm)高さ230×巾115×奥行280質量(kg)8.5口径(Φ)(吸入)R-134a:M10×1.5、R-12他:7/16-20UNFモーター1/2HP交流入力(50/60Hz)100V(50/60Hz)1Φ(プラグ付コード1.8m)到達真空度(Pa)2.0/15ミクロン(最大)
  • スラッヂガード デンゲン

    スラッヂガード

    デンゲン
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    ガス回収時の鉄粉などの除去に
    危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ 単式ローターポンプ35L タイマーなし デンゲン

    真空ポンプ 単式ローターポンプ35L タイマーなし

    デンゲン(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    4日以内出荷
    カークーラーに最適、小型冷蔵庫、家庭用ルームクーラー(~5HPクーラー)。12V700Wインバータ(搭載車)から使用OKです。
    用途小・中・大型車クーラー、エアコンディショナー、その他到達圧力(Pa)6.7×10-1質量(kg)9スイッチトグルスイッチ/4Aブレーカー付回転数(min-1[r.p.m])700コード長さ(m)4(プラグ付)最大吐出量(L/min)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×260油量(mL)700~900接続口(ホース)HFC-134a/M10×1.5(ホース)R12、22他/ 7/16-20UNF交流入力(50/60Hz)100V 250VA(コンデンサーモーター)