カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- デンゲン
- エスコ(51)
- 清水製作所[継手](37)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(36)
- CEJN(セイン)(29)
- OSG(オーエスジー)(17)
- イシハシ精工(15)
- イチネンTASCO(15)
- JTC(15)
- アサダ(12)
- フジトク(12)
- アソー(11)
- 近畿製作所(11)
- 大阪魂(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
- BBKテクノロジーズ(8)
- ロビネア(ROBINAIR)(7)
- TRUSCO(6)
- NMB(ミネベア)(6)
- ブランドをもっと見る
「unf7/16-20」の検索結果

チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット
デンゲン(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷から4日以内出荷用途R-12用仕様L虫付セット内容高圧用7/16-20UNF(赤)、低圧用7/16-20UNF(黄)、ガス用7/16-20UNF(緑) 各1本危険物の類別非危険物
サービス缶切バルブ
デンゲン¥4,898税込¥5,3881個当日出荷特許の特殊ネジで作業が早い!!ネジ切りは3倍のスピード。3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造用途R12〈ガス〉自動車専用接続口径7/16-20 UNF危険物の類別非危険物
チャージングホース 両端ストレート 虫なし
デンゲン¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷用途R-12用仕様両端虫なし接続口径7/16-20UNF危険物の類別非危険物接続形状L型/Sストレート
チャージングホース 高圧用3/8細口Aタイプ 赤
デンゲン(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から4日以内出荷用途R-12用種別高圧用接続口径7/16-20UNF(S型ストレート)、3/8-24UNF(L型)危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
真空ポンプ
デンゲン¥91,980税込¥101,1781台3日以内出荷オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載用途バス、クーラー、エアコン、冷凍庫、冷蔵庫、その他冷媒機用その他【使用オイル】VO-201/油量460ml寸法(mm)257×145×395質量(kg)15.9モーター1/2HP 2極 600Wコード1.75m(1Φ) ※プラグ付到達真空度2.0Pa/15ミクロン危険物の類別非危険物交流入力(50/60Hz)100Vポンプ吐出量(L/min)【真空ポンプ】50Hz時:142、60Hz時:170ホース接続口M10×1.5:R134a/7/16-20UNF:R-12他/3/8″SAE 1/2″ ACME
フロン回収用防塵フィルター
デンゲン¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷金属粉やほこりを除去し、回収機への侵入をストップ!付属品紙フィルター×2枚質量(g)216接続7/16-20UNF危険物の類別非危険物
2ローター式 真空ポンプ
デンゲン¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷R-1234yf対応!。オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載しております。2段式の高速回転式です。用途バス・クーラー・エアコン・冷凍庫・冷蔵庫・その他冷媒機用仕様(真空ポンプ(L/min))50Hz:51、60Hz:57、使用オイル:VO-201(油量230mL)寸法(mm)高さ230×巾115×奥行280質量(kg)8.5口径(Φ)(吸入)R-134a:M10×1.5、R-12他:7/16-20UNFモーター1/2HP交流入力(50/60Hz)100V(50/60Hz)1Φ(プラグ付コード1.8m)到達真空度(Pa)2.0/15ミクロン(最大)
真空ポンプ 単式ローターポンプ35L タイマーなし
デンゲン(1件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781台3日以内出荷カークーラーに最適、小型冷蔵庫、家庭用ルームクーラー(~5HPクーラー)。12V700Wインバータ(搭載車)から使用OKです。用途小・中・大型車クーラー、エアコンディショナー、その他質量(kg)9スイッチトグルスイッチ/4Aブレーカー付回転数(min-1[r.p.m])700コード長さ(m)4(プラグ付)到達圧力(Pa)6.7×10-1最大吐出量(L/min)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×260油量(mL)700~900接続口(ホース)HFC-134a/M10×1.5(ホース)R12、22他/ 7/16-20UNF交流入力(50/60Hz)100V 250VA(コンデンサーモーター)
チャージングホース ストップバルブ用 10cm ホース
デンゲン¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷用途R-12用接続口径7/16-20UNFホース長さ(m)0.1危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
チャージングホース ストップバルブ用 10cm ホース
デンゲン¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷用途R-12用種別HSV-A用高圧用接続口径7/16-20UNF(S型ストレート)、3/8-24UNF(L型)ホース長さ(m)0.1危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
チャージングホース 真空ポンプ用 1.6m 緑
デンゲン¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷用途R-12用仕様両端虫なし種別754・F、756・F用接続口径7/16-20UNF色緑ホース長さ(m)1.6危険物の類別非危険物接続形状Sストレート