2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト設計の理想的なソリューションで、生産ラインへのマーキングの組み込みが容易に可能です。 生産ラインやロボットアームなど、どのような場所にも取り付けが簡単で、設置時間とコストが大幅に削減できます。 頑丈な構造の高品質コンポーネントによって、メンテナンスの手間が少なく安定した作業性を実現しています。 ダストやその他の飛散物から保護できるIP54クラスのヘッドは、過酷な産業環境でも有効です。 高エネルギーレーザーによって、高速で精密なマーキングを行います。 粗い面、平滑な面、塗装面などあらゆる表面仕様に対しても、ハイコントラストのマーキングが可能です。 3Dの深彫りを含めて、あらゆるマーキング加工が可能です。
用途印字、型番印字、シリアル印字に。 高さ(mm)203 セット内容電源ケーブル、Ethernetケーブル、制御用ソフトLasertrace 奥行(mm)138 材質/仕上金属、樹脂 寸法(mm)307×138×203 質量(kg)6.8 幅(mm)307
1セット
3,198,000 税込3,517,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Fシリーズのみ使用可能です。 ワークの高さに合わせて焦点距離を設定できるレーザー用専用ボックスです。
用途レーザーマーカー対応専用ボックスとして。 トラスコ品番115-7152 幅(mm)600 寸法(mm)600×622×770 質量(kg)60 高さ(mm)770 奥行(mm)622
1セット
959,800 税込1,055,780
40日以内出荷