13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)22.5 長さ(m)4.5 使用荷重(t)11.5 ワイヤー径(Φmm)32 アイ部幅(mm)240 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)480
1本
88,980 税込97,878
翌々日出荷

質量(kg)38 長さ(m)4.5 使用荷重(t)17.6 ワイヤー径(Φmm)40 アイ部幅(mm)300 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)600
1本
149,800 税込164,780
翌々日出荷

質量(kg)50.2 長さ(m)4.5 使用荷重(t)22.3 ワイヤー径(Φmm)45 アイ部幅(mm)340 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)680
1本
199,800 税込219,780
翌々日出荷

質量(kg)29.7 長さ(m)4.5 使用荷重(t)14.5 ワイヤー径(Φmm)36 アイ部幅(mm)280 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)560
1本
119,800 税込131,780
翌々日出荷

質量(kg)17.1 長さ(m)4.5 使用荷重(t)8.81 ワイヤー径(Φmm)28 アイ部幅(mm)220 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)440
1本
67,980 税込74,778
翌々日出荷

質量(kg)14.5 長さ(m)4.5 使用荷重(t)7.6 ワイヤー径(Φmm)26 アイ部幅(mm)220 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)440
1本
58,980 税込64,878
翌々日出荷

質量(kg)65.6 長さ(m)4.5 使用荷重(t)27.6 ワイヤー径(Φmm)50 アイ部幅(mm)400 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)800
1本
259,800 税込285,780
翌々日出荷

質量(kg)17.1 長さ(m)4.5 使用荷重(t)9.48 ワイヤー径(Φmm)28 アイ部幅(mm)220 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)440
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷

質量(kg)14.4 長さ(m)4.5 使用荷重(t)8.18 ワイヤー径(Φmm)26 アイ部幅(mm)220 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)440
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷

質量(kg)38.8 長さ(m)4.5 使用荷重(t)18.3 ワイヤー径(Φmm)40 アイ部幅(mm)300 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)600
1本
99,980 税込109,978
翌々日出荷

質量(kg)30.2 長さ(m)4.5 使用荷重(t)14.9 ワイヤー径(Φmm)36 アイ部幅(mm)280 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)560
1本
76,980 税込84,678
翌々日出荷

質量(kg)20 長さ(m)4.5 使用荷重(t)10.8 ワイヤー径(Φmm)30 アイ部幅(mm)240 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)480
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷

質量(kg)22.9 長さ(m)4.5 使用荷重(t)12.3 ワイヤー径(Φmm)32 アイ部幅(mm)240 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)480
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷