222件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力なポリエステル原糸を高密度で織っているので、耐久性・耐候性に優れています。長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。JIS B 8818規格品。
用途一般玉掛け作業 種別両端アイ形 材質ポリエステル 厚さ(mm)8 等級JIS3等級
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

質量(kg)24.9 長さ(m)6 使用荷重(t)10.8 ワイヤー径(Φmm)30 アイ部幅(mm)240 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)480
1本
51,980 税込57,178
翌々日出荷

質量(kg)6.66 長さ(m)2 使用荷重(t)2.14 ワイヤー径(Φmm)16 アイ部幅(mm)140 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)280
1セット(2本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

質量(kg)2.12 長さ(m)1.5 使用荷重(t)1.2 ワイヤー径(Φmm)12 アイ部幅(mm)120 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)240
1セット(2本)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

質量(kg)15.6 長さ(m)5 使用荷重(t)8.18 ワイヤー径(Φmm)26 アイ部幅(mm)220 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)440
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷

質量(kg)64.7 長さ(m)9 使用荷重(t)18.3 ワイヤー径(Φmm)40 アイ部幅(mm)300 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)600
1本
129,800 税込142,780
翌々日出荷

質量(kg)14.2 長さ(m)3.5 使用荷重(t)8.81 ワイヤー径(Φmm)28 アイ部幅(mm)220 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)440
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷

質量(kg)18.1 長さ(m)6 使用荷重(t)8.18 ワイヤー径(Φmm)26 アイ部幅(mm)220 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)440
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷

質量(kg)79.1 長さ(m)6 使用荷重(t)27.6 ワイヤー径(Φmm)50 アイ部幅(mm)400 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)800
1本
289,800 税込318,780
翌々日出荷

質量(kg)27 長さ(m)8 使用荷重(t)9.48 ワイヤー径(Φmm)28 アイ部幅(mm)220 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)440
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷

質量(kg)18.2 長さ(m)2 使用荷重(t)14.5 ワイヤー径(Φmm)36 アイ部幅(mm)280 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)560
1本
88,980 税込97,878
翌々日出荷

質量(kg)21.6 長さ(m)5 使用荷重(t)10.8 ワイヤー径(Φmm)30 アイ部幅(mm)240 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)480
1本
48,980 税込53,878
翌々日出荷

質量(kg)38 長さ(m)4.5 使用荷重(t)17.6 ワイヤー径(Φmm)40 アイ部幅(mm)300 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)600
1本
149,800 税込164,780
翌々日出荷

質量(kg)27.8 長さ(m)10 使用荷重(t)8.18 ワイヤー径(Φmm)26 アイ部幅(mm)220 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)440
1本
47,980 税込52,778
翌々日出荷

質量(kg)9.6 長さ(m)2.5 使用荷重(t)8.18 ワイヤー径(Φmm)26 アイ部幅(mm)220 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)440
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷

質量(kg)69.6 長さ(m)10 使用荷重(t)17.6 ワイヤー径(Φmm)40 アイ部幅(mm)300 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)600
1本
229,800 税込252,780
翌々日出荷

質量(kg)56.6 長さ(m)3.5 使用荷重(t)27.6 ワイヤー径(Φmm)50 アイ部幅(mm)400 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)800
1本
239,800 税込263,780
翌々日出荷

質量(kg)35.2 長さ(m)8 使用荷重(t)11.5 ワイヤー径(Φmm)32 アイ部幅(mm)240 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)480
1本
119,800 税込131,780
翌々日出荷

質量(kg)22.8 長さ(m)3 使用荷重(t)14.5 ワイヤー径(Φmm)36 アイ部幅(mm)280 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)560
1本
99,980 税込109,978
翌々日出荷

質量(kg)21 長さ(m)4 使用荷重(t)12.3 ワイヤー径(Φmm)32 アイ部幅(mm)240 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)480
1本
53,980 税込59,378
翌々日出荷

質量(kg)50.2 長さ(m)4.5 使用荷重(t)22.3 ワイヤー径(Φmm)45 アイ部幅(mm)340 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)680
1本
199,800 税込219,780
翌々日出荷

質量(kg)29.7 長さ(m)4.5 使用荷重(t)14.5 ワイヤー径(Φmm)36 アイ部幅(mm)280 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)560
1本
119,800 税込131,780
翌々日出荷

質量(kg)61.1 長さ(m)4 使用荷重(t)27.6 ワイヤー径(Φmm)50 アイ部幅(mm)400 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)800
1本
249,800 税込274,780
翌々日出荷

質量(kg)29.4 長さ(m)3 使用荷重(t)17.6 ワイヤー径(Φmm)40 アイ部幅(mm)300 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)600
1本
129,800 税込142,780
翌々日出荷

質量(kg)30.2 長さ(m)3 使用荷重(t)18.3 ワイヤー径(Φmm)40 アイ部幅(mm)300 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)600
1本
89,980 税込98,978
翌々日出荷

質量(kg)88.1 長さ(m)7 使用荷重(t)27.6 ワイヤー径(Φmm)50 アイ部幅(mm)400 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)800
1本
309,800 税込340,780
翌々日出荷

質量(kg)43.1 長さ(m)10 使用荷重(t)12.3 ワイヤー径(Φmm)32 アイ部幅(mm)240 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)480
1本
76,980 税込84,678
翌々日出荷

質量(kg)38.8 長さ(m)4.5 使用荷重(t)18.3 ワイヤー径(Φmm)40 アイ部幅(mm)300 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)600
1本
99,980 税込109,978
翌々日出荷

質量(kg)22.9 長さ(m)8 使用荷重(t)8.18 ワイヤー径(Φmm)26 アイ部幅(mm)220 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)440
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷

質量(kg)25.3 長さ(m)9 使用荷重(t)8.18 ワイヤー径(Φmm)26 アイ部幅(mm)220 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)440
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷

質量(kg)25.4 長さ(m)9 使用荷重(t)7.6 ワイヤー径(Φmm)26 アイ部幅(mm)220 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)440
1本
88,980 税込97,878
翌々日出荷

質量(kg)18.5 長さ(m)5 使用荷重(t)8.81 ワイヤー径(Φmm)28 アイ部幅(mm)220 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)440
1本
69,980 税込76,978
翌々日出荷

質量(kg)12.1 長さ(m)3.5 使用荷重(t)7.6 ワイヤー径(Φmm)26 アイ部幅(mm)220 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)440
1本
51,980 税込57,178
翌々日出荷

質量(kg)52.4 長さ(m)7 使用荷重(t)17.6 ワイヤー径(Φmm)40 アイ部幅(mm)300 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)600
1本
189,800 税込208,780
翌々日出荷

質量(kg)25.1 長さ(m)3.5 使用荷重(t)14.5 ワイヤー径(Φmm)36 アイ部幅(mm)280 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)560
1本
109,800 税込120,780
翌々日出荷

質量(kg)17.1 長さ(m)4.5 使用荷重(t)8.81 ワイヤー径(Φmm)28 アイ部幅(mm)220 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)440
1本
67,980 税込74,778
翌々日出荷

質量(kg)20.6 長さ(m)7 使用荷重(t)7.6 ワイヤー径(Φmm)26 アイ部幅(mm)220 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)440
1本
75,980 税込83,578
翌々日出荷

質量(kg)23 長さ(m)8 使用荷重(t)7.6 ワイヤー径(Φmm)26 アイ部幅(mm)220 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)440
1本
81,980 税込90,178
翌々日出荷

質量(kg)32.1 長さ(m)7 使用荷重(t)12.3 ワイヤー径(Φmm)32 アイ部幅(mm)240 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)480
1本
64,980 税込71,478
翌々日出荷

質量(kg)12.8 長さ(m)3 使用荷重(t)8.81 ワイヤー径(Φmm)28 アイ部幅(mm)220 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)440
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷