2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。外径5~16mmの配線が可能、貫通穴25mmに押し込み施工です。
用途動力線やキャプタイヤケーブル用 トラスコ品番368-7416 材質本体:エラストマ グレー タイプグロメット 寸法H(mm)11 適合板厚(mm)1.5-4.0 外径(Φmm)32 穴数1 取付ねじ25mm ねじ寸法(mm)M25×1.5 適合ケーブル外径(Φmm)最大16 縦(mm)11 適合電線径(Φmm)5~16 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)25.3
1個
509 税込560
翌々日出荷

1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。
用途動力線やキャプタイヤケーブル用 材質本体:エラストマ グレー 穴数1個 縦(mm)11 H(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 適合板厚1.5-4.0mm
1個
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)