使用流体空気
使用圧力(MPa)1.5以下
設定圧力範囲(MPa)0.1~1.0
耐圧力(MPa)2
周囲温度(℃)5~60
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
使用流体空気
使用圧力(MPa)1.0以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
標準装備品圧力計、ブラケット
エアフィルタ、レグレータ、ルブリケータ三点セット
使用圧力(MPa)0.05~1.0
貯油量(cm3)200
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
エアフィルタ、レグレータ、ルブリケータ三点セット
使用圧力(MPa)0.05~1.0
貯油量(cm3)200
ドレン貯留量(cm3)100
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
圧縮空気のドレン除去
使用圧力(MPa)0~1.0
ドレン貯留量(cm3)12
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
フロート式なので、無駄なエアの消費がないヘビードレンタイプ
用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します
全長(mm)221
使用圧力(MPa)0.14~1.0
ドレン排出量(cm3/回)24
1個
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
エア工具圧力調整の切り札!
軽量コンパクト
圧力計不要
圧力調整は軽く素早く
出口圧力を抜くことも可能
管接続口径Rc1/4
概略質量(kg)0.08
使用圧力(MPa)0~1.0
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9
耐圧力(MPa)3.75
周囲温度(℃)0~60(凍結なきこと)
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
エアー工具の錆や腐食を防ぎます
使用圧力(MPa)1.0以下
貯油量(cm3)200
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
付属品オートドレン付き
概略質量(kg)0.9
使用圧力(MPa)0.05~1.0
ドレン貯留量(cm3)80
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
標準装備品圧力計、ブラケット
フロート式なので、無駄なエアの消費がない標準タイプ
用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します
全長(mm)148
使用圧力(MPa)0.14~1.0
ドレン排出量(cm3/回)10
1個
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
圧縮空気のドレン除去
付属品オートドレン付き
使用圧力(MPa)0.05~1.0
ドレン貯留量(cm3)100
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
フィルタ付レギュレータ、ルブリケータセット
使用流体空気
使用圧力(MPa)0.05~1.0
耐圧力(MPa)1.5
貯油量(cm3)200
ドレン貯留量(cm3)80
使用流体空気
使用圧力(MPa)1.0以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
関連キーワード