食べる分だけ作る、ムダの無いジャストサイズ。オール熱源対応
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、取手/フェノール樹脂
サイズ(cm)16
質量(g)403
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×165×85
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
底面の厚さ(mm)2.4
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
金属ヘラが使える強力コーティング!
外側もマーブル加工でお手入れ簡単。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
深さ(mm)74
板厚(mm)2.5
加工内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
対応オール熱源
耐熱温度(℃)150
底面の厚さ(mm)0.5
軽くて使いやすいシンプルなステンレス鍋。
サテン仕上げ。
オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木、表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工
底面の厚さ(mm)2.4
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂
底面の厚さ(mm)2.7
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、つる:鉄(エポキシ樹脂塗装)、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、蓋の縁:ステンレス鋼、蓋つまみ・座板:フェノール樹脂
タイプ片手鍋
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
底面の厚さ(mm)2.7
サイズ(cm)20
適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×210×120
底面の厚さ(mm)0.7
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
軽くて熱くなりにくいワイヤー金具。オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)(底の厚さ0.4mm)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度200度)
注ぎやすい両口付。
材質本体:アルミニウム合金、取手:天然木
適合ガス火専用
底面の厚さ(mm)1.3
丈夫で軽い。扱いやすく変形に強い軽量アルミダイキャスト。内面は留め具がなく、お手入れ簡単。食材が焦げ付きにくく、お手入れもラクラク。少ない油で調理でき、節約やカロリーオフにも貢献。耐摩耗性試験10万回クリア。オール熱源対応。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、針金(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理)、縁リング・つまみリング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
サイズ(cm)16
容量(L)1.6
全長A×幅B×高さC(mm)350×170×135(板の厚さ3.1)
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
関連キーワード