キズに強く、汚れに強いブルーダイヤモンドコート。
金属ヘラも使用可能。ガス火専用。
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
質量(g)230
表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)290×65×150
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
驚きの軽さ!ブルーダイヤモンドコートの3層構造。強力コーティング。傷に強い、汚れにくい、焦げ付きにくい!。軽いから毎日使っても疲れにくい! 26cmタイプで500gを切った481gの軽さ!
金属ヘラ使用可能
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1人暮らし・受験生の夜食などの「ちょっとだけ」必要な時に。
少数人数の調理にちょうどいいコンパクトシリーズです。
オール熱源対応。
サイズ(cm)16
適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(フライパン)315×160×55、(鍋)315×165×120
底面の厚さ(mm)(鍋)2.4
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
持って驚く圧倒的な軽さ!
上部・軽量・キズに強い。
金属ヘラ使用可能で強力コーティング。
内面にリベットの出っ張りがなく洗いやすいです。
用途ガス火専用
材質(本体)アルミニウム合金
材質(取手)フェノール樹脂
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装
板厚(mm)1.7
耐熱温度(℃)150
内面はこびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素加工
軽くて洗いがカンタン、深めで少量調理に便利な使い勝手のいいミニサイズ
サイズ(cm)14
材質ふっ素樹脂
色レッド
質量(g)約205
表面処理ふっ素加工
板厚(mm)1.5
対応ガス火専用
外径×深さ(Φmm×mm)140×45
底径(Φmm)110
底面の厚さ(mm)1.5
金属ヘラ使用不可
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
関連キーワード