材質耐熱ガラス製器具 使用区分/オーブン・電子レンジ用 耐熱温度差120℃ その他の材料/ふた:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) パッキン・蒸気弁:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
材質耐熱ガラス製器具、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)
形状丸型
調理中の様子が見れて安心。つまみが折りたためるのでコンパクトに収納ができます。
材質本体:鉄、つまみ:ナイロン(耐熱180℃)、ガラス窓(強化ガラス製器具/強化の種類:全面物理強化)、表面加工:シリコーン樹脂塗装
質量(g)377
サイズ(cm)22
寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×80(つまみをたたんだ状態)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード