材質本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金
付属品ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
材質つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム
付属品ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金
質量(g)32
タイプ20cm以上用
取付ネジ径6mm
寸法(外径×高さ)(mm)60×30
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
これひとつで、炒める・焼く・煮る・揚げる。
深型だからフライパンなのに茹でたり煮たり、揚げ物だって得意です。
中身の見えるガラス蓋付なので、色々なレシピをこれ一台でおいしく作ることができます。
耐久性に優れキズに強いブルーダイヤモンドコート。
フタは自立するので置き場所に困りません。
サイズ(cm)24
材質本体:アルミニウム合金・底部:鉄溶射加工・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)・蓋:強化ガラス(全面物理強化)・縁リング:ステンレス鋼・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)・取り付けネジ:ナイロン(耐熱温度180度)・パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)つまみ:天然木
質量(g)1643
容量(L)3.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×250×165
深さ(mm)78
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
板厚(mm)4.2
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
材質本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂、目皿:アルミニウム合金
表面処理アルマイト
底面の厚さ(mm)0.9
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼
質量(g)29
タイプ14~18cm用
取付ネジ径5mm
寸法(外径×高さ)(mm)55×26
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム
取付ネジ径6mm
関連キーワード