エルマース ステンレス製広口ケトルパール金属(6件のレビュー)当日出荷
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)材質(取手)フェノール樹脂材質(つまみ)フェノール樹脂底面の厚さ(mm)0.4
オコット ステンレステーブルポットパール金属当日出荷から3日以内出荷
真空二重構造なので飲み物の温度をしっかりキープします。電気を使わず保温・保冷のどちらにも!丈夫で長持ちするステンレス製。レバーを押すだけ、ワンタッチで開閉するプッシュボタン式
材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼、口がね・ハンドル・ふた栓・開閉レバー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
クーリッシュ アイストレー(ホワイト)パール金属(5件のレビュー)当日出荷
積み重ねて置けるので、たくさん作りたいときも冷凍庫内のスペースが有効活用できます。
Mサイズは、約3×3cmのレギュラーサイズの氷で小さ目のグラスにも入れやすいサイズ。
Lサイズは、約3×4.5cmの、ちょっと大きめサイズの氷でジュースはもちろん、ウイスキーなどにも最適です。大きい分溶けにくく長持ちします。
超ビッグ マーブルダイヤモンドコート IH対応フライパンパール金属(3件のレビュー)当日出荷
今までにないビッグサイズのフライパン。
キズ・汚れに強いマーブル+ダイヤモンドコート。
金属ヘラが使えます。
オール熱源対応。
大容量の調理が一度でできる。
サイズ(cm)33材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、取手/フェノール樹脂(耐熱温度150度)質量(kg)1.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×335×115深さ(mm)約66表面処理マーブルダイヤモンドコート、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
クックオール アルミ鍋パール金属当日出荷
アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
ヴァンテ IH対応アルミ行平鍋パール金属当日出荷から5日以内出荷
適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ底面の厚さ(mm)2.6
クローブ しょうゆ差しパール金属当日出荷
注ぎやすい・液だれしにくい注ぎ口。
底部がシリコーンゴムですべりにくい。
すっきりしたフォルムでお手入れ簡単です。
お酢やウスターソースにも使用できます。
エコット ステンレステーブルポットパール金属(1件のレビュー)当日出荷
使い勝手のよいスリムタイプ。
材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(焼付け塗装)、口がね・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)、開閉レバー:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度、耐冷温度-20度)保温効力(℃)58以上(10時間)保冷効力(℃)13以下(10時間)
ビューノ ステンレス製スポンジラックパール金属当日出荷
材質本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニル質量(g)127耐荷重(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×85×75
中華家 竹製せいろパール金属翌々日出荷から8日以内出荷
手持ちの鍋にセットして手軽に蒸し料理。
パスタイム 油引きセット(容器付)パール金属当日出荷
材質蓋・本体:スチロール樹脂、受け皿:油引き:ポリプロピレン、スプリング:18-8ステンレス鋼、糸:綿100%寸法(mm)直径70×115質量(g)70
軽いね ストロングマーブルいため鍋パール金属(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
丈夫で軽量キズにも強い。金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。内面4層、外面3層マーブル加工内面に出っ張りがないので洗いやすい
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工板厚(mm)2.4耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
アクリア 洗剤・スポンジラックパール金属当日出荷
材質アクリル樹脂(耐熱温度80度) 吸着盤:塩化ビニル質量(g)281寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×85×115(吸着盤含まず)
アクリア 洗剤・スポンジラックパール金属当日出荷
材質アクリル樹脂(耐熱温度80度)、吸着盤:塩化ビニル質量(g)281寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×85×115(吸着盤含まず)
日本製の手付き深ザルパール金属当日出荷
丈夫で衛生的なステンレス製水回りシリーズ。
新潟県の燕三条でつくられた、安心の日本製です。
サイズ(cm)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×190×115
シンプル・ウェア 包丁・まな板スタンドパール金属当日出荷
細かい網目が包丁の刃をガードします。
厚さの異なるまな板が2枚、包丁が2本立てられます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×115×225収納枚数(枚)2
アットアクア 18-8ステンレス製排水栓ネットパール金属(1件のレビュー)当日出荷
細かいメッシュなので小さいゴミ等を逃がさない。適用サイズ:排水溝の口径(約)7~10.5cm
材質ワク:18-8ステンレス鋼、アミ:18-8ステンレス鋼質量(g)21外径×高さH(Φmm×mm)115×30適合排水口径(Φmm)70~100
ビンテージバー 真空タンブラー サテンパール金属翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス真空断熱構造により、外気へ熱が伝わりにくく、飲み物の温かさ・冷たさを長時間キープします。結露しにくくコースターも必要ありません。デスクの上を濡らすリスクも低いです。熱い飲みものを入れても、外側は熱くならないので火傷の心配もありません。
アットアクア ステンレス製タワシ入れパール金属当日出荷
洗剤・スポンジ・タワシをすっきり収納。
材質本体:ステンレス鋼/吸着盤:塩化ビニル質量(g)112寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×70
Simple Use 大きい目盛耐熱計量カップパール金属翌々日出荷
熱湯OK・電子レンジOK・食洗機OK!大きな目盛表示で見やすいメジャーカップです。50ml~500mlまで10ml単位で細かく計れます。扱いやすいプラスチック製です。cup単位の目盛付き。上白糖・薄力粉計量目安ラインも付いています。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単です
材質メタクリル樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-10℃)容量(mL)500質量(g)87寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×85×115