カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 神保電器
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,146)
- MAZDA(マツダ)(216,639)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,143)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,762)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,893)
- スズキ(67,806)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,805)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,755)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,120)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 神保電器
- 6ページ目
6ページ目: 神保電器のすべての商品

J・ワイドスリムシリーズ 操作板
神保電器¥209~税込¥230~1個4日以内出荷から5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも1アクションで簡単に取り外せます。種別操作板タイプスクエアタイプ入数(個)1
接地形ゴムさし込プラグ 2極接地極付 15Aー125V
神保電器¥479税込¥5271個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
コンテスター
神保電器¥5,998税込¥6,5981個当日出荷100Vコンセントの検電・極性のチェックを、この1本で簡単確実にできるJCT-2コンテスター。通電検査(検電)と極性検査(L?N)に適した、薄型/軽量の検査器です。プラグ刃が本体に収納できるので、かさばりません。内蔵されているネオンランプの点灯により、コンセント回路の状態を把握しやすくしています。【注意】JCT-2コンテスターは、100Vコンセント専用です。接地極付コンセントを検査する場合は、JCT-3コンテスターをご使用ください。接地形コンセントでは、接地側線([N]または[W])と接地線([E])との誤配線や誤結線を判定することができません。付属品テスターリード線(2m)、ソフトケース、取扱説明書適合電気方式(V):単相2線式100、単相3線式100/200、電路(V):対地電圧150以下厚さ(mm)20全幅(mm)40全高(mm)90~105本体質量(g)60定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)【DC500Vで、刃-ケース間】100以上使用周囲温度(℃)0~40耐電圧(V)【刃-ケース間(タッチ板除く)】AC1500/1分間
マルチケーブルホルダー
神保電器¥599~税込¥659~1個3日以内出荷両端にプラグコネクタを具えた一般的なAV/通信用ケーブル等を壁内に隠蔽配線する寸法(幅W×厚さ)(mm)【平形ケーブル】13×3ケーブル径(Φmm)【丸形ケーブル】10
露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント 「食洗機用コンセント」 文字入り
神保電器¥959税込¥1,0551個3日以内出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V
神保電器¥519税込¥5711個5日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9694-28
電子式遅れスイッチ チェック用 3分
神保電器(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ひとつのスイッチで、2回路の負荷(換気扇・照明)を同時に制御できます。OFFにすると照明はすぐに消えますが、換気扇は遅れて約3分後に止まります。換気扇作動中、つまみが赤く輝いて通電状態を表示します。電子式なので軽快に操作できます。電流(A)遅れ回路:1.5、照明回路:10アズワン品番64-9693-06
接地ダブルコンセント 絶縁枠
神保電器¥559税込¥6151個3日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9694-06
接地ダブルコンセント
神保電器¥479税込¥5271個6日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9694-05
接地シングルコンセント (SB色)
神保電器¥549税込¥6041個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15