絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,403件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SB色) LAN文字入り 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SB色) LAN文字入り

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    極数8極8心
  • 電子式6時間タイマスイッチ ガイド・チェック用 3路ガイドスイッチ付 神保電器

    電子式6時間タイマスイッチ ガイド・チェック用 3路ガイドスイッチ付

    神保電器
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    電流(A)1.5電圧(V)100
  • 機器用 はめ込コンセント 黒色 2極 15A-125V 神保電器

    機器用 はめ込コンセント 黒色 2極 15A-125V

    神保電器
    369税込406
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ寸法(mm)(パネル穴あけ)23.5×16.5種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合パネル厚さ(mm)0.6~1.6
  • レンジファン用ロータリスイッチ 4段切換 神保電器

    レンジファン用ロータリスイッチ 4段切換

    神保電器
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • ニューマイルドビー チョコレート色 埋込扉付シングルコンセント 神保電器

    ニューマイルドビー チョコレート色 埋込扉付シングルコンセント

    神保電器
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • ニューマイルドビー チョコレート色 ブランクチップ 神保電器

    ニューマイルドビー チョコレート色 ブランクチップ

    神保電器
    57税込63
    1個
    3日以内出荷
  • アースターミナル付防雨形抜止接地ダブルコンセント 神保電器

    アースターミナル付防雨形抜止接地ダブルコンセント

    神保電器
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    形状抜止タイプクリーム種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9695-16
  • SLPプレート 2連用 6個口 チョコ 神保電器

    SLPプレート 2連用 6個口 チョコ

    神保電器
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
  • NKシリーズプレート 1連用 ブランク(SG色) 神保電器

    NKシリーズプレート 1連用 ブランク(SG色)

    神保電器
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様専用取付枠付属アズワン品番64-9628-08
  • 1連2個用 (片切スイッチ) 神保電器

    1連2個用 (片切スイッチ)

    神保電器
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
  • 小型テレビ端子(シボ加工品) 神保電器

    小型テレビ端子(シボ加工品)

    神保電器
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ガイドSW用コンデンサ 神保電器

    ガイドSW用コンデンサ

    神保電器
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • 1個用露出BOX 神保電器

    1個用露出BOX

    神保電器
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    ピュアホワイト
  • 電子式遅れスイッチ 3分 神保電器

    電子式遅れスイッチ 3分

    神保電器
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    OFF状態でつまみがオレンジ色に輝くので、暗闇でもスイッチの位置が簡単にわかります。スイッチをOFFにすれば換気扇は遅れて約3分後に止まるので、消し忘れを防止できます。電子式なので軽快に操作できます。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。
    付属品マークシート(MS-21)仕様DFH(1.5A)幅(mm)【取付枠】28ピュアホワイト全幅(mm)44.2定格電圧(V)AC100全高(mm)45.7定格電流(A)11.5埋め込み深さ(mm)28.2回路【照明】10A、【遅れ】1.5A突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
  • 絶縁枠組 神保電器

    絶縁枠組

    神保電器
    799税込879
    1個
    35日以内出荷
    器具表面はシボ加工によるマットな仕上がりNK プレートに調和した質感です。
    コンセント定格15A-125V
  • 特殊プレート 神保電器

    特殊プレート

    神保電器
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • 埋込ライトコントロールスイッチ 神保電器

    埋込ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。施工前にメーカー営業所にお問い合わせください。
    その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA定格電圧AC100V(50/60Hz共用)定格電流(A)5使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下),調光対応LED照明器具5000mAまで適合電線銅単線Φ1.6mmΦ2mm調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
  • 埋込スイッチ 両切 神保電器

    埋込スイッチ 両切

    神保電器
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。
    仕様2Pピュアホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2
  • 埋込2口コンセント(2個用) 神保電器

    埋込2口コンセント(2個用)

    神保電器
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    【施工上のご注意】器具取付け壁面は、できるだけ平らにしてください。取付枠の変形・器具の落ち込み・プレートの浮きの原因となります。ボックスネジは必要以上に締付けないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となります。機器用プレート・ミニプレート・エレガンスカセットプレートをご使用の場合は、それぞれ専用の取付枠をお使いください。上記以外のプレートをご使用の場合は、「BS-C」または「BS-K」をお使いください。
    仕様2P、ダブル幅(mm)【取付枠】28ライトベージュタイプカセットモジュール2コ全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)45.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17.6適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.4(4.1)突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
  • 印刷プレート 神保電器

    印刷プレート

    神保電器
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
  • 保安灯+3口プレート 神保電器

    保安灯+3口プレート

    神保電器
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    保安灯+コンセント用
  • 保安灯用プレート 神保電器

    保安灯用プレート

    神保電器
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    保安灯用
  • 両口コンセント 神保電器

    両口コンセント

    神保電器
    689税込758
    1個
    11日以内出荷
    仕様両口、2P厚さ(mm)20レッド全幅(mm)28定格電圧(V)125全高(mm)49定格電流(A)15
  • ライトコントロールスイッチ 神保電器

    ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷
    500Wまでの高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。
    その他【消灯操作時漏れ電流】~1mAチョコ定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 5000mAまで適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
  • ライトコントロールスイッチ 神保電器

    ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。施工前にメーカー営業所にお問い合わせください。
    使用周囲温度(℃)0~35
  • プレート3+3 神保電器

    プレート3+3

    神保電器
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
  • ニューメタルプレート 神保電器

    ニューメタルプレート

    神保電器
    459税込505
    1個ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • トリプルコンセント(シボ加工 神保電器

    トリプルコンセント(シボ加工

    神保電器
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • シーリング(フック無) 神保電器

    シーリング(フック無)

    神保電器
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
    送り端子付
    仕様埋込、フックなしピュアホワイト定格電圧(V)125外径(Φmm)95定格電流(A)6埋め込み深さ(mm)10.5突き出し長さ(mm)【表面】11
  • シングルコンセントセット 神保電器

    シングルコンセントセット

    神保電器
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    ピュアホワイト
  • コール用押釦スイッチ 神保電器

    コール用押釦スイッチ

    神保電器
    5,398税込5,938
    1個
    35日以内出荷
    防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。最小電圧で使用する場合、電流は0.1A以上で使用してください。※最小電流で使用する場合、電圧は12Vで使用してください。※周囲の明るい場所で使用する場合、電流値が小さいとLEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。
    ピュアホワイト種類一般用、銀接点適合電流(A)【スイッチ】AC20m~3、DC10m~3標準電流(mA)【LED】10~30適正電圧(V)【スイッチ】AC6~12、DC4~12
  • オーロラマークスイッチ 片切 神保電器

    オーロラマークスイッチ 片切

    神保電器
    629税込692
    1個
    35日以内出荷
    OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。
    仕様H(M)ピュアホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯100V
  • エレガンス腰高丸プレート 神保電器

    エレガンス腰高丸プレート

    神保電器
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    26日以内出荷
    【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。3種類の取付けピッチで取り付けられます。引き出し口
    付属品取付枠寸法(mm)【腰高】18ライトベージュ外径(Φmm)105±0.8側面ノックアウト【幅】12.8mm / 14mm【距離】16.5mmプレート厚(mm)6取付穴ピッチ(mm)83.5±0.4
  • エレガンス腰高丸プレート 神保電器

    エレガンス腰高丸プレート

    神保電器
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    欠品中
    【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。3種類の取付けピッチで取り付けられます。BPN-120URHPWは、取付枠に対しプレートを90度回転させて取付けできます。引き出し口
    付属品取付枠厚さ(mm)18ライトベージュ外径(Φmm)120取付ピッチ(mm)66.7、83.5、89
  • エレガンスプレート ミニ 神保電器

    エレガンスプレート ミニ

    神保電器
    259税込285
    1個ほか
    3日以内出荷
    全幅(mm)65全高(mm)80
  • Wコンセント 神保電器

    Wコンセント

    神保電器
    269税込296
    1個ほか
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17
  • SUSTEプレート 神保電器

    SUSTEプレート

    神保電器
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。
  • Jワイド用プレート2個用 神保電器

    Jワイド用プレート2個用

    神保電器
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
  • 4連用プレート 神保電器

    4連用プレート

    神保電器
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    チョコプレート寸法(mm)120×208開口寸法(mm)95×193(ボックス取付け)
  • 浅型露出ボックス 神保電器

    浅型露出ボックス

    神保電器
    449税込494
    1個
    3日以内出荷