「g3pw」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、3路ガイドスイッチ(WJ-3G)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)、操作板(WJN-GT)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。
仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし
種別ライトコントロール
スイッチ単極3路15A-125V
使用温度範囲0℃~35℃
定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)
定格電流(A)5(5000mA)
漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下
負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで
入数(個)1
調光方式正位相制御方式(~5A)
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化でき、多回路の連接接続に起因する「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。
仕様●調光機能上限設定(明るさ比):光源の安定する最大出力に自動設定●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし
種別ライトコントロール
スイッチ単極3路15A-125V
定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)
定格電流(A)2(2000mA)
漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下
負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~200W(1灯100Wまで)/2000mAまで
入数(個)1
調光方式逆位相制御方式(~2A)
関連キーワード