3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化でき、多回路の連接接続に起因する「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。
仕様●調光機能上限設定(明るさ比):光源の安定する最大出力に自動設定●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし 種別ライトコントロール スイッチ単極3路15A-125V 定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用) 定格電流(A)2(2000mA) 漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下 負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~200W(1灯100Wまで)/2000mAまで 入数(個)1 調光方式逆位相制御方式(~2A)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)