19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様 IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーカルマーPRO部品。 安全面・効率面でバランスが取れたスタンダード刃。スーパーカルマー専用替刃です。(Φ230mm)
トラスコ品番479-3773 種類スーパーカルマー用部品 アズワン品番61-3366-52
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現 一般刈刃での草刈りに不可欠な高回転、高トルクを発揮。従来機より使用時間が大幅に向上! 1.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 2.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 3.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 4.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800U-401:4.0Ahバッテリー BBH800U-201:2.0Ahバッテリー
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他) ハンドルループハンドル 種類バッテリー刈払機 電圧(V)58 消費電力(W)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×770×370
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現 一般刈刃での草刈りに不可欠な高回転、高トルクを発揮。従来機より使用時間が大幅に向上! 1.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 2.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 3.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 4.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800U-401:4.0Ahバッテリー BBH800U-201:2.0Ahバッテリー
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他) ハンドル両手ハンドル 種類バッテリー刈払機 電圧(V)58 消費電力(W)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×330×200
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーカルマーPRO専用替刃。 芝生のエッジング用途にも最適。Φ280mm
トラスコ品番127-4113 種類スーパーカルマー用部品 アズワン品番62-3887-52
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

スーパーカルマーPRO専用替刃。 芝生や細く柔らかい雑草向け。Φ220mm
トラスコ品番479-3781 種類スーパーカルマー用部品 アズワン品番61-3366-53
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

ロータリーウィーダー ロングタイプ交換用替刃セット
付属品L型刃・ボルト・ナット×各24個 トラスコ品番146-7994 種類ロータリーウィーダー用部品
1セット
8,798 税込9,678
3日以内出荷

ロータリーウィーダー スタンダードタイプ交換用替刃セット
付属品L型刃・ボルト・ナット×各12個 トラスコ品番161-3796 種類ロータリーウィーダー用部品
1セット
4,898 税込5,388
5日以内出荷

SKBS-20 スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー20 IDECH(アイデック) 動画あり
スーパーカルマーPRO部品。 樹脂プレート20・ステンレス強化プレート・ナットのセット品です。 刈高さ20mm
用途飛散をさらに抑制。刈刃と地面との距離を確保し、小石などへの接触頻度低減。作業中の飛散をさらに抑制することができます。耐久性・操作性UP。耐摩耗性の高い高分子量樹脂採用。従来品(ステンレス製底板)比較で約 10 倍の長寿命!。刈刃の消耗軽減。刈刃が土や砂に接触する範囲が最小限に抑えられるため、刃の切れ味持続と寿命アップ 付属品樹脂プレート20・ステンレス強化プレート・ナット 種類スーパーカルマー用部品 アズワン品番69-3118-51
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ASU-VA12 スーパーうね草取りまーVA スタンダード IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 フリーハンマー方式で雑草を削り、粉砕。 角度可変ヘッド機構により様々なシーンで最適なポジションで草削りが可能。 10cm以下の雑草&土ギワに効果発揮。 強化メッシュ構造の脱着式カバー搭載で騒音吸収効果があり、お手入れも外して洗うだけのラクラク手入れ。 刃は両面刃となっており、摩耗した際は前後を入れ替えることで切れ味回復。 削り幅:120mm
用途畑・庭・グラウンド等の草削り 付属品取付キット トラスコ品番696-6001 幅(mm)削り幅:120 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155(※180)×215(※267)×140 ※角度可変時の最大寸法値 本体質量(kg)2 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ASU-VA17 スーパーうね草取りまーVA ロング IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 フリーハンマー方式で雑草を削り、粉砕。 角度可変ヘッド機構により様々なシーンで最適なポジションで草削りが可能。 10cm以下の雑草&土ギワに効果発揮。 強化メッシュ構造の脱着式カバー搭載で騒音吸収効果があり、お手入れも外して洗うだけのラクラク手入れ。 刃は両面刃となっており、摩耗した際は前後を入れ替えることで切れ味回復。 削り幅:170mm
用途畑・庭・グラウンド等の草削り 付属品取付キット トラスコ品番696-6002 幅(mm)削り幅:170 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155(※180)×268(※320)×140 ※角度可変時の最大寸法値 本体質量(kg)2.2 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

スーパーうね草取りまーVA部品。
付属品L型刃×12枚・ボルトナット×各6個 セット内容ロング用替刃6セット 種類スーパーうね草取りまーVA用部品
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

スーパーカルマーセット IDECH(アイデック) 動画あり
エンジン刈払機とスーパーカルマーのセット仕様。別売のギヤケースを付ければチップソー・ナイロンコードなど市販の刃も使用可能。排気量:25.6cc ASK-H25A:スーパーカルマーセット 両手ハンドル仕様 ASK-H25B:スーパーカルマーセット ループハンドル仕様
付属品肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他) 種類エンジン刈払機+刈払機アタッチメント 使用燃料混合ガソリン(50:1) 燃料タンク容量(L)0.6
1台ほか
86,980 税込95,678
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーうね草取りまーVA部品。
付属品L型刃×8枚・ボルトナット×各4個 セット内容スタンダード用替刃4セット 種類スーパーうね草取りまーVA用部品
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷

ASK-BS20V23 スーパーカルマーPRO ボトムスライダー20仕様 IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 ボトムスライダー20(底板)が初期装着された仕様です。 ステンレス強化プレートと高分子量樹脂プレートによって、操作性と耐久性が向上。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。 付属品取付キット・刃保護カバー 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×258×107 本体質量(kg)1.9 刈り幅(mm)230 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量23cc以上 アズワン品番69-3118-48 排気量(cc)エンジン:23以上
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

RW-SLEK(スタンダードタイプ⇒ロングタイプ) RW-DSEK(ショートタイプ⇒スタンダードタイプ) RW-DLEK(ショートタイプ⇒ロングタイプ)
1セット
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ロングシャフト×1・刃取付フランジ+スペーサー×4セット・L型刃+ボルト・ナット×12セット トラスコ品番161-3797 種類ロータリーウィーダー用部品
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

SKBS-30 スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー30 IDECH(アイデック) 動画あり
スーパーカルマーPRO部品。 樹脂プレート30・ステンレス強化プレート・ナットのセット品です。 刈高さ30mm
用途飛散をさらに抑制。刈刃と地面との距離を確保し、小石などへの接触頻度低減。作業中の飛散をさらに抑制することができます。耐久性・操作性UP。耐摩耗性の高い高分子量樹脂採用。従来品(ステンレス製底板)比較で約 10 倍の長寿命!。刈刃の消耗軽減。刈刃が土や砂に接触する範囲が最小限に抑えられるため、刃の切れ味持続と寿命アップ 付属品樹脂プレート30・ステンレス強化プレート・ナット 種類スーパーカルマー用部品 アズワン品番69-3118-52
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

BBH800PCL-201 58Vバッテリーポールチェンソーelex IDECH(アイデック) 動画あり
果樹、庭木の枝打ちに最適!脚立不要で高枝の剪定が可能! 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現し、切断力も抜群。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。 民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.支障枝の処理にも便利! 先端部分は7段階角度可変式。刃が入りにくい場所でも使いやすく、様々な作業シーンに対応可能。細かく角度が変えられるので作業効率が抜群! 4.高い切断性能 直径約50mmの枝であれば、満充電の状態で500本以上切断可能。 5.付属の延長パイプで最大全長2700mmのロングリーチ ワンタッチで簡単に脱着可能。セパレート式で分割できるので収納・持ち運びもラクラク 6.2.0Ahバッテリー・充電器各1個付属
付属品チェーンソーオイル・肩掛けバンド・工具セット・バッテリー・充電器 トラスコ品番258-1129 種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント 電圧(V)58 消費電力(W)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1945×330×200/2700×330×200 本体質量(kg)6.0(2.0Ahバッテリー付) バッテリー容量(Ah)2 アズワン品番69-3118-80
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷