7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の洗浄剤で落しづらかった汚れを強力に落し、速効性を重視して開発されたメーカー独自の製品です。ガンコな汚れ、油のコビリ付きの強い汚れも強力に落し、金属の風化、発錆の原因、合成ゴム質、樹脂質、塗装膜に対する悪材料も解決し、廃水処理のBOD,CODの規制考慮により毒性の強い物質が規制され、これらの問題も解決された、高性能な新開発の水溶型強力洗浄剤です。
用途各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去する。 電機部品系統、ゴム質、樹脂質に対して安定である。 エンジン廻りの金属に影響がなく、又防錆効果を有します。 洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくいです。 成分非イオン系界面活性剤・脂肪酸アミド活性剤 液性アルカリ性、無色透明(コンパウンド無し) pH値13~14 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親水性であるため油性(撥水性)に比べて汚れが付着しにくく、又付着しても洗浄が容易となります。鈑金対応型。保護・艶出し剤として優れた効果を発揮します。一回のスプレーで効果は長時間持続しますから、きわめて経済的。ベトツキがなくシットリした感じに仕上ります。
用途自動車のタイヤ、レザーシート、ダッシュボード、ウレタンバンパー、ドアの内張の保護、艶出し。 液性水性 タイプ板金対応 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1本(500mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親水性であるため油性(撥水性)に比べて汚れが付着しにくく、又付着しても洗浄が容易となります。 鈑金対応型。保護・艶出し剤として優れた効果を発揮します。 一回のスプレーで効果は長時間持続しますから、きわめて経済的。 ベトツキがなくシットリした感じに仕上がります。
用途自動車のタイヤ、レザーシート、ダッシュボード、ウレタンバンパー、ドアの内調の保護、艶出し 成分界面活性剤、変性シリコーンオイル(12%) 容量(L)18 液性中性 危険物の類別非危険物
1個(18L)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

万能型洗車溶剤。車のあらゆる部分を洗浄するオールマイティータイプ。ボディーの洗浄・タイヤの洗浄等・外回り全般をシャンプー洗車することが出来ます。 豊かな泡立ちにより洗車時間を短縮。きめ細やかな泡が小さな汚れもスピーディーにキャッチし落とします。 20~30倍に水で希釈できるため、極めて経済的です。
用途ボディ・タイヤ・その他の外装の洗浄液及び内装品の洗浄用。 内容量(L)20 容器バックインボックス 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1箱(20L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ニューホープボディクリン
万能型洗車溶剤。車のあらゆる部分を洗浄するオールマイティータイプ。ボディーの洗浄・タイヤの洗浄等・外回り全般をシャンプー洗車することが出来ます。 豊かな泡立ちにより洗車時間を短縮。きめ細やかな泡が小さな汚れもスピーディーにキャッチし落とします。 20~30倍に水で希釈できるため、極めて経済的です。
用途ボディ・タイヤ・その他の外装の洗浄液及び内装品の洗浄用。 内容量(L)4 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(4L)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

エンジン外部などの強力洗浄剤 従来の洗浄剤で落としずらかった汚れを強力に落とし速効性を重視して開発 ガンコな汚れ、油のこびり付きの強い汚れも強力に落とし 金属の風化・発錆の原因・合成ゴム質・樹脂質に対する悪材料も解決 各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去。 エンジン回りの金属に影響が少なく、又防腐効果を有します。 洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくくなります。
用途エンジン廻りの油焼、グリスの汚れ、カーボンのコビリ付、金属表面の汚れ落としの洗浄剤。ゴム、タイヤ等の硫黄分発生の汚れ落とし。 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1個(20L)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューホープマイティークリン
業務用強力洗浄剤 各種機械・自動車等の部品・エンジン回り・タイヤの足回りなどの油汚れの除去 車両内装のシート・内張・ビニールレザーなどに付着したシミ・黒ずみ・タバコのニコチン汚れの除去 従来の洗浄剤で落としずらかった汚れを強力洗浄。速効性を重視して開発されたメーカー独自の業務用タイプの洗浄剤 ガンコな汚れ、油のこびり付きの強い汚れも強力に落とします。
内容量(L)20 危険物の類別非危険物
1個(20L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷