カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(17)
絞り込み
ブランド
  • 江東電気
  • TRI.ENG(4)
  • 岩崎電気(33)
  • オーム電機(8)
  • 東芝ライテック(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1,461)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 内外電機(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(287)
  • RS PRO(118)
  • VISHAY(53)
  • イスカル(27)
  • omron(オムロン)(24)
  • 住友電工ハードメタル(24)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(21)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(21)
  • ワルター(20)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(17)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「安定器」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 2KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 2KW江東電気
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)2,000(定格)電流(A)9電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 3KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 3KW江東電気
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)3,000(定格)電流(A)13電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 100V 2KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 100V 2KW江東電気
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)2,000(定格)電流(A)20電圧(V)AC100口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 5KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 5KW江東電気
17,980税込19,778
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)5,000(定格)電流(A)22電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 100V 1KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 100V 1KW江東電気
10,980税込12,078
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,000(定格)電流(A)10電圧(V)AC100口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 4KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 4KW江東電気
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)4,000(定格)電流(A)20電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 100V 1.5KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 100V 1.5KW江東電気
10,980税込12,078
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,500(定格)電流(A)15電圧(V)AC100口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 1KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 1KW江東電気
10,980税込12,078
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,000(定格)電流(A)4.5電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 100V 500W 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 100V 500W江東電気
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)500(定格)電流(A)5電圧(V)AC110口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 1.5KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 1.5KW江東電気
10,980税込12,078
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,500(定格)電流(A)6.8電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 メタルハライド船上灯 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯江東電気
23,980税込26,378
1式
6日以内出荷
長い年月を超えて堂々復活!!これぞ日本品質。光力がメーカー比10%以上増大。安定した光束維持率。お好みに合わせた色味をご用意。大玉タイプ。
出力(W)2,700(定格)電流(A)13電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)290,000ランプ効率(Lm/W)109色温度(K)5,200安定器必要
江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器 江東電気江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器江東電気
89,980税込98,978
1式
6日以内出荷
メタルハライドランプを点灯させる専用安定器となります。通風効果が一段と向上し、安定器の安全を確保できます。電力損を低減し、安定器内部の温度上昇を押されると同時に光力がさらに10%(メーカー比)増大しました。
周波数60Hz
江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-S(ハイパワー) 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-S(ハイパワー)江東電気
42,980税込47,278
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格)電流(A)13電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3,900,000ランプ効率(Lm/W)130色温度(K)4,500安定器必要
江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-WG(ハイパワー) 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-WG(ハイパワー)江東電気
50,980税込56,078
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)376,000ランプ効率(Lm/W)125色温度(K)5,300安定器必要
江東電気製 メタルハライド船上灯 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯江東電気
30,980税込34,078
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
電圧(V)AC230口金E39安定器必要
江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-W(ハイパワー) 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-W(ハイパワー)江東電気
50,980税込56,078
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)386,000ランプ効率(Lm/W)130色温度(K)4,850安定器必要
江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-WR(ハイパワー) 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-WR(ハイパワー)江東電気
50,980税込56,078
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)386,000ランプ効率(Lm/W)130色温度(K)4,850安定器必要
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら