87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋め込みタイプの固定刃がついたマスキングフィルム用カッター。埋め込み型なので刃がボディに当たる恐れがなく塗膜を傷つけるリスクがありません。PLA49はロゴマーク付近にマグネット内臓。保管性が良く紛失しにくいです。
危険物の類別非危険物
1枚
379 税込417
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンオフやディグリーザー等を入れて使用する、手動加圧式ポンプスプレーです。 溶剤系・水性の両方に対応。 本体上部のハンドルを上下させることで内部を加圧し、ハンドルの上についたトリガーを押下することで自動噴射します。
用途水性、溶剤、薬品の噴霧に 質量(g)380 最大容量(L)0.9 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

線傷や小さな傷の補修、ストーンチップの補修、クリヤーの修正、細いラインを引くのに最適な補修用ミニブラシです。約10cmのプラスチック製シャフトの先に短い繊維が付いています。繊維の長さによって軸の色が異なるので、見間違えることがありません。清潔に保管ができ、ワンタッチで蓋を開けることができるディスペンサーケース入りです。立てて保管できるのでスペースも取りません。
用途タッチアップ、補修、修正、小さな凹みの清掃 軸径(Φmm)約3 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個(100本)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムース タッククロス FINIXA 動画あり
静電気防止効果のあるタッククロス。塗装時の被塗布面のゴミやホコリを取り除くのに便利です。オフィス、自宅などでの清掃時にも最適です。水性の粘着剤を含侵させた低粘着タイプで。非常に柔らかいのが特徴です。木材、金属、プラスチックなどを使用した家具や、表面が滑らかな物からすばやく埃を取り除きます。大きな表面に最適です。
用途塗装面ホコリ取り用 ブルー 仕様シリコンフリー、ワックスフリー
1袋(6枚)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補修やカスタムペイントの際に使えるファインラインテープです。塩ビ製のため、高い柔軟性を誇りながら、貼り付け時にテンションをかけても型崩れしにくいです。プラスチックやゴムにもよく付着します。水性/溶剤の両方にも対応。幅は3,6,9,12,15,19,25の7種類から選べます。
長さ(m)55 危険物の類別非危険物
1巻
1,498 税込1,648
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両面ロングヘアタイプのマイクロファイバータオルです。60cm×90cmの大型サイズで、一気に車体全てを拭くことができます。
用途塗装面ホコリ取り用 寸法(cm)60×90 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名布類
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

オーバーオールタイプの塗装服です。前面はPTFEコーティングを採用することにより、高い防汚・撥水効果を発揮。背面はドライ素材で快適です。帯電防止機能もあります(EN1149:5の静電気防護要求事項に準拠)。洗濯機での洗濯が可能。
用途塗装服、防護服、防汚、帯電防止
1着
14,980 税込16,478
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーチライトとワイドLEDの2つのLEDライトを持つ、ポケットライトです。 トップ部分のボタンを押すと、ワイドLED点灯/トーチ式ライト点灯/全消灯が、順番に切り替わります。 マイクロUSBでの充電式で、端子保護のスライドカバー付き。何度でも繰り返し利用ができます。 360度回転するクリップ部にマグネットが取り付けられており、金属面に自由に、かつ安定して取り付けることができます。柔らかく触り心地のいいマット調の外装です。
用途懐中電灯、ペンライト、補修、塗装 付属品充電用のUSB(A)-microUSB(B)ケーブル 質量(g)60 切替方式トーチ式ライト/COB LEDライト/全消灯 本体寸法(mm)28.4×21.6×164.1 充電時間(時間)2.5(マイクロUSB 5V-1A) 動作温度(℃)-10~40 使用後の手入方法1.使用後、ライトが十分に冷却するまでお待ちください。2.乾いた、または水に湿らせて固く絞った、清潔で糸くずの出ない布で拭いてください。※必要に応じて中性洗剤を使用してください。研磨材や溶剤を含むクリーナーは使用しないでください。 稼働時間(時間)COBライト:1.5、トーチライト:4
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

刃を交換することができるマスキングフィルム用カッター。刃が覆われており、ボディに当たって塗膜を傷つけるリスクがありません。
危険物の類別非危険物
1枚
1,698 税込1,868
翌日出荷

調色用の金属製プレートです。ホワイト・ライトグレー・ダークグレーの3色があり、サーフェスの色に合わせて選択可能。中央に黒色の線が入っており、隠ぺい性も簡単にチェックできます。専用の紙スリーブ(別売)での保管が可能です。
用途スプレーサンプル、テストピース、調色、自動車塗装・補修、 材質冷間圧延鋼板 危険物の類別非危険物
1パック(100枚)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性のあるゴム製パテヘラ。ユニークな形状で、様々な場所へのパテ付けに対応できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×70
1個ほか
449 税込494
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10枚)
1,698 税込1,868
翌日出荷

オープンセルの汎用的なパッドです。比較的研磨力が小さく、最終仕上げに最適です。
用途研磨、塗装 厚さ(mm)約30 オープンオレンジ 危険等級発泡させたもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1枚ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫で汚れが目立ちにくいグレーのオーバーオール。別売りの膝パッドを装着するための膝ポケット付き。下に着用しているズボンのサイドポケットを着たまま利用するための大きな開口部(グラブスルーポケット)とフラップ付きぬねポケット、マジックテープ付きのヒップポケット付き。EN1149-1準拠の帯電防止性能
1着
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔らかく、タオル傷・オーロラマーク等の微細な傷の除去、鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
用途研磨、塗装 ソフトブラック 危険等級発泡させたもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1枚ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンディングガイドスプレー FINIXA 動画あり
コントロールパウダーと同じく塗膜の欠陥を見つけるための製品。速乾性のラッカー塗料で、3秒でサイディング可能。サンディング時にからまず目詰まりしにくいです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名特殊引火物 危険物の数量400mL
1本(400mL)
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロゴやエンブレムをパネルに再取り付けするための転写粘着テープです。粘着面にエンブレムを数秒強く押し付けるだけで粘着剤が転写します。
寸法(mm)50×300
1袋(10枚)
6,798 税込7,478
5日以内出荷

水性シリコンオフ FINIXA 動画あり
汎用水性シリコンオフ(脱脂剤)。揮発が遅いので、脱脂だけでなく泥などの汚れにも使えます。塗膜に残った塩分や石鹸成分等の拭き取りにも使用できます。帯電防止作用があり、溶剤塗料/水性塗料での塗装前の脱脂作業に最適。人体に優しく、手袋などの保護具なしで使えます。
成分ノルマルプロピルアルコール、ブチルセロソルブ等 危険物の類別非危険物
1個(0.94L)ほか
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フランジノズル FINIXA 動画あり
シリコンシーラーなどの先に装着するガイド用ウィングチップノズル。片方を全て落とし、もう片方~中央を必要な距離で切り落としてください。最大で13mm幅のかまぼこ型のシーラーが引けます。
危険物の類別非危険物
1袋(10個)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S字型のミキシングパドルで、従来の撹拌棒よりも塗料を素早く確実に撹拌します。
用途ミキシングバー、撹拌ヘラ、撹拌棒 材質再生プラスチック
1袋(10本)ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コシのある金属製パテベラ。UVパテのレベリング(面出し)にも適しています。
セット内容50mm幅、80mm幅、100mm幅、120mm幅 各1枚 ヘラ幅(mm)50・80・100・120
1セット
1,098 税込1,208
5日以内出荷

FINIXA シャープフォームパッド FINIXA 動画あり
スポンジパッドの両面に研磨紙を貼り付けています。セラミックコートされた酸化アルミを使用。パッドは非常に柔らかく、様々な形状のワークに使用可能です。パッドが圧力を分散するので、サンディングパターンが均一になります。非常に長持ちで経済的です。空研ぎ、水研ぎのどちらでも使用可能です。
用途自動車補修作業などに。 厚さ(mm)13 寸法(縦×横)(mm)120×98 危険等級発泡させたもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1箱(24個)
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GPS 650190 グリーンペイントシステム(GPS) 190μmセット FINIXA 動画あり
利便性だけではなく廃棄量削減も目指した、環境配慮型の使い捨て塗装カップシステム。フィルターのメッシュは125μm、190μmの2種(容量はいずれも650ml)。1箱にはリッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個が含まれています。別売りのアダプターと併せてご使用ください。(アダプターは全てセンターカップスプレーガン用です。)。クロージングキャップとアウターカップは単品でも購入いただけます。
付属品リッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個 メッシュ寸法(μm)190
1箱
15,980 税込17,578
5日以内出荷

タイヤジェル用スポンジ FINIXA 動画あり
タイヤジェル用の塗り込みスポンジ。曲面がタイヤにフィットします。ハードスポンジ製のスポンジ付き
危険物の類別非危険物
1個(1個)ほか
529 税込582
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SOG07~11用膝パッド。繰り返し膝をつく作業時に最適
材質ポリエステル
1組(2枚)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

クローズセルのため、オレンジに比べコンパウンド等を吸い込みにくいパッドです。
用途研磨、塗装 クローズホワイト 危険等級発泡させたもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1枚ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FINIXAペイント・システムのミキシングカップ。ひと目で中身が確認でき、経済的な透明カップです。保管用の蓋をつけるだけで簡単に保存が可能。フィルター付きリッドとアダプターを着けることで、そのままスプレーガンの塗装カップとしてもご使用いただけます。安定的に自立する硬さをもっており、カップの底に脚がついていることで、調色台の温度の影響を受けません。
用途調色カップ、塗料カップ タイププリント
1セット(25個)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研磨力の高い羊毛バフです。♯2000程度の傷を除去します。
用途研磨、塗装 厚さ(mm)約5 材質羊毛 危険物の類別指定可燃物
1枚ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GPSアダプター FINIXA 動画あり
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GPS 650125 グリーンペイントシステム(GPS) 125μmセット FINIXA 動画あり
利便性だけではなく廃棄量削減も目指した、環境配慮型の使い捨て塗装カップシステム。フィルターのメッシュは125μm、190μmの2種(容量はいずれも650ml)。1箱にはリッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個が含まれています。別売りのアダプターと併せてご使用ください。(アダプターは全てセンターカップスプレーガン用です。)。クロージングキャップとアウターカップは単品でも購入いただけます。
付属品リッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個 メッシュ寸法(μm)125
1箱
15,980 税込17,578
5日以内出荷

水で流せる蛍光マーカー FINIXA 動画あり
自動車ボディの小規模な損傷等をマーキングするための水性蛍光ペンです。(完全硬化していない塗装面や荒れた塗装面等には使用できません。)。水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。
ライン幅(mm)約1.5 危険物の類別非危険物
1本ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨力の高い硬めのスポンジパッド。♯2000程度の傷を除去します。
用途研磨、塗装 ハード レッド 危険等級発泡させたもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1枚ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかいマイクロファイバークロスタオルです。
用途塗装面ホコリ取り用 グリーン 寸法(cm)40×40 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名布類
1セット(5枚)
2,798 税込3,078
翌日出荷

FINIXAペイント・システムのミキシングカップ専用の蓋。カップを密閉し、塗料を簡単に保存することができます。
用途フィニクサ・ペイント・システム 透明
1セット(50枚)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

車載パーキングセンサーやキーホールを素早くマスキングできるシール。研磨・塗装・ポリッシングによる汚損からセンサーを守ります。つまめる形状で、簡単・キレイに取り外し可能(塗装時は硬化する前に剥がしてください。)
危険物の類別非危険物
1袋(60枚)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

BTG 05 ブラックタイヤジェル FINIXA 動画あり
タイヤの黒さに深みを与え、光沢を長続きさせます。無塗装の樹脂パーツにもご利用いただけます。水性、シリコンフリー
容量(mL)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
5,098 税込5,608
6日以内出荷

POL 05 1ステップコンパウンド FINIXA 動画あり
ポリッシングの最初から最後までこれ1本で行える、水性コンパウンドです。塗膜表面を素早く滑らかにしツヤを取り戻します。作業時間50%削減。ウェットな状態が長続きするので、ポリッシングの熱で粉化するリスクを削減します。研磨力が高く、コンパウンドカスが出にくく、拭き取りやすいです。
用途コンパウンド、塗装 タイプ液状 目の粗さ極細目 内容量(kg)0.5 研磨力(ペーパー相当番手)2000 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg
1本(0.5kg)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

ゴム紐でリム部分にワンタッチで取り付けることができるマスキングフィルム。タイヤを外さず補修できるため、着脱作業だけではなく作業後のバランス調整も不要になります。13インチ~22インチに対応
素材コロナ処理済みHDPE(フィルム部)
1袋(20枚)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥前の塗膜に付着したゴミなどを取り除くためのアルミ製ニードル。ニードルには微小なフックが形成されており、ゴミなどを効率的に除去します。針を取り付けるペン型ホルダーとニードル10本、保管ケースがセットになっています。替え針は個包装されているので、安全かつ清潔に保管可能です。
危険物の類別非危険物
1セット
7,198 税込7,918
5日以内出荷