絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
HASCOのロゴ

HASCO

当社は、昭和31年に創立以来、自動車部品と特殊工具の専門メーカーとして、技術と知識を蓄積し、オリジナル商品の開発から製造販売までを一貫して行っております。これからも、時代に合った新製品の開発を第一に考え、一味違った独自の機構によるアイディア工具を発表し続けていきます。

会社情報
会社名株式会社ハスコー
設立1956/01/17
所在地〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町3-6-45
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホーシングナットレンチ HASCO

    ホーシングナットレンチ

    HASCO
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    4t~大型車のタイヤ脱着時に必要な手動式ホーシングナットレンチです。
  • ハウジングナットレンチ HASCO

    ハウジングナットレンチ

    HASCO
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トラック、バスの、ハウジングナットレンチ。 調整式で各車種に対応できます。 6角・8角共用爪を採用。スピーディーに作業が行えます。
  • ボールジョイントリムーバー HASCO

    ボールジョイントリムーバー

    HASCO
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型。インパクトレンチ対応。ハンマーショック用の覗き窓付き
  • インジェクタープーラー HASCO

    インジェクタープーラー

    HASCO
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    ふそうキャンター用インジェクター抜き取り専用工具です。
    用途4P10エンジン用です。
  • クラッチディスクパイロットシャフト HASCO

    クラッチディスクパイロットシャフト

    HASCO
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車のセンター出しも簡単にできます。 クラッチディスクのスプラインサイズを問わず、自在に調整できますので、作業性に大変優れています!
    適合車種4車~大型車
  • ベアリングインストーラー HASCO

    ベアリングインストーラー

    HASCO
    139,800税込153,780
    1セット
    翌々日出荷
    ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
    用途フルセット(汎用)トラスコ品番464-5464セット内容シャフトM(標準)+S(ショート)+プレート30枚セット質量(kg)6.9プレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55、58、60、62、65、68、70、72、75、77、79、85、90、93、95、100、102、105
  • 止め栓シール工具 HASCO

    止め栓シール工具

    HASCO
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷
    シーリングプラグΦ6、Φ8、Φ10用の専用取り付け工具セット品です。
    トラスコ品番452-5544材質外ゴマ:ステンレス、内ゴマ:真鍮使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールベアリングインサーター HASCO

    ホイールベアリングインサーター

    HASCO
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
    ハンマーでスピーディーに!インナーベアリング装着専用ツール。4t~大型車適応。専用アタッチメントがベアリングがフィット!
    寸法(Φmm)アタッチメント:50、55、60、65、80、85、90、95、100、本体(S):75、本体(L):105
  • 超音波診断機 フルセット HASCO

    超音波診断機 フルセット

    HASCO
    449,800税込494,780
    1セット
    5日以内出荷
    配管のエアー洩れを簡単に検知!耳で聞こえない超音波を別の周波数の音波とミキサーし可聴音に変換することで、配管のエアー洩れ等を検知することができる装置です。特定の難しいエアー洩れ箇所を光と音でスピーディーに検知します。
    用途配管内のエアー漏れ検知セット内容受信機、発信機、ヘッドホン、オプションニードル
  • 超音波診断機 受信機 HASCO

    超音波診断機 受信機

    HASCO
    399,800税込439,780
    1台
    5日以内出荷
    配管のエアー洩れを簡単に検知!耳で聞こえない超音波を別の周波数の音波とミキサーし可聴音に変換することで、配管のエアー洩れ等を検知することができる装置です。特定の難しいエアー洩れ箇所を光と音でスピーディーに検知します。
    用途配管内のエアー漏れ検知セット内容受信機、ヘッドホン
  • 汎用スリンガープーラー 2t~4t HASCO

    汎用スリンガープーラー 2t~4t

    HASCO
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    抜きづらいスリンガーをスムーズに抜き取ります。様々な大きさで使える汎用タイプ。汎用でありながら、しっかりアタリを作って引き抜くことが可能です。天板には爪位置番号がレーザー刻印されているのでスムーズなセットが可能です。
    用途2~4ton用対応トラック:2t~4t適合シャフト径(Φmm)Φ50~109
  • タップ式ノズルチューブツール HASCO

    タップ式ノズルチューブツール

    HASCO
    139,800税込153,780
    1セット
    5日以内出荷
    ノズルチューブの抜き取りと装着カシメが、エンジンヘッドを降ろさずに車上で交換出来ます。
  • クランクシールリプレッサーAK HASCO

    クランクシールリプレッサーAK

    HASCO
    359,800税込395,780
    1セット
    5日以内出荷
    いすゞ専用フロント及びリアのクランクシールの交換工具です。
  • タイロットエンドブーツインストーラー トラック用 HASCO

    タイロットエンドブーツインストーラー トラック用

    HASCO
    149,800税込164,780
    1セット
    5日以内出荷
    2TONから大型車までのタイロットブーツの挿入に最適です。
    用途トラックのタイロットエンドブーツの交換作業内寸(mm)38、42、45、47、48、49、56、57、58、58、61適合車【38L】いすゞ2~4t、【42L】三菱マツダ2t・いすゞ2t、【45L】三菱大型・日野大型、【47L】日野2t、【48L】マツダ2t、【49L】UD4t、【56L】いすゞ大型・三菱2t、【57L】三菱2t、【58L】日野2t、【61L】いすゞ大型
  • ユニバーサルハンガー HASCO

    ユニバーサルハンガー

    HASCO
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    脱輪、転落時の車両救援ツールに、3段階の長さ調節が可能です。
    用途脱輪、転落時の車両救援ツール仕様最長時:最大2tまで本体質量(kg)約16本体長さ(mm)(格納時)1580、(中)2280、(最長)2680
  • フロントハブ抜き台2 HASCO

    フロントハブ抜き台2

    HASCO
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    ハイエース200系、キャラバンE25系、FF車用。油圧プレス上でのフロントハブ抜き作業に使用します
    用途フロントハブ抜き作業に使用範囲(Φ)95、1015、120
  • フロントホイールベアリングインナーレースプーラー HASCO

    フロントホイールベアリングインナーレースプーラー

    HASCO
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    インパクトレンチで、一気に抜き取りが出来る!
    使用方法1、ペアリングのレース部を、ドライバーなどで外し、ローラーもすべて外します。2、当て金をセット、凹み部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。3、本体パイプを乗せ(センターボルトを抜ける寸前までゆるめておきます。またネジ部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。)4、チャックを、ベアリンギンナーレースの上側凸部と、本体パイプ凸部には合わせてかぶせます。5、カバーを内径の大きい方からかぶせ、チャックをロックします。6、インパクトトレンチを出来るだけ低圧から作動させ作業を行います。固着がひどく抜けない時は、センターボルトの頭部をハンマーショックをあたえてください。
  • キングピンブッシュツール HASCO

    キングピンブッシュツール

    HASCO
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    国産車2t~大型車のキングピンプッシュ脱着用アタッチメントセットです。 キングピンプッシュを、市販の大ハンマーorチッピングツールを等を使用して脱着することができるサポートツールです。
    適合国産2t~大型車全般使用方法キングピンプッシュの内径に合うアタッチメントを選んでください。ハンマーで作業する場合は長いセンターシャフトで作業してください。エアーヂゼルorピッチングハンマー等で作業する場合は、短いセンターシャフトで作業してください。アタッチメント外径が、キングピンプッシュの外径より小さい物を必ず選んでください。適合内径(Φmm)(アタッチメント)33、34、39、40、44、45、50、52、55
  • チューブノズルツールふそう用 HASCO

    チューブノズルツールふそう用

    HASCO
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    ノズルチューブの抜き取りと装着カシメが、エンジンヘッドを降ろさずに車上でも可能です。 作業時間を大幅に短縮できます。
    適合エンジン型式6D2、8DC純正品番31201-68209、ME030855、31201-64600
  • ショートラム 20t HASCO

    ショートラム 20t

    HASCO
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
    仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)96全長(mm)120高さ(mm)62危険物の類別非危険物ねじサイズNPT3/8-18
  • ショートラム 10t HASCO

    ショートラム 10t

    HASCO
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
    仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)80全長(mm)98高さ(mm)58危険物の類別非危険物ねじサイズNPT3/8-18
  • ボールジョイントリムーバーVサイズ HASCO

    ボールジョイントリムーバーVサイズ

    HASCO
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。 インパクトレンチにも対応しています。
    適合4t車のピットマンアームなど寸法A(mm)19寸法F(mm)110寸法D(mm)66寸法E(mm)9寸法B(mm)Tr35XP4寸法C(mm)87.5寸法G(mm)48
  • ハブシールインストーラー UD用 HASCO

    ハブシールインストーラー UD用

    HASCO
    139,800税込153,780
    1セット
    5日以内出荷
    トラックの凸型ハブシール対応の飲み込みが深い大径プレートセット。
    適合4トン~大型トラックのハブシール用セット内容センターシャフト(M)、プレート(4枚)
  • ハブシールインストーラー いすゞ用 HASCO

    ハブシールインストーラー いすゞ用

    HASCO
    149,800税込164,780
    1セット
    5日以内出荷
    トラックの凸型ハブシール対応の飲み込みが深い大径プレートセット。
    適合2トン(リア)~大型トラックの凸型ハブシール用セット内容センターシャフト(M)、プレート(7枚)
  • ハブシールインストーラー 日野用 HASCO

    ハブシールインストーラー 日野用

    HASCO
    149,800税込164,780
    1セット
    5日以内出荷
    トラックの凸型ハブシール対応の飲み込みが深い大径プレートセット。
    適合2トン(リア)~大型トラックの凸型ハブシール用セット内容センターシャフト(M)、プレート(5枚)
  • ハブシールインストーラー ふそう用 HASCO

    ハブシールインストーラー ふそう用

    HASCO
    199,800税込219,780
    1セット
    5日以内出荷
    トラックの凸型ハブシール対応の飲み込みが深い大径プレートセット。
    適合2トン(リア)~大型トラックの凸型ハブシール用セット内容センターシャフト(M)、プレート(7枚)
  • ハブシールインストーラーセット HASCO

    ハブシールインストーラーセット

    HASCO
    429,800税込472,780
    1セット
    5日以内出荷
    トラックの凸型ハブシール対応の飲み込みが深い大径プレートセット。
    適合2トン(リア)~大型トラックの凸型ハブシール用セット内容センターシャフト(M)、プレート(19枚)
  • クランクシールインサーター HASCO

    クランクシールインサーター

    HASCO
    199,800税込219,780
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クランクシール装着専用ツールです。 専用工具なしでは作業困難な、クランクシャフトの面シールを簡単・正確に交換できます。
  • ベアリングインストーラ 深型 HASCO

    ベアリングインストーラ 深型

    HASCO
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    ケース入りベアリングおよびシール装着用、プレート20枚各種サイズとシャフト長短2本のセットです。 油圧プレスの治具としても使用できる充分な強度です。 ベアリング内径に合うプレートがあれば、ガイドとして2枚付けて使用できます。 プレートの内径の見込みが30mmと深く、軸付のオイルシールの装着にも活躍します。
    プレート寸法(Φmm)30、35、40、45、50、55、58、60、62、64、65、68、70、72、75、76、79、80、82、85
  • チューブノズルツール HASCO

    チューブノズルツール

    HASCO
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    大型車のディーゼルエンジン用ノズルチューブ(ノズルスリーブ)交換専用ツールです。 ノズルチューブの抜き取りと装着カシメが、エンジンヘッドを下さずに車上でも可能です。
    タイプチャック式
  • ミッションベアリングプーラー HASCO

    ミッションベアリングプーラー

    HASCO
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
    4t~大型トラックおよびトラクタートラックの、抜け止めリング溝付ミッションベアリング(カウンター&メインシャフト)抜き取り用。 従来型に大幅な改良を加え、適用範囲も広がりました。 センターボルト(台形ねじ)にショック機構を内蔵。固着したベアリングも簡単に外れます。 特大サイズのフランジ追加設定。トラクタートラックにも対応(IN-301FS)。 4枚爪で確実につかみます。新型ミッションに合わせた、可変幅の広い各部寸法。
  • ダブルクラッチディスクパイロットシャフト HASCO

    ダブルクラッチディスクパイロットシャフト

    HASCO
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    トラクター、ダンプなどの大型車に使用される、ダブル(複板)クラッチディスクのセンター出しが、簡単、正確に作業できます。 ハンドルをひねるだけで自在に拡張できるチャック方式。従来のように、メンドラを何本もそろえる必要がありません。 作業後は、チャックを閉じれば簡単に抜き取れます。 複数ディスクのスプライン溝が揃えられるチャックキー。
    付属品(パイロットカラーサイズ)Φ20、Φ25、Φ30適合大型複板クラッチ車全般開口寸法(mm)Φ35~49
  • シャックルブッシュプーラー HASCO

    シャックルブッシュプーラー

    HASCO
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
    4t~大型車の、シャックルブッシュ交換、シャックルピン(いすゞ4t車)、アンカーピンの抜き取りなどが、インパクトレンチで手早く作業できます。
  • ラバーブッシュツールセット HASCO

    ラバーブッシュツールセット

    HASCO
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    エルフ用ラバーブッシュツールとエルフ用ラバーブッシュインサーターがセットになりました。
  • ラバーブッシュツール(エルフ専用) HASCO

    ラバーブッシュツール(エルフ専用)

    HASCO
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    あの厄介なラバーブッシュが、独自のチャック方式で簡単に押し抜きでき、作業時間が大幅に短縮できます。
    適合品番(ブッシュ)8-97374410-0/8-97184699-1
  • アッパーリングブッシュツール(エルフ専用) HASCO

    アッパーリングブッシュツール(エルフ専用)

    HASCO
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    フロントアッパーリンクブッシュの交換専用ツール。 タガネでたたいてもなかなか抜けないブッシュを、インパクトレンチで押し抜き。作業時間が大幅に短縮されます。
    適合エルフ NKR インデペサス車適合品番(ブッシュ)8-97188369-0
  • ベアリングインナーレースプーラー(2t~4t用) HASCO

    ベアリングインナーレースプーラー(2t~4t用)

    HASCO
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    2~4t車の、フロント&リアハブベアリングを傷めず簡単に抜き取りできます。
  • ホイルハブプーラー(大型車用) HASCO

    ホイルハブプーラー(大型車用)

    HASCO
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    4t~大型車のハブをホイールごと簡単に抜き取りできます。 チューブレスホイール対応。フロントもリアもOK。 強じんなボディにショック機構内蔵。
  • ハブプーラー 2t(5穴)用 HASCO

    ハブプーラー 2t(5穴)用

    HASCO
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    適合2t車(5穴)~4t車(6穴)
  • リアホイルハブプーラー HASCO

    リアホイルハブプーラー

    HASCO
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    片手で操作しやすい軽量タイプ。 付属の専用ボルトでデットアクスル軸も作業可能。 専用ボルトのため、当て金のセンター合わせが簡単に行えます。 アルミホイールを傷つけないハブボルト使用方式。
    適合4t~大型車リアハブ本体質量(kg)2.4