カテゴリ

  • 整備工具・収納(16)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 作業工具(4)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • HASCO
  • SKC(環境測定)(78)
  • メディアカバーマーケット(60)
  • ホンダ(54)
  • D-PHASE(ディーフェイズ)(22)
  • CKD(16)
  • TORRAS(13)
  • AOHI(アオハイ)(12)
  • Renthal(レンサル)(7)
  • brembo(5)
  • JACKSON(5)
  • StarTech.com(5)
  • Raspberry Pi(5)
  • Chasing-Innovation Technology(5)
  • EverGreen INTERNATIONAL(5)
  • サンコーテクノ(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • ラムマウント(4)
  • ケナメタル(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「has 8」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプベンダー HASCOパイプベンダーHASCO
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ブレーキパーツを簡単に、しかもツブさずに曲げることのできる専用工具です。両手に持ったままで、曲げ加工をします。
適合パイプ外径(Φmm)(銅)5、6、8、10、(ブレーキ鉄)4.76、6.35
スクリューエキストラクターセット HASCOスクリューエキストラクターセットHASCO(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
逆タップタイプ。 穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。
セット内容2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm全長(mm)45ドライブサイズ3/8インチ
ホーシングナットレンチ HASCOホーシングナットレンチHASCO
76,980税込84,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
4t~大型車のタイヤ脱着時に必要な手動式ホーシングナットレンチです。
ハスコー 部品 HASCOハスコー 部品HASCO
3,098税込3,408
1個
当日出荷から5日以内出荷
インパクトスタッドリムーバー HASCOインパクトスタッドリムーバーHASCO(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
可能な限り本体サイズをコンパクト化し、狭い場所での使用を可能にした、インパクトレンチ対応のスタッドボルトリムーバーです。
寸法E(mm)22
冷却回路仕切りシーリングプラグ HASCO冷却回路仕切りシーリングプラグHASCO
8,598税込9,458
1袋(10個)
当日出荷
冷却水穴を任意の位置で止め栓し水流の向きを変えられます。複雑な回路を合理化するのに最適です。
材質外ゴマ:ステンレス、内ゴマ:真鍮使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジングナットレンチ HASCOハウジングナットレンチHASCO
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
トラック、バスの、ハウジングナットレンチ。 調整式で各車種に対応できます。 6角・8角共用爪を採用。スピーディーに作業が行えます。
ハスコー エアーブレーキチューブリムーバー HASCOハスコー エアーブレーキチューブリムーバーHASCO(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
狭い場所でも片手で作業できるコンパクトタイプです。 ステンレスプレートを貼り付けて耐久性が優れています。 内径側段付き加工で、ビニールテープの巻かれたチューブにも対応可能です。 トラックに使用されているエアブレーキチューブをワンタッチ式コネクターから取り外す工具です。
トラスコ品番464-5448質量(g)68適合チューブΦ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm、Φ15mm、Φ16mm
クランクシールインサーター HASCOクランクシールインサーターHASCO
99,980税込109,978
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
クランクシール装着専用ツールです。 専用工具なしでは作業困難な、クランクシャフトの面シールを簡単・正確に交換できます。
マグネットハブキャップ HASCOマグネットハブキャップHASCO
39,980税込43,978
1セット(2個)
5日以内出荷
トラックのハブ(ドラム)付きホイールの、ベアリンググリス部を濡らさずに水洗いが可能になり、長期放置時のほこり付着防止にも役立ちます。
適合~7tフロント&リア、トレーラー用
エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット HASCOエアーブレーキチューブリムーバーカッターセットHASCO
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
トラスコ品番853-5882セット内容リムーバー(BH-209B)、カッター(BH-25)質量(g)370適合径(Φmm)Φ6~Φ25(Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ15、Φ16サイズリムーバー)
ショックドライバー HASCOショックドライバーHASCO
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
独自のスクリューカムを採用した、無浮上の剛性ショック。どんな喰いつきも一発でダウンです。 打力70%、回転力30%の理想的強力型。 叩いた後の跳ね上がりがなく、ねじ頭を傷めません。 ゆるめ、締め付けの切り替えスイッチなし。回したい方向にひねって叩くだけです。
セット内容【プラスビット】PH.3、PH.2、PH.1、【マイナスビット】10mm、8mm商品構成セット品
リモコンホースバンドプライヤー HASCOリモコンホースバンドプライヤーHASCO
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
欧州車・トヨタ車などの整備に欠かせない、遠隔操作の強力型ホースバンドプライヤーです。 狭い場所での作業に、驚きの威力を発揮します。 ワーゲンなど、欧州車の強力なバンドも軽々。また、ラチェット機構により、拡げたままロックできるので安心です。
開き幅(mm)8~55
ベアリングプーラー HASCOベアリングプーラーHASCO
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
適合ベアリング内径(Φmm)20、25(1インチ共用)、30、35(1-3/8インチ共用)
ベアリングプーラー HASCOベアリングプーラーHASCO(2件のレビュー)
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
用途※ベアリングの底部が貫通していないハウジングに挿入されている場合の抜き取りに、偉力を発揮します。インパクトレンチの使用は出来ません。適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17、20、25(1インチ共用)、30、35(1-3/8インチ共用)
ベアリングインストーラー HASCOベアリングインストーラーHASCO
35,980税込39,578
1セット
8日以内出荷
ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!シールのリップも傷めず装着できます!油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途FFフロントハブベアリング用セット内容シャフトS+プレート8枚セットプレート寸法(Φmm)58、60、64、68、72、76、80、82
タップ式ノズルチューブツール HASCOタップ式ノズルチューブツールHASCO
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
ノズルチューブの抜き取りと装着カシメが、エンジンヘッドを降ろさずに車上で交換出来ます。
プレ燃料フィルターレンチソケット HASCOプレ燃料フィルターレンチソケットHASCO
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
樹脂製の燃料フィルターカバーを傷めずにゆるめられます。
主な適合純正品番8-98349209-1差込角(sq.)12.7適合車種いすゞ/エルフ年式2018年~エンジン型式4JZ1
ベアリングプーラー HASCOベアリングプーラーHASCO
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
トラスコ品番464-5511適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17
ショートラム 20t HASCOショートラム 20tHASCO
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)96全長(mm)120高さ(mm)62危険物の類別非危険物ねじサイズNPT3/8-18
ショートラム 10t HASCOショートラム 10tHASCO
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)80全長(mm)98高さ(mm)58危険物の類別非危険物ねじサイズNPT3/8-18
ユニバーサルジョイント HASCOユニバーサルジョイントHASCO
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
角度をつけた斜め作業が出来ます。直線作業が出来ない箇所に最適です。
用途インパクトレンチ用アダプター差込角(inch)1、3/4、1/2、3/8全長(mm)112、91、65、49首振角度(°)30
ラバーブッシュツール(エルフ専用) HASCOラバーブッシュツール(エルフ専用)HASCO
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
あの厄介なラバーブッシュが、独自のチャック方式で簡単に押し抜きでき、作業時間が大幅に短縮できます。
適合品番(ブッシュ)8-97374410-0/8-97184699-1
クランクプーリーホールドプレート HASCOクランクプーリーホールドプレートHASCO
59,980税込65,978
1セット
5日以内出荷
サービスタップ(M6/M8)付プーリー、供回り防止用ツール。固定ボルト取り外し後は、プーリープーラーとして使用できます。クランクプーリーの固定と抜き取りが、ワンセッティングでできます。16mmの厚肉強力プレートで確実です。
セット内容M10用アタッチメント(2ヶ1セット)、M6用座金A(5mm)(2ヶ1セット)、M6用座金B(10mm)(2ヶ1セット)、M8用座金A(5mm)(2ヶ1セット)、M8用座金B(10mm)(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×45L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×60L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×75L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×90L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×55L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×70L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×85L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×100L(2ヶ1セット) 各1個適合ピッチ(mm)54~120
ベアリングインナーレースプーラー HASCOベアリングインナーレースプーラーHASCO
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
プレスやタガネを使わず、ホイールベアリングのインナーレースを、ネジ式で傷めず安全に抜き取りできます。 一般的な国産小型FF車に適応する、ユニット型のボールベアリング・インナーレース用チャック7点セットです。 ホンダ車など、ハブとのすき間がないインナーレースにも、チャックの爪がしっかりと食い付きます。 狭いスペースで使用可能。ローター分離不要。
適合外径(Φmm)(B49H)47~49.5、(B51H)49.5~52、(B54H)52.5~55、(B57H)55~57.5、(B59H)58~60.5、(B62H)60~62.5、(B66H)64.5~67チャックB49H、B51H、B54H、B57H、B59H、B62H、B66H適合ベアリング(B49H)DAC3464、3564、DG3464、34BWD、AU0704-2(B51H)DAC3568、3572、3668、35BWD、XGB41140(B54H)DAC3871、3872、3874、3972、38BWD、BAH-0106(B57H)DAC4074、38BWD26E、AU0817、0814(B59H)DAC4076、4080、4278、42BWD、DE8A55(B62H)DAC4382、4583、45BWD、DE0969、0994(B66H)DAC4889、48BWD、DE1015
チューブノズルツールふそう用 HASCOチューブノズルツールふそう用HASCO
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
ノズルチューブの抜き取りと装着カシメが、エンジンヘッドを降ろさずに車上でも可能です。 作業時間を大幅に短縮できます。
適合エンジン型式6D2、8DC純正品番31201-68209、ME030855、31201-64600
アッパーリングブッシュツール(エルフ専用) HASCOアッパーリングブッシュツール(エルフ専用)HASCO
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
フロントアッパーリンクブッシュの交換専用ツール。 タガネでたたいてもなかなか抜けないブッシュを、インパクトレンチで押し抜き。作業時間が大幅に短縮されます。
適合エルフ NKR インデペサス車適合品番(ブッシュ)8-97188369-0
エアーブレーキチューブリムーバー HASCOエアーブレーキチューブリムーバーHASCO
52,980税込58,278
1セット
翌々日出荷
取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。 丈夫なステンレスタイプです。
用途日本車標準の6サイズトラスコ品番471-6388セット内容6×8、10×12、15×16全長(mm)262質量(g)440
ホイールセッティングガイド HASCOホイールセッティングガイドHASCO(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1セット
当日出荷
インローだけで合わせられない、ホイールボルトのセンタリングが簡単に行えます。ホイールの着脱時にネジ山を傷めず、安全な作業が可能です。
用途大型車の10穴/8穴ISOホイール用に。トラスコ品番471-6477セット内容フロント用2本、リア右ねじ用2本質量(g)690
エアーブレーキチューブリムーバー HASCOエアーブレーキチューブリムーバーHASCO
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。 プレートを反転すると各サイズ対応できます。
用途日本車標準の6サイズトラスコ品番471-6396全長(mm)260質量(g)420適合チューブ外径(Φmm)6、8、10、12、15、16
チューブノズルツール HASCOチューブノズルツールHASCO
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
大型車のディーゼルエンジン用ノズルチューブ(ノズルスリーブ)交換専用ツールです。 ノズルチューブの抜き取りと装着カシメが、エンジンヘッドを下さずに車上でも可能です。
タイプチャック式
止め栓シール工具 HASCO止め栓シール工具HASCO
219,800税込241,780
1個
当日出荷
シーリングプラグΦ6、Φ8、Φ10用の専用取り付け工具セット品です。
トラスコ品番452-5544材質外ゴマ:ステンレス、内ゴマ:真鍮使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応