カテゴリ
- 整備工具・収納(166)
- ブレーキ/足廻り関連工具(45)
- ハンドル/ミッション関連工具(50)
- エンジン関連(33)
- 輸入車/国産車特殊工具(16)
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- オイル機器(14)
- 切削工具(1)
- タップ除去工具(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- キャリパーピストンツール(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ステンレス製ねじ込み継手(2)
- 作業工具(19)
- 穴用プライヤー(5)
- トラック輸送・安全用品(17)
- 鈑金・塗装(4)
- 店舗什器・備品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 空圧工具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- HASCO
- S&K(三興製作所)(20)
- SKC(環境測定)(13)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- SPARKFUN(6)
- AMPHENOL(5)
- ホンダ(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- プリンストン(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- RS PRO(1)
- Festo(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーンマーク認定(1)
「hasco」の検索結果
特価

負圧式ワンマンブリーダー
HASCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ひとりで手軽にエアー抜きができる、真空引き方式のエアーブリーダー。オートバイ~小型トラック程度のブレーキおよびクラッチエアー抜きに活躍。使用温度範囲(℃)0~60タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
ブレーキシュー・ホールドスプリングプーラー
HASCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ドラムブレーキのライニング交換時に作業能率が数倍アップ!!。こんなに便利なものがあるんですから使って下さい。プライヤーがあれば…なんて言えなくなります。用途2t車用適合リテーナー(Φmm)外径/22~35
ハウジングナットレンチ
HASCO¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷トラック、バスの、ハウジングナットレンチ。 調整式で各車種に対応できます。 6角・8角共用爪を採用。スピーディーに作業が行えます。
ブレーキシュー・スプリングプーラー
HASCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷小型車から4t車程度の、ブレーキシュー・リターンスプリングを簡単に脱着することが出来ます。用途2t~4t車程度に適応します。大型および他の方式を使用するタイプ等には使用できません。
シリンダーブラシホーン スチール用
HASCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。適合軽自動車~2t車クラスのスチール製ホイールシリンダー等
ハブボルト修正機
HASCO¥35,980税込¥39,5781セット当日出荷修理工場、ディーラー、タイヤショップ、カーショップのピット、SS、色々な現場で大活躍!ボルト1本の修正が、ほんの数分で完了です!。4WD車の、フリーホイールハブに対応できる、スリムタイプのネジ山修正機!ハブアクスルを分解せず、そのままの状態で手軽にネジ山修正ができます。ネジ山の途中にセットできる割りダイス方式なので、先端部の損傷も簡単に修正できます!トラスコ品番471-6426セット内容M10およびM12、各ピッチ1.25と1.5の4サイズダイス入り質量(g)287適合ねじ(mm)長さ/30まで
冷却回路仕切りシーリングプラグ
HASCO¥8,598税込¥9,4581袋(10個)当日出荷冷却水穴を任意の位置で止め栓し水流の向きを変えられます。複雑な回路を合理化するのに最適です。材質外ゴマ:ステンレス、内ゴマ:真鍮使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
ディーゼル燃料ブリーダー
HASCO¥44,980税込¥49,4781個当日出荷ディーゼルエンジンの燃料ラインエアー抜き用、負圧吸引タンクです。 面倒なプライミングポンプの操作不要。 作業場では、圧縮エアーの接続でスピーディーに。出先では、ハンドポンプで動力不要。適合燃料フィルター部にブリーダープラグの付いているエンジンタンク容量(L)6危険物の類別非危険物
ドレーン・キャッチャー
HASCO¥8,798税込¥9,6781個当日出荷手を汚さず、熱いオイルに触れずドレーンボルトを受けとめる!!用途オイル交換時の基本アイテムです。材質耐熱性・耐油性PP樹脂製危険物の類別非危険物
キャリパースライドピンブラシセット スチール用
HASCO¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。適合軽自動車~乗用車クラスのスチール製キャリパースライドピン等
シリンダーブラシホーン アルミ用
HASCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。適合軽自動車~2t車クラスのアルミ製ホイールシリンダー等
インパクトスタッドリムーバー
HASCO(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷可能な限り本体サイズをコンパクト化し、狭い場所での使用を可能にした、インパクトレンチ対応のスタッドボルトリムーバーです。寸法E(mm)22
ディスクブレーキ・ピストン押込器
HASCO(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ディスクブレーキパッド交換の必需アイテム。総焼入れ処理の強力型!!とにかく丈夫!!。プレートの有効長がロングサイズですので、色々なタイプのキャリパーに適応できます!。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。並列2ポット、対向4ポット用用途乗用・小型トラック用プレート幅(mm)100プレート厚(mm)5/片面最大開口径(mm)85プレート有効長(mm)70
リモコンホースバンドプライヤー
HASCO¥28,980税込¥31,8781個当日出荷欧州車・トヨタ車などの整備に欠かせない、遠隔操作の強力型ホースバンドプライヤーです。 狭い場所での作業に、驚きの威力を発揮します。 ワーゲンなど、欧州車の強力なバンドも軽々。また、ラチェット機構により、拡げたままロックできるので安心です。開き幅(mm)8~55
ブレーキスプリングツール
HASCO¥31,980税込¥35,1781個当日出荷リーディングトレーディング式ブレーキやパーキングブレーキの、リターンスプリング(アウター)脱着に。 装着側の曲げがポイントです。
タンク(1リットル)
HASCO¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷負圧式ワンマンブリーダー(OM-225)の部品。用途OM-225用部品使用温度範囲(℃)0~60容量(L)1危険物の類別非危険物
スパークコントローラー
HASCO(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷スポット溶接やプラズマ切断機による高電圧使用作業下で発生する瞬間的大電流から電子機器や電子回路を保護します。 バッテリーを外さず作業ができるため、ナビ、ラジオなどの記憶も保護します。 12V・24V兼用。
スーパーエキステンレンチ400mm
HASCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷丁度よいパイプを探す手間が不要です。用途メガネレンチ、スパナレンチの延長用ハンドル。トラスコ品番433-7528材質スチール全長(mm)400
ブレーキスプリングツール内掛け左向き用
HASCO¥49,980税込¥54,9781台当日出荷大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ左向き
ベアリングインストーラー
HASCO(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781セット当日出荷ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!用途2輪車用セット内容シャフトM(標準)+プレート13枚セットプレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55
フロントハブプーラー用センターボルト
HASCO(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷FF車のフロントハブからドライブシャフトの抜き取り時に使用します。 FHP-993シリーズに使用、固着の激しい時はハンマーショックを掛けます。トラスコ品番823-0669材質鉄全長(mm)190質量(kg)0.32取付ねじM18×P2.0
ボールジョイントリムーバー
HASCO¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から5日以内出荷タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型。インパクトレンチ対応。ハンマーショック用の覗き窓付き
ワンマンブリーダー フルード自動供給器
HASCO¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷ブレーキエアー抜き、フルード交換時の必須アイテム。リザーバー周囲のスペースが狭い車種、ワンボックス車などの従来のツールが使用できない車種に対応!。ストレート型が使用できない、軽ワンボックス車などリザーバーが奥まった位置にある車種にも対応!。タンクキャップはアルミ製、注油口部はステンレス製でサビの心配なし!適合軽自動車~2トン車クラストラスコ品番471-6451材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)寸法(mm)約190(タンク~タンクキャップまで)、約305(ホース~外筒まで)質量(g)605タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
ベアリングインストーラー
HASCO¥139,800税込¥153,7801セット翌々日出荷ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!用途フルセット(汎用)トラスコ品番464-5464セット内容シャフトM(標準)+S(ショート)+プレート30枚セット質量(kg)6.9プレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55、58、60、62、65、68、70、72、75、77、79、85、90、93、95、100、102、105
ワンマンブリーダー フルード自動供給器
HASCO¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷ブレーキエアー抜き時の定番アイテム。独自のシンプルなバルブ機構で簡単操作。 フルードタンクを180度回転させてフルードを注ぐ・止める商品です。トラスコ品番471-6469材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)質量(g)330本体寸法(mm)全長約220タンク容量(mL)500危険物の類別非危険物
スクリューエキストラクターセット
HASCO(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷逆タップタイプ。 穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。セット内容2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm全長(mm)45ドライブサイズ3/8インチ
キャリパースライドピンブラシセット アルミ用
HASCO¥10,980税込¥12,0781セット翌々日出荷ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。適合軽自動車~乗用車クラスのアルミ製キャリパースライドピン等
エアーブレーキチューブリムーバー
HASCO¥49,980税込¥54,9781個当日出荷取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。 プレートを反転すると各サイズ対応できます。用途日本車標準の6サイズトラスコ品番471-6396全長(mm)260質量(g)420適合チューブ外径(Φmm)6、8、10、12、15、16
ベアリングインストーラー
HASCO¥65,980税込¥72,5781セット翌々日出荷ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!用途小型乗用車用トラスコ品番464-5456セット内容シャフトM(標準)+プレート15枚セットプレート寸法(Φmm)30、35、40、45、50、55、58、62、65、68、70、72、75、79、85
タイロットエンドプッシャー
HASCO¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から5日以内出荷タイロッドエンドの形状が異形な為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適です。 ねじ山部を、ハンマー作業から保護します。
ハスコー エアーブレーキチューブリムーバー
HASCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷狭い場所でも片手で作業できるコンパクトタイプです。 ステンレスプレートを貼り付けて耐久性が優れています。 内径側段付き加工で、ビニールテープの巻かれたチューブにも対応可能です。 トラックに使用されているエアブレーキチューブをワンタッチ式コネクターから取り外す工具です。トラスコ品番464-5448質量(g)68適合チューブΦ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm、Φ15mm、Φ16mm
オイルフィルターレンチ
HASCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷待望の、丸いオイルフィルター対応フィルターレンチ。 幅広のバンドで、オイルフィルターを潰さずに確実にゆるめor締め付けが出来ます。適合外径(Φmm)105~125バンド幅(mm)76適合寸法(mm)(6角)17
ブレーキシューズスプレッダー
HASCO¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷ホイールシリンダーのアッセンブリー交換時に活躍します。リターンスプリングなどの部品を分解せず、ブレーキシューを拡げた状態で保持できるので、素早く簡単に作業を完了できます。 軽自動車などは、ホイールシリンダーのオーバーホールより、アッセンブリー交換の方が圧倒的短時間で完了します。 パーキング部の複雑な部品を、分解組立する必要がありません。 小さく固いカップを交換する手間も不要、キズや組み付け不良による後々のトラブルもありません。仕様拡張範囲60~135mm適合軽自動車~商用バン
ベアリングプーラー
HASCO¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。適合ベアリング内径(Φmm)20、25(1インチ共用)、30、35(1-3/8インチ共用)
ホイールロックオフ
HASCO(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781セット翌々日出荷万能逆ネジソケットレンチ7サイズセット。花形ロックナットにも使用できます。キーを紛失した花形ロックナット、六角のなめたドレンボルトなど、通常のレンチが使用できないボルト&ナットがインパクトレンチでゆるめられます!トラスコ品番853-6025セット内容No.01 適合(max)/17.5mm 外径/Φ23、No.02 適合(max)/19.0mm 外径/Φ25、No.03 適合(max)/20.5mm 外径/Φ27、No.04 適合(max)/21.5mm 外径/Φ28、No.05 適合(max)/22.5mm 外径/Φ29、No.06 適合(max)/24.0mm 外径/Φ30、No.07 適合(max)/25.5mm 外径/Φ31 各1個