40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。 材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 適合ペール缶、一斗缶 寸法(mm)70×55×150 接続口径JISB型口金Φ40 質量(g)290 バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm)40専用 バルブ径(Φmm)15 (1/2) 接続口径(Φmm)JIS型口金40 危険物の類別非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など 材質PP 質量(g)約86 タイプ加工油・潤滑液専用 寸法(高さH×幅W)(mm)113×110 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品白色パッキン 適合機種MWC-40BS 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
当日出荷

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。 材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン 質量(g)290 外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5 幅W×全長(mm)55×130 使用可能液体アルコール、エタノールなど 使用缶一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途液体の小分け作業に。 吐出口径41×32.5mm(外径) 質量(g)610 トラスコ品番437-2131 材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE タイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm 使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤 使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要) 危険物の類別非危険物
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

ローリータンクの口に取り付けができる本格コックです。
アズワン品番61-7000-24 危険物の類別非危険物
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! 溶剤を除くほとんどの液体に対応 黄銅性1/2フルボアタイプ ニッケルメッキクローム仕上げ アルコール可 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途口金Φ50用 寸法(幅W×高さH)(mm)55×150 質量(g)290 適合外径(Φmm)50専用 材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 危険物の類別非危険物
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
用途油・水・洗剤、アルコール他 適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで 材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS 質量(g)約290 タイプ黄銅製1/2フルボア バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150 吐出口径(Φmm)15(1/2) 接続口径(Φmm)JISB型口金:40 使用缶ペール缶、一斗缶 危険物の類別非危険物
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出光樹脂缶の口に取り付けて、コッくんPタイプ又はBタイプを取り付けます。
用途出光樹脂缶からの液体の小分けに。 トラスコ品番858-5872 材質PP樹脂 アズワン品番1-3832-11 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
669 税込736
当日出荷

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。 材質取付部:ステンレス(SUS303)バルブ:BS(NicrP)パッキン:NBR 質量(g)580 外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5 幅W×全長(mm)55×130 使用可能液体溶剤を除くほとんどの液体 使用缶一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 繰り返し使用でき、経済的です。 パッキンがバイトン仕様のため、耐油性・耐アルコール性に優れております。
用途液体の小分け作業に。 材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン 質量(g)290 外径(Φmm)(缶吐出口)49×40 幅W×全長(mm)60×130 使用可能液体アルコール、エタノールなど 使用缶一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番437-1984 アズワン品番1-3832-12 危険物の類別非危険物
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

灯油ポリタンク専用コックです。 3Lが10秒で給油されスピードが速いです。 手に灯油が付かず、たれない新スライドノズル機構です。 レバー操作でぴったりストップできます。
適合【ポリタンク】日本ポリエチレンブロー製品工業会推奨品 トラスコ品番781-1772 セット内容エアー抜きキャップ、予備フエルト 材質POM材樹脂 全長(mm)154 寸法(幅W×奥行D)(mm)60×129 使用可能液体灯油 危険物の類別非危険物 ねじ径(Φmm)【ポリタンク】50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
材質PP 寸法(高さH×幅W)(mm)113×110 質量(g)約86 適合ブレーキ油、クーラント液 タイプブレーキ油・クーラント液専用 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製の1/2フルボアバルブを採用しています。 注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。 新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
用途ホームタンクからの給油に トラスコ品番792-0831 材質注ぎ口:POM/バルブ:SUS 取付RC1/2(管用テーパーめねじ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×180 流量(L/min)14 危険物の類別非危険物
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型回転ツマミで使い易いです。 ツマミ操作は約90度以内でスムーズに出量の調整ができます。 吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。 肉厚仕様で強度を考慮しています。
用途ポリタンクからの小分けに 仕様ポリタンねじ径Φ50mm トラスコ品番868-4316 セット内容エアー抜きキャップ 材質PP樹脂 危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1インチフルボアバルブで大量吐出ができます。
用途ドラム缶からの液体の小分け作業に 適合缶:ドラム缶(専用アダプタ必要)、一斗缶、ペール缶 トラスコ品番802-1368 材質取付:ステンレス(SUS303)、バルブ:BS(NicrP)、エルボ:PP レッド 質量(g)915 外径×内径(Φmm)缶口金寸法:41×32.5(JIS-B型口金B40/一斗缶・ペール缶使用時:JIS-B型口金B40) 外径(Φmm)缶吐出口:41×32.5 幅W×全長(mm)55×200 使用流体溶剤を除くほとんどの流体 危険物の類別非危険物
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

ミヤサカ工業コッくんSUSタイプ
トラスコ品番754-9156 危険物の類別非危険物
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

ミヤサカ工業ジャバラ注ぎ口
コッくんPタイプ、ポリタンク用コックの注ぎ口に取り付け可能なジャバラ注ぎ口です。
アズワン品番61-7000-15 危険物の類別非危険物
1個
489 税込538
当日出荷

給油速度が3L/10秒と速いため、短時間で給油ができます。 注ぎ口のフエルトで残油を吸収するので一切たれません。 新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。 専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。
用途18Lポリタンク用(幅190mm、ねじ径Φ50) 材質コック本体:POM/スタンド:鉄(粉体塗装) トラスコ品番792-0849 危険物の類別非危険物 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×440×650
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ミヤサカ工業ドレンバルブ
各種タンクからの小分け時に可動エルボで液ダレを防止します。機械設備のドレン抜きに可動エルボで液の飛散を解消します。
危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミヤサカ工業強化ポリタンク
耐荷重300キロ超の強化ポリタンクです。積重ね保管が可能です。
種別20リットル アズワン品番61-7000-28 危険物の類別非危険物
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着液の液ダレがありません。繰り返し使用でき、経済的です。
種別PSタイプ 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着液の液ダレがありません。レバーの色分けで液体の種類分けができます。繰り返し使用でき、経済的です。
寸法(Φmm)50 危険物の類別非危険物
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリタンクを立てて保管でき缶を倒して使用できる可動式スタンドです。
危険物の類別非危険物
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。ツマミの色分けで液体の種類分けができます。繰り返し使用でき、経済的です。
種別Pタイプ ブレーキ油仕様 寸法(Φmm)50 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
用途油・水・洗剤、アルコール他 適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで 材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS 質量(g)約290 タイプ黄銅製1/2フルボア バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150 吐出口径(Φmm)15(1/2) 接続口径(Φmm)JISB型口金:50 使用缶ペール缶、一斗缶 危険物の類別非危険物
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一斗缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。
用途一斗缶の台に 適合一斗缶(18リットル) トラスコ品番802-1373 材質SUS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×370×100 アズワン品番1-3837-02 危険物の類別非危険物
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

ペール缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。
用途ペール缶の台に 適合ペール缶 トラスコ品番802-1374 材質SUS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×390×65 アズワン品番1-3837-01 危険物の類別非危険物
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ペール缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
用途ペール缶の台に 適合ペール缶 トラスコ品番802-1371 材質SUS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×380 アズワン品番1-2823-01 危険物の類別非危険物
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

3リットルが10秒。短時間で給油ができます。注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。新スライドノズル機構で手に灯油が付きません専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。
危険物の類別非危険物
1組
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コッくんのエルボ注ぎ口です。(補修用パーツ)
危険物の類別非危険物
1個
649 税込714
8日以内出荷

1組
2,398 税込2,638
9日以内出荷