14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。 首振りあり
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。 トラスコ品番381-3525 材質鉄(S45C)/クロムバナジウム鋼 幅(mm)D1:27.5、D2:31.5 全長(mm)172 対辺(mm)8×10、12×13 肉厚(mm)T1:19.5、T2:21.5 対辺寸法(mm)8×10、12×13
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

S.E.K.(スエカゲツール)4IN1リバースラチェットレンチ
1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm
全長(mm)170 質量(g)116 レンチサイズ(mm)8/10/12/13
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

形状ストレート トラスコ品番853-3510 材質クロームバナジューム鋼 質量(kg)1
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

S.E.K.(スエカゲツール)8IN1リバースラチェットレンチ
これ1丁で8サイズをカバー 内側ソケットをスライドさせても反対側にソケットが飛び出しませんので狭所作業の妨げになりません。 ソケット部がディープタイプため奥深い所でも使用できます。 左右切替レバーにより、締め、緩め作業がスピーディーにできます。(19&15ミリ、14&10ミリ側の2ケ所)
用途各種電路、配管支持金具の取付け、自動車・バイクの整備に 全長(mm)242 質量(g)286 寸法D1(mm)35.2 寸法D2(mm)28.4 寸法T1(mm)30.9 寸法T2(mm)22.7 寸法T3(mm)5 サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

形状ストレート トラスコ品番853-3509 材質クロームバナジューム鋼
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

S.E.K.(スエカゲツール)ボックスレンチ10X12
形状オフセット 対辺寸法(mm)10×12 全長(mm)205 トラスコ品番853-3520 質量(g)64
1丁
799 税込879
翌々日出荷

S.E.K.(スエカゲツール)ボックスレンチ21X23
形状オフセット 対辺寸法(mm)21×23 全長(mm)340 トラスコ品番853-3525 質量(g)315
1丁
1,798 税込1,978
翌々日出荷

S.E.K.(スエカゲツール)ボックスレンチ12X14
形状オフセット 対辺寸法(mm)12×14 全長(mm)230 トラスコ品番853-3521 質量(g)115
1丁
869 税込956
3日以内出荷

S.E.K.(スエカゲツール)ボックスレンチ8X9
形状オフセット 対辺寸法(mm)8×9 全長(mm)185 トラスコ品番853-3519 質量(g)50
1丁
669 税込736
翌々日出荷

S.E.K.(スエカゲツール)ボックスレンチ23X26
形状オフセット 対辺寸法(mm)23×26 全長(mm)395 トラスコ品番853-3527 質量(g)490
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷

S.E.K.(スエカゲツール)ボックスレンチ19X21
形状オフセット 対辺寸法(mm)19×21 全長(mm)320 トラスコ品番853-3524 質量(g)257
1丁
1,598 税込1,758
翌々日出荷

S.E.K.(スエカゲツール)ボックスレンチ14X17
形状オフセット 対辺寸法(mm)14×17 全長(mm)255 トラスコ品番853-3522 質量(g)164
1丁
1,098 税込1,208
翌々日出荷

エアコン、冷媒機器などのフレアナット締め付け専用のトルクレンチです。設定トルクに達するとカチッという音がして手に軽いショックが伝わります。校正証明書付きです。1/4インチ、3/8インチ用の2本組セットです。
用途フレアナットの締め付け不足による冷媒の漏れや締めつけすぎによる破損を防ぐため。 トラスコ品番838-4882
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷